絞り込み
ブランド
- NSP(208)
- コンドーテック(118)
- ホーシン(HOSHIN)(77)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(62)
- tantore(49)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(31)
- AOI(28)
- 未来樹脂(28)
- 東海建商(25)
- タイセイ(22)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 東洋化工(14)
- 八幡ねじ(13)
- エスペランド(13)
- タキロンシーアイ(12)
- フクビ化学(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

AUシリーズ 簡易水洗タイプ 小便ストール式
旭ハウス工業¥259,800税込¥285,7801台15日以内出荷<新型>簡易水洗でも小専用タイプを実現! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)103色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)50槽容量(L)320
AUシリーズ 簡易水洗タイプ
旭ハウス工業¥229,800税込¥252,7801台15日以内出荷<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)50色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
レンペキルーフ
ウォータイト¥41,980税込¥46,1781本(50m)5日以内出荷山留壁面に設置することにより、どんな山留でも先やり防水を可能にする下地となります。用途地下外壁防水(先やり工法)用下地形成材長さ(m)50
NSP樹脂ステップ
NSP¥29,980~税込¥32,978~1束(10枚)3日以内出荷樹脂製の仮設簡易敷板。引張強度は業界最強レベル。【軽量】1枚(0.25m2)2.3kg。狭い現場や階段の上の現場でもすばやく運べます。【頑丈】耐荷重6t強大型車両が乗っても耐えられます。リフト搬送・トラック等の旋回走行でも破損しません。腐食・割れにも強く、汚れても水洗いひとつでもとの美しさに戻ります。【簡単施工】フックを掛けるだけで設置できます。特別な技術や道具は要りません。【経済的】鉄板やアスファルト舗装などに比べ、設置・撤去が簡単なので人的コストを大幅に削減できます。【安全】軽量な樹脂製で尖ったところもありません。また、水に濡れても滑りにくく、敷設上の歩行も安全です。用途軟弱な地盤を強くきれいな地盤として活用できる仮設簡易敷板。材質樹脂厚さ(mm)42横幅(mm)(敷設寸法)500
鋼製型枠(55mm)KYBS吊巾止金具
NSP¥23,980~税込¥26,378~1束(200本)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:55
天端磁石調整用アタッチメント
NSP¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端磁石Sの高さを調整します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用ビットの先端部に取付けて天端磁石Sの高さ調整を行います。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)29高さ(mm)70
天端用ベースドライバー
NSP¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。先端部に各種アタッチメントを取り付けて高さを調節します。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ビス用ドライバー2 (スケール付き)
NSP¥18,980~税込¥20,878~1セット(1セット)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ビス用ビット、スケール部品のセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ターゲット用ドライバー2 (スケール付き)
NSP¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット、スケール部品のセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ターゲット用ドライバー2 スタンプ付き(スケール付き)
NSP¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)、天端ターゲット用ビット、スケール部品のセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ドライバー用スケールセット部品
NSP¥9,898税込¥10,8881箱3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用のスケール。光学式レベルを使用する場合に、取り付けて目盛りを見て使用します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用の光学式レベルで使用する場合のスケール。材質アルミ、ユニクロメッキ、亜鉛鋼板幅(mm)18高さ(mm)130
天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)
NSP¥4,898税込¥5,3881袋3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48
天端ビス用ドライバー2
NSP¥9,498~税込¥10,448~1セット(1セット)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ビス用ビットのセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ターゲット用ドライバー2 スタンプ付き
NSP¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ径(mm)53
ターゲット調整用「ぴたドラ」アタッチメント
NSP¥2,698税込¥2,9681袋3日以内出荷NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)用の先端部に取り付けることで、レベルポインターを調整する事が出来ます。用途NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)用の先端部に取り付ける、レベルポインターの高さ調整用長アタッチメント。材質樹脂、亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)21高さ(mm)54
ドライバー延長アタッチメント(L=300)
NSP¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)用の先端部に取り付けることで、長さを300mm延長できます。用途NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)用の先端部に取り付ける、長さ300mm延長アタッチメント。材質樹脂、アルミ長さ(mm)300
ブロック塀基礎スペーサー
NSP¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)3日以内出荷ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。材質樹脂
樹脂スペーサー 160H 99
NSP¥21,980~税込¥24,178~1箱(300個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。スペーサーをベース補助筋に取り付けます。スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。材質樹脂幅(mm)(被り幅)80厚さ(mm)(被り厚さ)65
アンカーレベルワニ棒
NSP¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。アンカーボルトのレベル出し、アンカープレートのネジ固定作業が一人ででき、作業がスムーズになります。ワニ棒の口の中には、ボルト天端のアタリ板がありますので、ボルトが板にあたったことを確認して下さい。用途住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)530
鋼製遣り方 水糸受け(120-200巾用)
NSP¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯もしくは型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする事が出来ます。貫板2枚重ねでも取付可能です。用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする金物。材質亜鉛鋼板塗装仕上げ、ユニクロメッキ幅(mm)220幅W2(mm)(板入)25
鋼製遣り方 レベルスケール
NSP¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取付けて使用しスケールが付いているので、光学式レベルでのレベル出しに使用出来ます。用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200に取付けて、光学式レベルでのレベル出しに使用する金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)(計測長)150寸法(mm)225
鋼製遣り方 ポールジョイント
NSP¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200を2段に繋げる専用部材です。用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200を2段に繋げる金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ寸法(mm)230
鋼製遣り方 フリーセッター
NSP¥5,998税込¥6,5981箱(10個)3日以内出荷基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板の交差部の固定に使用出来ます。用途基礎工事現場等で使用する遣り方のアルミ貫定規もしくは木製貫板の交差部を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)40幅(mm)40寸法(mm)(噛み口)55
鋼製遣り方 コーナーセッター
NSP¥23,980税込¥26,3781箱(10個)3日以内出荷基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を四隅のコーナー部に取付けて固定出来ます。用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の四隅のコーナー部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115
鋼製遣り方 ポールハンマー
NSP¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。固い地盤でも一人で打ち込めます。用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。材質亜鉛めっき長さ(mm)1000径(mm)48.6
NSPコンパネクランプ アタッチメント
NSP¥11,980税込¥13,1781箱(30個)15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。コンパネクランプに取付ける事で2~22mmの長さをクランプすることが可能です。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。材質亜鉛鋼板長さ(mm)56幅(mm)40厚さ(mm)40
NSPコンパネクランプ
NSP¥23,980税込¥26,3781箱(30組)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。部品の組み合わせによって、2~62mmの長さをクランプすることが可能です。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。材質亜鉛鋼板長さ(mm)77幅(mm)50厚さ(mm)53
フィットサポーターターン狭小地用ターンバックル
NSP¥2,898税込¥3,1881個15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、狭小地用ターンバックル。材質亜鉛めっき呼び寸法狭小地用
フィットサポーター上部金具
NSP¥1,898~税込¥2,088~1個15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、上部金具。材質亜鉛めっき
フィットサポーター下部金具
NSP¥1,698~税込¥1,868~1個15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。材質亜鉛めっき
ストロングサポーター延長用
NSP¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用のストロングサポーターに使用する延長用パイプ。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のストロングサポーターに差し込んで延長できます。材質亜鉛めっき長さ(mm)350口径(mm)30
ストロングサポーター
NSP¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき口径(mm)30
鉄ベース枠 支持棒(丸頭)
NSP¥11,980税込¥13,1781箱(20本)3日以内出荷布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。頭形状が丸型です。(丸頭の穴径は60Φです)。丸頭形状により、打ち込みし易いです。また、バールが引っかけ易いため、引き抜きも簡単です。全体にメッキ加工を施してあるため、錆に強いです。用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質亜鉛めっき鉄線長さ(mm)497径(mm)13
鉄ベース枠 300×600内コーナー
NSP¥17,980~税込¥19,778~1束(10枚)15日以内出荷布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300高さ(mm)208板厚(mm)1.6長さL2(mm)600
箱型当板
NSP¥21,980税込¥24,1781組(4組)15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。基礎幅150~180mmまで対応できます。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)145高さ(mm)450幅W2(mm)(幅2)190
型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースG
NSP¥14,980~税込¥16,478~1束(34個)ほか3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)主筋受:80タイプ巾止受具無し