13ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,134件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 当板 コンドーテック

    当板

    コンドーテック
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    当日出荷から14日以内出荷
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)4.8×(横糸ピッチ)4.8
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    76,980税込84,678
    1巻(50m)ほか
    8日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)34×(横糸ピッチ)34
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    65,980税込72,578
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10
  • ウィードシート AOI

    ウィードシート

    AOI
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。
    用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。幅(mm)1000グリーンNETIS番号CG-080026A(AS)
  • ゲルフィットロープ アラオ

    ゲルフィットロープ

    アラオ
    43,980税込48,378
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    改質精製したベントナイトの吸水ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。
    規格19Φ×3m
  • ボイセッター(ボイド管固定金具) ネグロス電工

    ボイセッター(ボイド管固定金具)

    ネグロス電工
    729税込802
    1箱(5個)
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • クイックパッチグレー ホーシン(HOSHIN)

    クイックパッチグレー

    ホーシン(HOSHIN)
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    コンクリートにおける段差修正や補修を目的としたアクリル樹脂系モルタルのコンクリート段差補修材です。材料を混ぜるだけで簡単に補修でき、耐久性に優れています。
  • DAIDOHANT セパレータ KM 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DAIDOHANT セパレータ KM 10本入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    719税込791
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    カップ一体型のセパレータですのでコストを抑えて施工スピードもアップします。
    用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。
  • DAIDOHANT セパレータ B 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DAIDOHANT セパレータ B 10本入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    両面打ち放し仕上げのコンクリートで一般的によく使われるセパレータです。
    用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。
  • DAIDOHANT コンパネつめせん イエロー 100個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DAIDOHANT コンパネつめせん イエロー 100個入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    289税込318
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    コンパネ表面の穴埋めを手早く、コンクリート打ち放しなどの綺麗な仕上がりをサポートします。
    用途型枠用コンパネ再使用時の穴埋めに。
  • 本体クサビ式 2ツ穴 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    本体クサビ式 2ツ穴

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    型枠を固定し、コンクリート打設時のずれや膨らみを防ぎます。
  • 当て板クサビ式 K-W ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    当て板クサビ式 K-W

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    ゆるみにくいクサビ形状で激しい振動にも緩みにくいです。
    用途型枠と補強用角パイプの固定に。
  • クイックタイ3型セット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クイックタイ3型セット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    48.6mmのパイプの固定に最適な3型座金付きです。
    用途セパレータと型枠・補強用単管パイプの固定に。
  • Pコン ハネ無し 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Pコン ハネ無し 10本入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    669税込736
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    厚さ12mmのコンパネに対応しております。
    用途型枠の固定保持用。
  • 垂直アルミステップ 吊り固定部N用 ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ 吊り固定部N用

    ホーシン(HOSHIN)
    7,198税込7,918
    1本
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ 吊り固定部N用オプション品 凹凸のある構造物への設置にご使用ください。
    用途垂直アルミステップ用吊り固定部N用仕様HAS-FC用種別フック背面連結金具N材質鋼製質量(kg)1.3
  • 垂直アルミステップ用 背カゴ ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ用 背カゴ

    ホーシン(HOSHIN)
    51,980税込57,178
    1セット
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ用 背カゴです。 背中から後方へ倒れたとしても墜落の危険性を低減します。 吊り固定部、連結部兼用。 ※垂直アルミステップ標準セットへは、吊り固定部へ×1、連結部へ×1、取り付けてご使用ください。 ※ピン脱着タイプは、工具を使用せず背カゴの取り外しを行うことが出来ます。
    用途垂直アルミステップ用背カゴ材質鋼製、アルミ製(リング)質量(kg)6.1
  • 垂直アルミステップF式 連結部 ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップF式 連結部

    ホーシン(HOSHIN)
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    垂直アルミステップF式用 連結部です。 スタンドパイプの長さを標準タイプで180mm調整可。 左右で別々に長さを調整可能なため、起伏のある壁面にも柔軟に設置可能です。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
    用途垂直アルミステップF式用連結部付属品連結ピン仕様スタンドパイプ自在式
  • 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ

    ホーシン(HOSHIN)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ新タイプです。 スタンドパイプが調整できるため、様々な現場にフィットします。 運搬時はパイプを収納でき、保管や移動が容易です。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
    仕様吊り固定部N、F式連結部1.0m×2種別F式標準セット2.4m質量(kg)24.6許容荷重(kN)0.98(100kg)
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/2のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D10-D19サイズS
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/3のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D22-D29サイズM
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/4のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D32-D38サイズL
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.7mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D19-32サイズM
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.6mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D10-D25サイズS
  • 紙製型枠 フジボイド 角 フジモリ

    紙製型枠 フジボイド 角

    フジモリ
    26,980税込29,678
    1セット(9本)ほか
    6日以内出荷
    耐水ボードを接着剤で何層も重ね合せ、強度が強いです。切断・加工・釘打ちができ軽量です。表面フィルム加工で、コンクリートからの剥離が容易です。
    用途建築、土木のコンクリート型枠材に。一般スリーブ、壁、床面に沿った配管、配線のスペースに。配電盤、スイッチボックスなどの設置場所確保に。材質基材:特殊耐水ボードタイプ角ボイド長さ(m)2
  • 巡視路ステップ 日動電工

    巡視路ステップ

    日動電工
    15,980税込17,578
    1箱(6個)
    61日以内出荷
    送電線路および山林の巡視路階段や公園の階段などにご使用ください。
    質量(kg)1.9(樹脂杭2本入)種類軽量型 / 樹脂杭
  • フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業

    フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具

    FSC藤原産業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。
    表面処理ユニクロメッキ最大締付トルク(N・m)70締付ボルトM24
  • バロン透水シート PKL-200 小泉製麻

    バロン透水シート PKL-200

    小泉製麻
    57,980税込63,778
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり。排水機能と土壌流出抑制効果。軽量かつ丈夫で抜群の施工性
    用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など。商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1908準拠】2、【JIS L 1913準拠】2寸法(幅W×長さL)(cm×m)200×50質量(g/m2)200透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
  • バロン透水シート PK-500 小泉製麻

    バロン透水シート PK-500

    小泉製麻
    99,980税込109,978
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり。排水機能と土壌流出抑制効果。軽量かつ丈夫で抜群の施工性
    用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など。商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1908準拠】4.2寸法(幅W×長さL)(cm×m)200×50質量(g/m2)500透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
  • バロン透水シート PK-400 小泉製麻

    バロン透水シート PK-400

    小泉製麻
    109,800税込120,780
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり。排水機能と土壌流出抑制効果。軽量かつ丈夫で抜群の施工性
    用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など。商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1908準拠】4寸法(幅W×長さL)(cm×m)200×50質量(g/m2)400透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
  • ミナバッカー箱入り 酒井化学工業

    ミナバッカー箱入り

    酒井化学工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。離形紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。
    用途目地材、型枠部材。仕様剥離紙1シート1枚材質ポリエチレンノリ有無片面ノリ付
  • SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション

    SCスリーブ梁用

    昭和コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。
    用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 樹脂製コーナーガード フクビ化学

    樹脂製コーナーガード

    フクビ化学
    42,980税込47,278
    1箱(4本)
    3日以内出荷
    【省施工】現場作業が容易。鋼製アングルの埋め込みやビス止め施工の出隅材と比較し施工工数の削減が可能です。(両面テープ・接着剤施工)また、現場での切断も簡単に行えます。【目立つ】視認性に優れる。衝突防止の注意喚起材として適した黄色です。樹脂着色のため後々の塗装が不要で、かつ鉄製に比べキズが目立ちにくいです。【下地に優しい】ビス止め不要。接着施工のため、下地にビス止め(穴あけ)せずにガード材を施工することができます。
    長さ(mm)1000寸法(mm)100×100×1000イエロー
  • 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 洋式

    旭ハウス工業
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷
    <新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
    用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グリーン
  • 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 洋式

    旭ハウス工業
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷
    【特別色のグレー】<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
    用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グレー
  • NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ

    NSP
    30,980税込34,078
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。適合型枠幅45・50mm兼用材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)42.2
  • NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ

    NSP
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。適合型枠幅45・50mm兼用材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ
  • アルウォークオプション品 内手すりホルダー ホーシン(HOSHIN)

    アルウォークオプション品 内手すりホルダー

    ホーシン(HOSHIN)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。
    付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
  • ネオコーナーバッファー タイセイ

    ネオコーナーバッファー

    タイセイ
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材。ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。
    用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)【のり】40高さ(mm)110
  • ネオコーナーバッファー(10本1セット) タイセイ

    ネオコーナーバッファー(10本1セット)

    タイセイ
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材。ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。
    用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)【のり】40高さ(mm)110
工事用品