16ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,134件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランドカバーシリーズ Bulls(ブルズ)

    グランドカバーシリーズ

    Bulls(ブルズ)
    7,998税込8,798
    1袋(90L)
    5日以内出荷
    【防犯砂利】。踏むとジャリジャリと音がするため、空き巣対策に有効で住宅周りに人気の砂利です。防犯砂利は住宅外壁にマッチする2色をラインアップしています。
    使用面積(m2)30~40L
  • グランドカバーシリーズ Bulls(ブルズ)

    グランドカバーシリーズ

    Bulls(ブルズ)
    12,980税込14,278
    1箱(90L)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【ガーデンバーク】。植物の周囲を彩る都会的な魅力のアイテムです。土をカバーすることで高級感がアップし、訪れる人々を魅了します。
  • ウィープホール 型枠セット治具 未来樹脂

    ウィープホール 型枠セット治具

    未来樹脂
    52,980税込58,278
    1箱(60個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    何回も使えて、経済的。
    用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
  • 調整プレート 未来樹脂

    調整プレート

    未来樹脂
    26,980税込29,678
    1箱(10袋×50個)ほか
    3日以内出荷
    1.組立マンホール・ボックスカルバート等の施工時。のレベル出し微調整が簡単にできます。2.数枚重ねて使用の場合、接合部が横ズレしない構。造になっています。3.16mmのボルトにはめ込むと、抜けにくい形状。になっています。4. 材質は特殊ポリプロピレンのため、割れ、座屈が。ありません。
    用途組立マンホール・ボックスカルバート。などの施工時のレベル出し。微調整専用プレート。横ズレ、割れ、座屈など弱点をカバー。製品の特長
  • スラブ用スペーサ プレート付サイコロ 未来樹脂

    スラブ用スペーサ プレート付サイコロ

    未来樹脂
    32,980税込36,278
    1袋(5袋×100個)
    7日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 外周リブ採用により脱落防止。・断熱材使用スラブ時に最適。・プレート裏面に滑り止めの突起がついている為、安全性が高く作業も良好。・外周に穴を設けている為、必要時に釘などで断熱材に固定可能。
    用途断熱材スラブ他
  • 穴埋めピン 未来樹脂

    穴埋めピン

    未来樹脂
    12,980税込14,278
    1袋(500個)ほか
    3日以内出荷
    ・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。
    用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
  • ドーナッツスペーサ 未来樹脂

    ドーナッツスペーサ

    未来樹脂
    12,980税込14,278
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 耐圧強度に優れた機能的な設計で、より確実に取り付けられるストッパー機能を搭載。・新型機構の採用により、安定したツカミを実現。・鉄筋径D10/D13mmは兼用設計となっており、どちら鉄筋径でもしっかりとツカミます。
    用途柱、壁等、側面のかぶり確保
  • ウィープホール 未来樹脂

    ウィープホール

    未来樹脂
    39,980税込43,978
    1箱(30セット)ほか
    3日以内出荷
    浮力対策。 水路にかかる地下水の浮力を逃がし、水路の破壊を防ぎます。逆流防止。 水路内からの逆流を最小限に抑え、裏込め流出による地盤の。 洗掘と陥没を抑える効果が得られます。更に水資源を友好的。に利用でき、メンテナンスが簡略化される効果が見込めます。作業性の容易さ。 現場での作業が簡単で、施工後、弁の向きも調整できます。リサイクル材使用。 エコキャップ推進協会の活動に賛同し、障がい者の雇用創出・。 自立支援活動・世界の子どもたちの感染症対策が主軸の社会。 貢献活動に協力します。
    用途独自開発の逆流防止機能。水路における漏水・洗掘トラブルリスクを解消する。
  • スパンスペーサ 未来樹脂

    スパンスペーサ

    未来樹脂
    71,980税込79,178
    1箱(270個)
    3日以内出荷
    1.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。2.変形や腐食がありませんので、木材より割安になります。
    用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
  • グラウトホールプラグ 未来樹脂

    グラウトホールプラグ

    未来樹脂
    41,980税込46,178
    1箱(240個)
    3日以内出荷
    1.完全止水ができます。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.6Φ穴を利用してケーブルなどの吊り下げができます。
    用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
  • スラブ用スペーサ TS型 未来樹脂

    スラブ用スペーサ TS型

    未来樹脂
    18,980税込20,878
    1袋(650個)ほか
    3日以内出荷
    PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。
    用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
  • 位置決めピン 未来樹脂

    位置決めピン

    未来樹脂
    53,980税込59,378
    1箱(1200個)ほか
    3日以内出荷
    用途製品端面同士の位置決めが容易で、ズレ・転倒等の事故防止。
  • パネルパット 未来樹脂

    パネルパット

    未来樹脂
    51,980税込57,178
    1箱(2000個)
    3日以内出荷
    1.製品表面への樹液による汚れを解消。木質桟木による樹液・ヤニがつきません。2.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。 滑りにくい軟性樹脂を採用。ズレ・落下に配慮しております。
    用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
  • スラブ用スペーサ サイコロ 未来樹脂

    スラブ用スペーサ サイコロ

    未来樹脂
    19,980税込21,978
    1袋(5袋×200個)ほか
    7日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 機能性・耐久性に優れた形状で、使いやすく作業性も向上。・プラスチック製で錆びず、打放し工事に最適。・カブリ表示が大きく見えやすいので、作業性が良い。
    用途スラブ下筋用、下かぶりを確保。
  • グラウトホールプラグ 未来樹脂

    グラウトホールプラグ

    未来樹脂
    43,980税込48,378
    1箱(180個)
    3日以内出荷
    1.止水効果が高い。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.価格が安く、取り扱いしやすい構造です。
    用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
  • 漏れ止めリング 未来樹脂

    漏れ止めリング

    未来樹脂
    85,980税込94,578
    1箱(10000個)
    3日以内出荷
  • クッションボード 未来樹脂

    クッションボード

    未来樹脂
    24,980税込27,478
    1箱(4巻)
    3日以内出荷
    1.製品表面への樹液による汚れを解消。2.安価な使い切り価格を実現。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。4.プラスチック製のため水分を。吸収しません。
    用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
  • インク 未来樹脂

    インク

    未来樹脂
    39,980税込43,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    1.これまでカラーインクの問題点とされていた「耐。候性」と「経済性」を両立させました。2.マーキング後は素早く乾燥し、タレにくく、また。乾燥後は耐水性に優れています。3.有機溶剤を使用していませんので、大変安全です。4.ゴム印、刷り込み板にも兼用できます。5.刷り込み板、回転印等の金属部分を腐食させない。防錆効果があります。 ( 色:赤、青、緑、各5リットル×2本入)
    用途コンクリート製品専用インク
  • グラウトホール逆止弁 未来樹脂

    グラウトホール逆止弁

    未来樹脂
    36,980税込40,678
    1箱(150個)ほか
    3日以内出荷
    1.グラウトホースの取付け時に、地下水が吐出しません。2.グラウト後は、弁が自動的に閉鎖されますので、ホースロを。取り外す時、充填物が逆流しません。3.弁が透明のため、外側(地山側)が見え、施工、点検に便利です。4.グラウトホール内にセットしてありますので、作業の邪魔に。なりません。5.取付けはネジ込み式で簡単です。6.施工後の湧錆の心配がありません。
    用途推進工法、シールド工法のグラウト剤注入時に欠かせないストッパー。取り付けが簡単で逆流をシャットアウト。
  • 仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のりなし フヨー

    仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のりなし

    フヨー
    6,998税込7,698
    1組(5本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のりなしタイプ。
    仕様ゴム付、のりなし
  • エクサバー 未来樹脂

    エクサバー

    未来樹脂
    39,980税込43,978
    1箱(40本)ほか
    3日以内出荷
    1.独自の技術で再生した、安定した質の高いリサイクル樹脂を使用。2.腐らないので長寿命。 ランニングコスト削減に最適。3.切断・穴あけ・釘打ち等加工性に優れている。4.資源を再利用し、また有害物質を含まないので、環境に優しい製品です。
    用途緩衝材・輸送資材グリーン購入法適合
  • がっちり君!! 共栄製作所

    がっちり君!!

    共栄製作所
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    取付簡単、作業が早い 。並行接続、直交接続も可能 。電動インパクトで締付完了
    用途セパと土間鉄筋接続金具許容荷重(kN)1.0(101kg)セパレータ(丸セパ)5/16・3/8使用(鉄筋)D10・D13ボルト平径(mm)17
  • Pコン穴埋スピードコン W5/16用 TRUSCO

    Pコン穴埋スピードコン W5/16用

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
  • ジャストボンド TRUSCO

    ジャストボンド

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2356
  • ブチルシール TRUSCO

    ブチルシール

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    スピードコン(TSP-V225)、(TSP-V230)の追加用ブチルシールです。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2358材質ブチルゴム、無機質充てん剤、ミネラルスピリット
  • 吊巾止金具(型枠巾45mm用) 八幡ねじ

    吊巾止金具(型枠巾45mm用)

    八幡ねじ
    2,298税込2,528
    1セット(10個×4パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
  • セパレーター B 八幡ねじ

    セパレーター B

    八幡ねじ
    919税込1,011
    1セット(10本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
  • KSタイ本体 八幡ねじ

    KSタイ本体

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ポリコンの雄ねじに差し込みます。(セパレーターP+P、Hの場合はセパレーターに差し込みます。このKSタイ本体と当板(W型・L型)をセットします。)
    用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする中間的金物です。
  • KSタイ 八幡ねじ

    KSタイ

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    強靭で変形しにくく、振動にもゆるみにくいです。 クサビの頭部は斜めにカットされており打ち込みやすい角度、形状を追及しております。 大きな力に耐えられる2本のリブを持った当板です。 バタ角の間隔が広い時は、裏使いもできます。
    用途クサビを本体の穴に差し入れて、ハンマーでたたき込み、締め付けます。型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板です。
  • 防湿テープ アリダンGAジョイントV フクビ化学

    防湿テープ アリダンGAジョイントV

    フクビ化学
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)0.14長さ(m)50寸法(幅W×厚さ)(mm)50×0.14
  • 防蟻薬剤 アリダンA剤ブルーSHR用ノズル フクビ化学

    防蟻薬剤 アリダンA剤ブルーSHR用ノズル

    フクビ化学
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ50×150
  • 防蟻薬剤 アリダンA剤ブルーSHR フクビ化学

    防蟻薬剤 アリダンA剤ブルーSHR

    フクビ化学
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    容量(L)15
  • 防蟻薬剤 アリダンA剤ホワイトⅡW フクビ化学

    防蟻薬剤 アリダンA剤ホワイトⅡW

    フクビ化学
    33,980税込37,378
    1缶
    3日以内出荷
    容量(L)10
  • アリダンコーキング3SH600 フクビ化学

    アリダンコーキング3SH600

    フクビ化学
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    容量(g)600
  • 玄関・配管用防蟻キット フクビ化学

    玄関・配管用防蟻キット

    フクビ化学
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    仕様【部材施工】SH1500:玄関・ポーチ土間内周、配管回り、勝手口土間内周(200g以上/m)・3SH600:横配管(200g以上/m)、水抜き孔(50g/箇所)・アリダンA剤:盛土・砕石土間(2L/m2)、基礎際(200mL以上/m)セット内容アリダンA剤ホワイトⅡW×1、アリダンコーキングSH1500×2、アリダンコーキング3SH600×1、予備ノズル×1
  • アリダンコーキングセット フクビ化学

    アリダンコーキングセット

    フクビ化学
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様【部材施工】SH1500:玄関・ポーチ土間内周、配管回り、勝手口土間内周(200g以上/m)・3SH600:横配管(200g以上/m)、水抜き孔(50g/箇所)セット内容アリダンコーキングSH1500(1500g)×2、予備ノズル×1、アリダンコーキング3SH600(600g)×1
  • バイドレーンレジューサー片落管 東洋化工

    バイドレーンレジューサー片落管

    東洋化工
    3,698税込4,068
    1巻
    5日以内出荷
  • バイドレーンダブル管変換ソケット 東洋化工

    バイドレーンダブル管変換ソケット

    東洋化工
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • AUシリーズ 汲取タイプ 旭ハウス工業

    AUシリーズ 汲取タイプ

    旭ハウス工業
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    給水不要のシンプルな汲取式トイレです。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。幅(mm)870グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495
  • AUシリーズ 水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業

    AUシリーズ 水洗タイプ 手洗式

    旭ハウス工業
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷
    他のトイレと並べても違和感のない本体一体型の手洗器です。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)73グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
工事用品