絞り込み
ブランド
- NSP(208)
- コンドーテック(118)
- ホーシン(HOSHIN)(77)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(62)
- tantore(49)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(31)
- AOI(28)
- 未来樹脂(28)
- 東海建商(25)
- タイセイ(22)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 東洋化工(14)
- 八幡ねじ(13)
- エスペランド(13)
- タキロンシーアイ(12)
- フクビ化学(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

KS高強度スペーサー スラブ用 L型
京都スペーサー¥12,980税込¥14,2781箱(100個)ほか7日以内出荷スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。型枠との接点に窪みがなくコンクリート充填不良の心配がありません。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
KS高強度スペーサー スラブ用
京都スペーサー¥9,898~税込¥10,888~1箱(250個)ほか7日以内出荷スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。異形形状なので配筋中の鉄筋が転落しづらく、型枠との接点が少ない形状なので脱型後の露出面積が小さく目立たなくなり、副次的効果として振動などで抜け落ちづらい特徴があります。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
KSロケット金物
京都スペーサー¥79,980税込¥87,9781箱(30個)7日以内出荷スチール製なので頑丈で繰り返し転用できます。用途柱筋の先端にKSロケット金物を装着することで地組した梁筋の挿入をスムーズの行えます。
KSジャッキ
京都スペーサー¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷用途丘組した梁筋を梁型枠内へゆっくり下ろす際に使用する門型レバーブロックです。高さ(mm)1000~1500横幅(mm)1000
型枠サポート材 サポートベース受金物 9mmタイプ
サイトー工業¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に幅(mm)80全長(mm)240全高(mm)70表面処理ユニクロメッキ板厚(mm)9質量(kg/個)1.6
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエース
アーキヤマデ¥59,980税込¥65,9781箱(1.5m×20本)5日以内出荷キャップは軟らかなEPTゴムを使用。防水層を傷付けません。また、付着層付きなので、水密性も優れています。材質付着層:非加硫ブチルゴム長さ(mm)1500材質(本体)ポリエチレンフォーム寸法(幅W×高さH)(mm)30(キャップ幅)×110材質(キャップ)EPTゴム本体幅(mm)24
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナークッション
アーキヤマデ¥39,980~税込¥43,978~1箱(1.5m×40本)5日以内出荷ポリエチレンフォームの本体は復元性に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。長さ(mm)1000材質(本体)ポリエチレンフォーム
成形伸縮目地材 クラクタイト エース
アーキヤマデ¥51,980~税込¥57,178~1箱(1.5m×20本)5日以内出荷から6日以内出荷コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 キャップ部側面のブチルゴムにより、保護コンクリートとの接着性を高めた止水性に優れた伸縮目地材です。用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)付属品支持脚材質付着層:非加硫ブチルゴム、ブラケット:塩化ビニル樹脂長さ(mm)1500材質(本体)ポリエチレンフォームタイプ付着材質(キャップ)EPTゴム本体幅(mm)20
成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト
アーキヤマデ¥47,980~税込¥52,778~1箱(1.5m×40本)5日以内出荷コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 成形伸縮目地材の定番「ポリソフト」は、キャップにガラス繊維入りのポリエチレンを使用しているため、特に寸法安定性に優れ、美しい仕上がりが得られます。用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)付属品支持脚長さ(mm)1500材質(本体)ポリエチレンフォーム材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン本体幅(mm)20
木製目地棒 片テーパータイプ
プラテック¥16,980税込¥18,6781束(25本)3日以内出荷天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用。スリット材用目地棒仕様目地棒(片テーパー)材質桐材(木製)長さ(mm)2000高さ(mm)25上部寸法(mm)25底寸法(mm)30
木製目地棒 片テーパータイプ
プラテック¥6,498税込¥7,1481束(25本)3日以内出荷天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用仕様目地棒(片テーパー)材質桐材(木製)長さ(mm)2000高さ(mm)15上部寸法(mm)10底寸法(mm)15
木製目地棒 両テーパータイプ
プラテック¥5,698~税込¥6,268~1束(25本)3日以内出荷天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用仕様目地棒(両テーパー)材質桐材(木製)長さ(mm)2000
シキプレート(プラスチック)
アートスペース¥10,980~税込¥12,078~1袋(500個)ほか8日以内出荷ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ポリドーナツ(プラスチック)カラー
アートスペース¥4,398~税込¥4,838~1袋(200個)ほか8日以内出荷ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
アブソーブ幅広くん
藤本産業¥49,980~税込¥54,978~1セット(6本)11日以内出荷表面層は弾性舗装に使用しているゴムチップEPDM層、下層にゴムチップ黒チップ層の2層構造です。ゴム形成の為、管理が容易、耐久性に優れる美景観が実現できます。用途幅広スピードメジ施工後の仕上げ長さ(mm)1000高さ(mm)100
幅広スピードメジ
藤本産業¥38,980~税込¥42,878~1箱(6本)4日以内出荷抜きやすいテーパー構造で、アンカー固定、コンクリート打設後本体を引き抜くだけなので施工時間・手間を大幅に軽減できます。モルタル団子固定、またはアンカー固定でお手軽。軽重量で施行性が良い。本体中央にある溝で・センターの位置・通り、レベルの確認・アンカー固定の目印に使用できます。用途玉石、竜のヒゲ(タマリュウ)等の幅広土間目地材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)2000高さ(mm)100
コーナーバッファー のりなし
タイセイ¥289~税込¥318~1本3日以内出荷のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
ネトロンシート(土木用) WF5
タキロンシーアイシビル¥61,980~税込¥68,178~1巻3日以内出荷弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。用途土木用仕様開孔率:70%材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)3.5色黒長さ(m)30網目(mm)9×9降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、5390(幅方向)
舗石(万成石)
武田石材¥4,998税込¥5,4981個(20kg)4日以内出荷風化に強く気品あふれる万成石は、国産材の中でもとても堅固で吸水率の低い石材。通称「桜御影」とよばれる淡紅色の華やいだ風合いは、美しく品格があり高級感を生み出します。万年成就する石と、縁起の良さも喜ばれています。この商品は舗石として加工している商品となります。厚さ(mm)75寸法(mm)300×300質量(kg)約20RoHS指令(10物質対応)対応
目地フォーム (地先境界ブロック)
共和ゴム¥60,980~税込¥67,078~1箱(250枚)ほか5日以内出荷から11日以内出荷KK-180046-VE NETIS 歩車道境界の目地材。 非吸水性発泡スポンジをシールを外して貼るだけ!。 大幅な省力化・工期短縮! 充填不良なし! 時間短縮・コスト削減 どんな形状でも対応可能 目地部の洗浄・清掃・養生が不要 目地詰めと縁石設置作業が同時に完了 大きさや形状に左右されない作業時間 面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了 地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!用途歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。粘着剤片面
うりぼう 鉄筋支柱(呼び径)D13 (サイズ)1500mm
トーアミ¥4,898税込¥5,3881セット(11本)4日以内出荷従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。用途獣害柵用長さ(mm)1500質量(kg)1.49/本呼び径D13
溶接金網(線径×ピッチ)3.2×100×100 (サイズ)1000×2000mm
トーアミ¥7,598税込¥8,3581セット(10枚)4日以内出荷コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用仕様材料形状 :丸材質SWM-P質量(kg)2.52/枚線径(Φmm)3.2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000網目(mm)100×100
溶接金網(線径×ピッチ)6.0×100×100 (サイズ)1000×2000mm
トーアミ¥17,980税込¥19,7781セット(10枚)4日以内出荷コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用質量(kg)8.88/枚線径(Φmm)6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000網目(mm)100×100
スラブフェンス 匠 400H
アラオ¥2,998税込¥3,2981巻4日以内出荷上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)400
セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm)
セパレーター協同組合¥32,980税込¥36,2781ケース(100個)5日以内出荷横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)120(壁厚調整)
セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm)
セパレーター協同組合¥36,980税込¥40,6781ケース(100個)5日以内出荷横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm)
セパレーター協同組合¥28,980~税込¥31,878~1ケース(100個)5日以内出荷横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)
セパストップ F型L50mm 15型・21型(壁厚調整寸法30mm)
セパレーター協同組合¥39,980税込¥43,9781ケース(100個)5日以内出荷から6日以内出荷横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。 柱・梁の鉄筋に当たりません。用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)30(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm)
セパレーター協同組合¥35,980~税込¥39,578~1ケース(100個)5日以内出荷から6日以内出荷横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
クニストッパーPH
クニミネ工業¥69,980税込¥76,9781箱(90個)5日以内出荷足場からの漏水を防ぐ新止水材。 使い方は底部に敷くだけ。用途現場の耐圧盤コンクリートを打設した後にできる足場の穴からの水漏れを防ぎます
クニスリーブTP
クニミネ工業¥13,980税込¥15,3781箱(5m×4本)10日以内出荷非加硫ブチルゴムにベントナイトの効果をプラスした今までにない止水材。 止水性能 膨潤によりコンパウンドが微細な空隙を充填しゲル化して不透水層を形成。 閉塞速度 空隙を速やかに閉塞する。(2倍に達する日数約3日)。 高耐久性 主成分のベントナイトは天然無機鉱物であるため、劣化がなく半永久的に優れた止水効果を発揮。用途配管・角ダクト貫通部の止水など長さ(mm)5000幅(mm)30厚さ(mm)3
クニシールパテXL
クニミネ工業¥69,980税込¥76,9781箱(330cc×30本)6日以内出荷ベントナイト止水材の簡単ガン打ちタイプ。 止水効果抜群の定形タイプ打継部用止水材クニシールABに流動性を持たせた、不定形タイプのベントナイト止水材です。 粘着緑で設置面に貼り付き、溶剤の揮発後は定形型クニシールに近い柔軟性になります。 水との接触により体積比で3倍程度に膨潤して、止水性を発揮します。用途補修・クニシールABとの併用・貫通孔の止水など容量(mL)330
クニシール外付
クニミネ工業¥43,980~税込¥48,378~1箱(5m×4本)5日以内出荷から7日以内出荷止水効果抜群のベントナイトと特殊改質アスファルトとのハイブリッド化及び強度補強芯材の採用により外付けタイプの高性能止水を実現。 アルカリ可溶フィルムを保護層として採用。 そのため、生コン打設側のフィルムを剥がす工程がなくなりました。用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)5000厚さ(mm)2.5
クニシール AB-2025Y
クニミネ工業¥26,980税込¥29,6781箱(5m×4本)6日以内出荷アスファルトの不透水性とベントナイトの自己シール性のW効果!!セパレーターまわりに後付け施工が可能。用途セパレーター廻り 階上一般壁立ち上がりコンクリート打継部 窓枠取付部 鉄板などの合わせ面 耐震スリット部 コンクリート二次制品ジョイント部長さ(mm)5000幅(mm)20厚さ(mm)2.5
クニシール AB-2505
クニミネ工業¥29,980税込¥32,9781箱(5m×4本)5日以内出荷アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。 膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。 半永久的に優れた止水効果を発揮します。 管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。 補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等長さ(mm)5000幅(mm)25厚さ(mm)5
丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本
コンドーテック¥599~税込¥659~1パック(10本)5日以内出荷両面打放し用。片側Pコン・片側板ナットを取付て使用します。RoHS指令(10物質対応)対応