27ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,134件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツナギヤマセパ(ストレートタイプ)カット付 コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ストレートタイプ)カット付

    コンドーテック
    26,980税込29,678
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • ツナギヤマセパ(ストレートタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ストレートタイプ)

    コンドーテック
    25,980税込28,578
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • ツナギヤマセパ(ストレートタイプ)カット付 コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ストレートタイプ)カット付

    コンドーテック
    25,980税込28,578
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • ヤマセパ(ストレートタイプ)カット付 コンドーテック

    ヤマセパ(ストレートタイプ)カット付

    コンドーテック
    23,980税込26,378
    1箱(200本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • ヤマセパ(ストレートタイプ) コンドーテック

    ヤマセパ(ストレートタイプ)

    コンドーテック
    23,980税込26,378
    1箱(200本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • Pクランプ 型枠浅木締付けクランプ コンドーテック

    Pクランプ 型枠浅木締付けクランプ

    コンドーテック
    32,980税込36,278
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金づち、バール等でたたいて締める必要はありません。手の力で締めつけるだけで充分締まります。
    用途木製型枠の連結に使用します。釘等で固定する必要が無く、型枠をキズを付けずに使用できます。
  • インダス止水板 (アンカット形コルゲート) カクイチ

    インダス止水板 (アンカット形コルゲート)

    カクイチ
    40,980税込45,078
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    型枠強度あるいは型枠構造上、割ることができない場合に適しており、ダムのような大容量のコンクリートを打設する時に使用されます。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法D(mm)16定尺(m)20
  • インダス止水板 (センターバブル形コルゲート) カクイチ

    インダス止水板 (センターバブル形コルゲート)

    カクイチ
    16,980税込18,678
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
  • KSガッツ 国元商会

    KSガッツ

    国元商会
    53,980税込59,378
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
    ボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
  • サンタックセパリング 早川ゴム

    サンタックセパリング

    早川ゴム
    51,980税込57,178
    1箱(1000個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    仕様体積膨張率:外部/1.8倍(水道水14日浸漬)材質加硫ゴム(クロロプレン系合成ゴム)厚さ(mm)12硬さ内部:53/外部:52肉厚(mm)5形態非膨張ゴム+水膨張ゴム伸び(%)内部:29/外部:610引張強度(MPa)内部:10.5/外部:11.8
  • KSツナギーノ 国元商会

    KSツナギーノ

    国元商会
    28,980税込31,878
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
    用途セパレーター接続金具
  • トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) 扉付き 日野興業

    トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) 扉付き

    日野興業
    259,800税込285,780
    1台
    16日以内出荷
    セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ高さ(mm)2240奥行(mm)1125間口(mm)850
  • KSデルタブラケットα 国元商会

    KSデルタブラケットα

    国元商会
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    バタ掛け金具は角パイプ・丸パイプ兼用。 シーボルトにも取り付けできます。(バタ掛け金具を反転して使います。) 組み立て取り付けワンタッチです。 折り畳めるので持ち運びが便利。 調整ピンを差し替えるだけで、傾斜を調整できます。
    仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])1470[150]傾斜角度(°)0、6、12、18、23、28、34、39、44ボルト平径(mm)21
  • KSピンクル 国元商会

    KSピンクル

    国元商会
    558税込614
    1個
    4日以内出荷
    C形鋼に孔あけがなくなり、現場でのC形鋼の割り振りの管理が楽になります。 孔あけが不要で、緊結するボルト数が従来方式に比べて半分になり、約1.7倍の施工能率の向上が図れます。 地上でピンクルの取り付けを行うので、高所への取り付けボルト・ナットの持ち運びがなくなり、作業性が上がります。 ピンクルの底部にガイドがあり、ナットを締付けると自動的に調芯されC形鋼の芯を固定します。
    ボルト対辺(mm)21
  • KS本体廻しハンドル 国元商会

    KS本体廻しハンドル

    国元商会
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    仕上ユニクロ(銀色)
  • KSグリッパー2型 国元商会

    KSグリッパー2型

    国元商会
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    溶接不要にした鉄骨金物からのセパレーター引き金具 鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具 一体成形品で溶接部が無く品質が安定し、安心してご使用になれます。 現場溶接を不要にし、簡単にセットできます。 1個で縦引き、横引きを可能にしました。 広範囲な吊り金物としてもご使用できます。
    許容荷重(N[kgf])縦引き・横引き:13.7k[1400]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])押しボルト:9.8[100]、ロックボルト:7.8[80]ボルト平径(mm)12
  • KS矢板控え金物 「権六」  W3/8 国元商会

    KS矢板控え金物 「権六」 W3/8

    国元商会
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
    許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
  • KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会

    KS矢板控え金物 「権六」 W5/16

    国元商会
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
    タイプ溶接ナット W5/16許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
  • KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会

    KS矢板控え金物 「権六」 W5/16

    国元商会
    19,980税込21,978
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷
    断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
  • KSゼロガッツ 国元商会

    KSゼロガッツ

    国元商会
    39,980税込43,978
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
    仕上生地許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]ボルト締付トルク(N・m)35適合径範囲鉄筋D29~D41ボルト平径(mm)17
  • KS隣接金物 国元商会

    KS隣接金物

    国元商会
    32,980税込36,278
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ3型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KS隣接金物 国元商会

    KS隣接金物

    国元商会
    59,980税込65,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ2型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KS隣接金物 国元商会

    KS隣接金物

    国元商会
    29,980税込32,978
    1セット(25個)
    4日以内出荷
    用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ1型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KSチェーン引き 国元商会

    KSチェーン引き

    国元商会
    46,980税込51,678
    1セット(25個)
    4日以内出荷
    足場チェーンを利用する円形型枠締付金具 お手持ちの足場チェーンが使用できます。 チェーンを両側から引っ張るのでよく締まります。
    寸法(mm)190~280仕上有色クロメート(金色)許容荷重(N[kgf])7840[800]
  • KSバラシ金 国元商会

    KSバラシ金

    国元商会
    43,980税込48,378
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    桟木、ベニヤを傷つけない型枠脱着用金具 型枠を傷つけずに脱型できる金具。 バールを穴に差し込んできれいに型枠をはずせるので、転用回数が増やせます。 厚さ2.0mmと薄く、穴のまわりはリブで補強されています。
    厚さ(mm)2寸法(mm)50×125仕上溶融亜鉛めっき
  • KS階段サポート 国元商会

    KS階段サポート

    国元商会
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。 多少の段差があっても調整可能。
    用途階段部型枠の間隔保持に仕上溶融亜鉛めっき
  • KSネガラミ金物 国元商会

    KSネガラミ金物

    国元商会
    19,980税込21,978
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
    仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
  • KS大引受金具 国元商会

    KS大引受金具

    国元商会
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    大引パイプの仮受け用金具 立上り部がコンパクトに収納できます。 固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
    タイプ固定型仕上溶融亜鉛めっき
  • KSベランダ用サポート受 国元商会

    KSベランダ用サポート受

    国元商会
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。
    用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物仕上有色クロメート(金色)適合幅(mm)(手摺)110~210
  • KSデュアルキャッチ 国元商会

    KSデュアルキャッチ

    国元商会
    32,980税込36,278
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    梁下バタカスとスラブ受けを兼用する金物 バタカスの役目をして梁下バタを保持します。 同時にスラブ受けとしても使用できます。 独自のリブ構造により軽量化を実現。 木バタを使用せず、鋼管バタ(60角)を使うことにより、現場経費削減に役立ちます。
    適合60角用仕上溶融亜鉛めっき
  • KS本体(クサビ式) 国元商会

    KS本体(クサビ式)

    国元商会
    18,980税込20,878
    1セット(200本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
  • KSタイ当板 国元商会

    KSタイ当板

    国元商会
    14,980税込16,478
    1セット(50個)ほか
    4日以内出荷
    断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
    用途型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板
  • ボックスウォール用 アウトコーナー材 ガデリウス

    ボックスウォール用 アウトコーナー材

    ガデリウス
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(kg)2.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)713×525×528
  • ボックスウォール用 インコーナー材 ガデリウス

    ボックスウォール用 インコーナー材

    ガデリウス
    47,980税込52,778
    1個
    8日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(kg)3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)749×659×528
  • ボックスウォール用 サイド・アタッチメント ガデリウス

    ボックスウォール用 サイド・アタッチメント

    ガデリウス
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミ製質量(kg)3.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
  • グリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペース

    グリップスペーサー F型 D10仕様

    アートスペース
    15,980税込17,578
    1箱(150個)ほか
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。 ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。 ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。 D10以外は鉄筋が兼用しています。 D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
  • グリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース

    グリップスペーサー W型 D10仕様

    アートスペース
    15,980税込17,578
    1箱(150個)ほか
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。 ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。 ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。 D10以外は鉄筋が兼用しています。 D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
  • 当板 48.6丸パイプ用 コンドーテック

    当板 48.6丸パイプ用

    コンドーテック
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    型式K-PW質量(kg)0.255
  • 座金 48.6丸パイプ用 コンドーテック

    座金 48.6丸パイプ用

    コンドーテック
    42,980税込47,278
    1袋(300個)
    5日以内出荷
    型式3型リブ座金質量(kg)0.075
  • 鉄筋Uアンカー2型(ベランダサポート鉄筋固定用)PAT.P コンドーテック

    鉄筋Uアンカー2型(ベランダサポート鉄筋固定用)PAT.P

    コンドーテック
    67,980税込74,778
    1ケース(50本)
    7日以内出荷
    型式13-25質量(kg)0.39
工事用品