24ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,134件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 留め金具 わたなべ

    留め金具

    わたなべ
    43,980税込48,378
    1ケース(60個)
    5日以内出荷
    住宅戸建基礎鋼製型枠 幅止めセパの代替品 鋼製型枠を釘打ち機を使って簡単に固定することができる金具。繰り返し転用可能で鋼製型枠の新しい固定方式です。
    用途鋼製型枠の立ち上げに使う金物。品番P-TKG使用機械マックス ガスネイラGS-738C専用
  • 水抜きパイプ足場 ホーシン(HOSHIN)

    水抜きパイプ足場

    ホーシン(HOSHIN)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    ジャッキ方式により、50Φ~100Φのパイプに使用できます。また、新たに40Φ対応の規格品がラインアップに追加されました。 勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。 手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。 ※足場板は番線で固定してください。
    用途擁壁の点検補修や、最終検査用の足場として最適です。質量(kg)5.7許容荷重(kN)1.47(150kg)NETIS番号QS-190050-A
  • アルウォークオプション品 延長バー ホーシン(HOSHIN)

    アルウォークオプション品 延長バー

    ホーシン(HOSHIN)
    3,898税込4,288
    1本ほか
    5日以内出荷
    アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。 連結金具を使用することで2 本まで連結できます。 フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。 (通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
  • アルウォークオプション品 天端アンカー取付フック ホーシン(HOSHIN)

    アルウォークオプション品 天端アンカー取付フック

    ホーシン(HOSHIN)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    天端へ取付用フックです。4分のアンカーボルトに取付できます。
    付属品高ナット×2質量(kg)2.2
  • アルウォークオプション品 5分・6分取付フック ホーシン(HOSHIN)

    アルウォークオプション品 5分・6分取付フック

    ホーシン(HOSHIN)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    アルウォークは4分対応の穴がありますが、こちらのフックを使用することで5分、6分ボルトへ対応できます。
    付属品高ナット×2質量(kg)1.3
  • アルウォークオプション品 自在フック ホーシン(HOSHIN)

    アルウォークオプション品 自在フック

    ホーシン(HOSHIN)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    フックの幅が調整できます。140mm幅までの構造物に対応
    付属品高ナット×2質量(kg)2.2
  • 垂直壁・斜壁用取付金具 ホーシン(HOSHIN)

    垂直壁・斜壁用取付金具

    ホーシン(HOSHIN)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)にアルウォーク(FT足場)を取り付ける専用金具です。
    付属品専用プレート×1、専用ボルト×1、高ナット×1、平ワッシャ×2質量(kg)0.7
  • メタルパレット ホーシン(HOSHIN)

    メタルパレット

    ホーシン(HOSHIN)
    51,980税込57,178
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    鋼製型枠の運搬・保管に安全性と経済性を追求した収納器の決定版! 油脂を塗布し、同時にワンタッチで鋼製型枠を一体化できます。 レールonレール方式で縦・横スベリ防止と4段積みが可能です。
    用途鋼製型枠の整理、保管、運搬用に最適!寸法(mm)930×1048規格30型 45枚用表面処理有色クロメートメッキ質量(kg/枚)15
  • ストッパーST ホーシン(HOSHIN)

    ストッパーST

    ホーシン(HOSHIN)
    89,980税込98,978
    1ケース(50本)
    5日以内出荷
    裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。 従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。 裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
    用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
  • 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ

    ホーシン(HOSHIN)
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で軽量。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
    用途開削構内を安全に昇降できます。仕様吊り固定部N、連結部1.0m×2種別標準セット2.4m質量(kg)18.6許容荷重(kN)0.98(100kg)
  • 添加液 ホーシン(HOSHIN)

    添加液

    ホーシン(HOSHIN)
    1,698税込1,868
    1本(0.9L)
    5日以内出荷
  • ポンプN用キャリア ホーシン(HOSHIN)

    ポンプN用キャリア

    ホーシン(HOSHIN)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
  • ステンレス製水圧手動ポンプN型 ホーシン(HOSHIN)

    ステンレス製水圧手動ポンプN型

    ホーシン(HOSHIN)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    保守が簡単で耐久性に優れています。
    用途アルミ水圧ジャッキに接続して使用してください。付属品添加液0.9L(型番:HAW-P-0.9)質量(kg)15(空時)タンク容量(L)15使用圧力圧力計のグリーンの範囲ホース長さ(m)3.2吐出量(mL/ストローク)27使用水清水+添加液(寒冷地で冬季は不凍液を使用) 添加液0.9L(清水1Lに添加液0.1L入れてください)
  • アルミ水圧ジャッキ 作業棒 ホーシン(HOSHIN)

    アルミ水圧ジャッキ 作業棒

    ホーシン(HOSHIN)
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
  • アルミ水圧ジャッキ ホーシン(HOSHIN)

    アルミ水圧ジャッキ

    ホーシン(HOSHIN)
    67,980税込74,778
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    軽量でサビに強いアルミ製です。 保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。
    用途上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
  • つっぱり名人1010A型用 腹起し ホーシン(HOSHIN)

    つっぱり名人1010A型用 腹起し

    ホーシン(HOSHIN)
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    幅(mm)75断面2次モーメント217cm4断面積(cm2)23.2断面係数(cm3)57
  • つっぱり名人1010A型用 連結ピン ホーシン(HOSHIN)

    つっぱり名人1010A型用 連結ピン

    ホーシン(HOSHIN)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • つっぱり名人1010A型 ホーシン(HOSHIN)

    つっぱり名人1010A型

    ホーシン(HOSHIN)
    77,980税込85,778
    1本
    5日以内出荷
    四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
    用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4
  • スーパーSSジャッキ用 作業棒 ホーシン(HOSHIN)

    スーパーSSジャッキ用 作業棒

    ホーシン(HOSHIN)
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    作業棒には、標準でラチェットレンチが付いています。
  • スーパーSSジャッキ ST型 ホーシン(HOSHIN)

    スーパーSSジャッキ ST型

    ホーシン(HOSHIN)
    249,800税込274,780
    1本
    7日以内出荷
    土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
    用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般軸力(kN)98.0(許容)NETIS番号KK-110049-VR
  • 落石防止ネット 愛和産業

    落石防止ネット

    愛和産業
    29,980税込32,978
    1枚
    6日以内出荷
    ポリエチレンネット製の落石防止ネットです。軽量で楽に設置ができますので仮設的なご使用におすすめです。周囲には12Φの太いロープ補強入で、5m毎に8Φロープで中間補強しております。
    用途法面の崩落防止、砂利押え、養生ネット、ビニールハウスの防風対策など材質ポリエチレンダークグリーンロープ仕様(mm)周囲ロープ:PE12、中間補強ロープ:PE8糸の太さ(mm)約2.0RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)37.5(一辺)
  • スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業

    スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ

    藤本産業
    29,980税込32,978
    1ケース(15本)ほか
    7日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。グリーン・レンガ・ブルーが追加されカラーバリエイションが豊富になりました。
    長さ(mm)2000適合目地幅(mm)12キャップ幅(mm)20
  • ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様

    アートスペース
    92税込101
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D25-32
  • ASグリップスペーサー F型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D19-22仕様

    アートスペース
    92税込101
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様

    アートスペース
    92税込101
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • ASグリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D10仕様

    アートスペース
    86税込95
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D10
  • ASグリップスペーサー W型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D19-22仕様

    アートスペース
    92税込101
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D10仕様

    アートスペース
    86税込95
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D10
  • ASグリップスペーサー V型 D25-32仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D25-32仕様

    アートスペース
    86税込95
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
  • ASロックスペーサー F型 アートスペース

    ASロックスペーサー F型

    アートスペース
    92税込101
    1個
    8日以内出荷
    結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
  • 成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ)

    タイセイ
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!。フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
    用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)仕様乾式長さ(mm)1820、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
  • 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型20(シーリングタイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型20(シーリングタイプ)

    タイセイ
    959税込1,055
    1本
    6日以内出荷
    作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
    用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプシーリングタイプ深さ(mm)(キャップ1)23、(キャップ2)17キャップ色本体幅(mm)10キャップ幅(mm)20
  • KS ハリロック 国元商会

    KS ハリロック

    国元商会
    10,980税込12,078
    1箱(100セット)ほか
    4日以内出荷
    セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
    許容荷重(kN)7.35(750kgf)
  • KS ハーフPCジョイント 2型 国元商会

    KS ハーフPCジョイント 2型

    国元商会
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
    仕様2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
  • KS ハーフPCジョイント 1型 国元商会

    KS ハーフPCジョイント 1型

    国元商会
    49,980税込54,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
    仕様1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
  • KS セパ自在引 国元商会

    KS セパ自在引

    国元商会
    62,980税込69,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    サイズW5/16許容荷重(kN)13.7(1400kgf)
  • KS カイダンバリ 国元商会

    KS カイダンバリ

    国元商会
    19,980税込21,978
    1箱(20セット)
    4日以内出荷
    階段型枠の製作容易コンクリートの仕上げがきれい
    ボルト平径(mm)14
  • RCアンカー ネジ用 国元商会

    RCアンカー ネジ用

    国元商会
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベランダサポートの足元固定用アンカー
  • RCアンカー オリトリ用 国元商会

    RCアンカー オリトリ用

    国元商会
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベランダサポートの足元固定用アンカー
    適合厚さ(mm)120~200
  • KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物) 国元商会

    KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物)

    国元商会
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合ネジ用タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
工事用品