29ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,134件中 1,1211,134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP2Dサイズ用セパレーター カナレ電気

    TP2Dサイズ用セパレーター

    カナレ電気
    879税込967
    1組(2個)
    4日以内出荷
  • TP2サイズ用セパレーター カナレ電気

    TP2サイズ用セパレーター

    カナレ電気
    879税込967
    1組(2個)
    4日以内出荷
  • 鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ) 国元商会

    鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ)

    国元商会
    229税込252
    1個
    当日出荷
    鉄筋へセパレーターを溶接することなく取付可能です。袋絞り加工により、抜群の強度を発揮します。ボルト締めのため、鉄筋のどの位置にでも取付可能です。
    その他KSガッツ32Wトラスコ品番433-1446材質長さ(mm)40ねじ径(mm)10許容荷重(kN)3.9/400kgf(※平行引きでD13時)、4.9/500kgf(※平行引きでD16~32時)、3.9/400kgf(※直交引きでD13~32時)ねじの呼びM10
  • ASスペーサー アートスペース

    ASスペーサー

    アートスペース
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
  • TKクリップ 東海建商

    TKクリップ

    東海建商
    38,980税込42,878
    1箱(200個)
    4日以内出荷
  • 外構鉄ベース枠 2000パネル NSP

    外構鉄ベース枠 2000パネル

    NSP
    15,980税込17,578
    1束(4枚)
    3日以内出荷
    材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25高さ(mm)105板厚(mm)1.6
  • コンクリート養生材 ハードコートPRO-WX AOI

    コンクリート養生材 ハードコートPRO-WX

    AOI
    26,980税込29,678
    1箱(15kg)
    21日以内出荷
    マットの使用を省略する事ができますので、施工の合理化が図れます。 白色顔料が直射日光の吸収を低減しコンクリートの表面温度上昇を抑制します。 飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。
    用途コンクリート舗装の一貫養生タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分20%以上粘度(mPa・s)125±75(23℃)色調乳白色液状希釈原液施工面積(m2)75/1箱散布量200g/m2
  • コンクリート養生材 ハードコートSFP AOI

    コンクリート養生材 ハードコートSFP

    AOI
    19,780税込21,758
    1箱(15kg)
    21日以内出荷
    コンクリート表面から内部に浸透して緻密化した層を形成します。 耐汚染性、不燃性。高速道路のスリップフォーム防護柵の養生に適しています。
    用途スリップフォーム防護柵の養生タイプ無機質タイプ(不透水層形成浸透型)固形分45%以上粘度(mPa・s)100±20(23℃)色調青色液状希釈原液:1、清水:1施工面積(m2)150/1箱散布量200g/m2
  • コンクリート養生材 ハードコートAA AOI

    コンクリート養生材 ハードコートAA

    AOI
    25,980税込28,578
    1箱(15kg)
    21日以内出荷
    粘性があり、マット散水養生の困難な立ち上がり面の養生に使用できます。 アクリル系の合成樹脂を主成分としておりますので、形成された被膜は耐候性が良好です。
    用途コンクリート構造物の一貫養生(立ち上がり)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分42%以上粘度(mPa・s)600±200(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:0~1施工面積(m2)125/1箱散布量120~240g/m2
  • コンクリート養生材 ハードコートCLE-1 AOI

    コンクリート養生材 ハードコートCLE-1

    AOI
    19,980税込21,978
    1箱(15kg)
    21日以内出荷
    クリアータイプなので、屋内のコンクリート打設物の養生に適しています。 CL-E-1タイプを使用して養生したコンクリート面は、新たにコンクリートを打ち継ぐ場合にも良好な接着性を有します。
    用途コンクリートの初期養生(屋内用)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分40%以上粘度(mPa・s)30±5(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:1~3施工面積(m2)200/1箱散布量150~300g/m2
  • ボイドカントリー 延長棒 サンキョウ・トレーディング

    ボイドカントリー 延長棒

    サンキョウ・トレーディング
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    仕様L-45用
  • (A)セパレーター  5/16 BH コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 BH

    コンドーテック
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    179,800税込197,780
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)55目合い(mm)(縦糸ピッチ)25(2.1)×(横糸ピッチ)25(2.5)
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    119,800税込131,780
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)35目合い(mm)(縦糸ピッチ)3.9×(横糸ピッチ)3.9
工事用品