6ページ目: ポスト

1,487件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付

    NASTA(ナスタ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚仕様捺印付材質スチール(SGCC)質量(kg)58タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせS+SS+S+S+S錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250

    NASTA(ナスタ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×360×300投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ  H400 2ボックスタイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など仕様捺印なし材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.7タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 集合郵便受箱 SA-N コーワソニア

    集合郵便受箱 SA-N

    コーワソニア
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    6日以内出荷
    経済性抜群、普及型集合郵便受箱
    用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304鍵南京錠対応型投函タイプ前入前出
  • 戸建郵便受箱 PF704 コーワソニア

    戸建郵便受箱 PF704

    コーワソニア
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    6日以内出荷
    防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
    用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)3.6材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入前出
  • 戸建郵便受箱 P702 コーワソニア

    戸建郵便受箱 P702

    コーワソニア
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    6日以内出荷
    防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
    用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)8材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入後出材質(パネル)(投入側)SUS304
  • 宅配ボックス ヴィコDB 100 UNISON(ユニソン)

    宅配ボックス ヴィコDB 100

    UNISON(ユニソン)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。 宅配サイズ100の大型の荷物が受け散れる宅配ポストです。
    材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス質量(kg)17サイズ宅配100サイズタイプポスト有り
  • 宅配ボックス リシム ユニットE(3段各別キータイプ) ケイ・ジー・ワイ工業

    宅配ボックス リシム ユニットE(3段各別キータイプ)

    ケイ・ジー・ワイ工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    3枚の扉は左右付け替え可能。側面はフラット設計ですので、並べてご使用いただけます! アパートに宅配ボックスを検討中の大家さんにもおススメです!
    付属品キー各2本(3段別キー)、印鑑ケース3個、コンクリート用プラグ4個、アンカー(M6X50)4本、シール3枚(扉の裏面に貼付用)、コーナークッション4個材質/仕上亜鉛めっき鋼板(スチール)/焼付塗装質量(kg)最大受取:各20まで色ブラウン本体質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上中下段受取:350×250×350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×290×1225投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様) TOEX(LIXIL)

    宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様)

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    9日以内出荷
    シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。
    ロックダイヤル錠(暗証番号変更可)適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)投函タイプ前入れ前取り出し右開き
  • ホスト取付部品 横型壁取付用 TOEX(LIXIL)

    ホスト取付部品 横型壁取付用

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    9日以内出荷
    適合エクスポストFS・アクシイ横型ポスト
  • エクスポスト アクシイ横型ポスト TOEX(LIXIL)

    エクスポスト アクシイ横型ポスト

    TOEX(LIXIL)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス、ASA錠前ダイヤル錠付き
  • エクスポスト FS型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト FS型

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    9日以内出荷
    ボックスの角は丸みのある優しいフォルムで存在感を軽減。自然や建物ともなじみやすいマットな塗装がぬくもりのある素材感を演出します。
    材質【ポスト】めっき鋼板/ステンレス寸法(mm)本体:435×390×185寸法(幅W×高さH)(mm)投函口:265×36角度(°)取り出し:35適合寸法(mm)投函:260×340×35(5kgまで)投函タイプ前入れ前取り出し
  • ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    前入れ前出しタイプ
    材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト色ヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前静穏ダイヤル錠
  • 防滴型ポストデザインポスト(左勝手) NASTA(ナスタ)

    防滴型ポストデザインポスト(左勝手)

    NASTA(ナスタ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
    付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式左勝手
  • 裏フタ(U・N・S型1B用) GRY TOEX(LIXIL)

    裏フタ(U・N・S型1B用) GRY

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    欠品中
    セット内容本体(UPE01020A)×1色グレー
  • メール便ポスト エムポ ケイジーワイ工業

    メール便ポスト エムポ

    ケイジーワイ工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    つまみ式シリンダー錠です。回せば仮ロック、鍵を閉めればロックとなります。360X260X50mmのメール便が対応可能の上入れ前出しポストです。投入口約365X高さ55mmで大型メール便0角封筒、回覧板の大型サイズが投入可能。
    付属品木ネジX4、プラグX4、鍵X2本材質亜鉛メッキ鋼板色本体:シルバー、扉:ブラウン質量(g)3900寸法(横×奥行×高さ)(mm)410X190X320
  • 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン)

    埋込ポスト コラーナ15

    UNISON(ユニソン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。 口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。 施工性を考慮した15タイプ。※スペーサーを取り外して設置していただくことで、厚み150mmの組積材に対応します。 数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。 ※番号の変更・指定はできません。 セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
    質量(kg)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×404投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
  • 郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
    仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ3戸用(横型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • 大型ポストスタンド(モダンタイプ) グリーンライフ

    大型ポストスタンド(モダンタイプ)

    グリーンライフ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    どんな住宅にもマッチするシンプルデザインで、エントランスをスマートに演出します。 スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つける事なく置くだけの簡単設置です。 各メーカーのポストにも取付可能(但し壁掛けタイプで取付穴位置・ピッチ・サイズが合うことを確認してください)。
    材質(ラック)スチール/エポキシ樹脂焼付粉体塗装、(ねじ)スチール/ユニクロめっき質量(kg)6色チタングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×355×1230(アジャスター含む)取付可能寸法(mm)幅450、奥行き250支柱径(Φmm)16
  • エクステリアポスト T10型 YKK AP

    エクステリアポスト T10型

    YKK AP
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。 ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。 ブロックへの壁付け施工も可能です。
    仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390投函タイプ前入れ前出し
  • チラシブロック アトムリビンテック

    チラシブロック

    アトムリビンテック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。
    適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
  • ステンレスポスト ファミール 686 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 686

    ハッピー金属
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    壁面取り付け及びポール取付けタイプ 前入れ前取出し
    タイプ外掛・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×300対応スタンド:645仕上ヘアーライン投函タイプ前入れ前出し
  • ステンレスポスト ファミール 611 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 611

    ハッピー金属(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    壁面埋込及びポール取り付けタイプ(中型サイズ) 前入れ後取出し
    材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ埋込・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×190投函タイプ前入れ後出し
  • ステンレスポスト ファミール 670 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 670

    ハッピー金属
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    付属品カールプラグ、ネジタイプ内掛シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×165×290仕上ヘアーライン
  • ステンレスポスト ファミール 681 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 681

    ハッピー金属(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    壁面取り付け及びポール取付けタイプ 前入れ前取出し
    材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ外掛・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×300対応スタンド:645仕上ヘアーライン機能扉キャッチ付投函タイプ前入れ前出し
  • No24プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24プラスチック 内フタのみ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)(取出口)57×251
  • フラットポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラットポスト口

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304取付寸法(mm)(開口)70×330
  • エクスポスト 縦型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト 縦型

    TOEX(LIXIL)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台ほか
    9日以内出荷
  • エクスポスト S-3型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト S-3型

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • エクスポスト D-1型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト D-1型

    TOEX(LIXIL)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台ほか
    9日以内出荷
  • 郵政型ポスト SGT-205 ケイ・ジー・ワイ工業

    郵政型ポスト SGT-205

    ケイ・ジー・ワイ工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き
    材質/仕上ステンレス色ヘアライン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×175×235アズワン品番64-5243-27鍵南京錠取付可投入口寸法(幅W×高さH)(mm)318×38表札ネームシール
  • 集合郵便受 D-ALL NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 D-ALL

    NASTA(ナスタ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変プッシュボタン錠
  • ドア裏専用受け ケイ・ジー・ワイ工業

    ドア裏専用受け

    ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    郵便投入口付き扉に簡単取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
    材質ステール製ポリコーティング幅(mm)230高さ(mm)315奥行(mm)95
  • 郵便ポスト口用差入口ガイド ハイロジック

    郵便ポスト口用差入口ガイド

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
    アズワン品番64-7751-84
  • 専用自立スタンド コーワソニア

    専用自立スタンド

    コーワソニア
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • KC型用 追加ダクトB Panasonic(パナソニック)

    KC型用 追加ダクトB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱
    3日以内出荷
    仕様サインポストKC型オプション
  • ポストフェンス取付金具セット アイリスオーヤマ

    ポストフェンス取付金具セット

    アイリスオーヤマ
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    翌々日出荷
    門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。
    適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
  • 大型郵便受箱 専用ポール NASTA(ナスタ)

    大型郵便受箱 専用ポール

    NASTA(ナスタ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    材質本体・扉/ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×70×130仕上本体・扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
  • モダンスタンドポスト ホームテイスト

    モダンスタンドポスト

    ホームテイスト
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    ポストスタンドタイプの郵便ポスト!。置くだけで使えるスタンド式なので、壁掛けタイプのような面倒な施工は不要。玄関先に簡単に設置できます。投函口は茶封筒角型2号やレターパックライトが投函できるサイズ。鍵付き仕様で防犯面も安心、スペアキーも付属しています。ひねりロックタイプを採用しているため、レバー操作で鍵を使わずに扉を閉めることも可能です。本体には錆びにくいガルバナイズド処理を施し、投函口はステンレス素材で仕上げたアクセントデザイン。天面は丸みのあるアール形状で、玄関先をやさしく彩ります。土台にはレンガを入れることができ、安定感もしっかり。アンカーボルトも付属しているため、地面へ固定することもできます。カラーはクールグレーとフォレストグリーンの2色展開。脚部はブラックカラーで仕上げています。
    用途会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして色フォレストグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.3×28×107.5組立時間20分(目安)素材構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、ステンレス表面処理:粉体塗装入数1台
  • モダンスタンドポスト ホームテイスト

    モダンスタンドポスト

    ホームテイスト
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    ポストスタンドタイプの郵便ポスト!。置くだけで使えるスタンド式なので、壁掛けタイプのような面倒な施工は不要。玄関先に簡単に設置できます。投函口は茶封筒角型2号やレターパックライトが投函できるサイズ。鍵付き仕様で防犯面も安心、スペアキーも付属しています。ひねりロックタイプを採用しているため、レバー操作で鍵を使わずに扉を閉めることも可能です。本体には錆びにくいガルバナイズド処理を施し、投函口はステンレス素材で仕上げたアクセントデザイン。天面は丸みのあるアール形状で、玄関先をやさしく彩ります。土台にはレンガを入れることができ、安定感もしっかり。アンカーボルトも付属しているため、地面へ固定することもできます。カラーはクールグレーとフォレストグリーンの2色展開。脚部はブラックカラーで仕上げています。
    用途会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして色コンクリートグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.3×28×107.5組立時間20分(目安)素材構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、ステンレス表面処理:粉体塗装入数1台

『エントランス』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト