5ページ目: ポスト

1,487件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裏フタ(U・N・S型1B用) GRY TOEX(LIXIL)

    裏フタ(U・N・S型1B用) GRY

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    欠品中
    セット内容本体(UPE01020A)×1色グレー
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
    仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • 戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
  • エクステリアポスト T10型 YKK AP

    エクステリアポスト T10型

    YKK AP
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。 ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。 ブロックへの壁付け施工も可能です。
    仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390投函タイプ前入れ前出し
  • HSK ファミール ポスト ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト

    ハッピー金属
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
    付属品カールプラグ、取付ネジシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590投函タイプ前入れ前出し
  • HSK ファミール ポスト ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト

    ハッピー金属(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
    仕様前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No645)シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×190投函タイプ前入れ後出し
  • メイルボックス 前入前出 田島メタルワーク

    メイルボックス 前入前出

    田島メタルワーク
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。 何列・何段でも組み合わせ自由です。 ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。 角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
    用途屋内用材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂質量(kg)2.5材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56投函タイプ前入れ前出し
  • ステンレスポスト ファミール 682 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 682

    ハッピー金属(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    壁面取り付け及びポール取付けタイプ 前入れ前取出し
    タイプ外掛・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×380対応スタンド:642、643、648仕上ヘアーライン機能シリンダー錠投函タイプ前入れ前出し
  • ステンレスポスト ファミール 662 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 662

    ハッピー金属(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ) 前入れ後取出し
    材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ埋込・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×390対応スタンド:642仕上ヘアーライン投函タイプ前入れ後出し
  • 南京錠取り付け部品 TOEX(LIXIL)

    南京錠取り付け部品

    TOEX(LIXIL)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具セット内容錠金具A、錠金具B、たたきリベット色ブラック
  • フラット横型ポスト 前入れ後出し仕様 TOEX(LIXIL)

    フラット横型ポスト 前入れ後出し仕様

    TOEX(LIXIL)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    9日以内出荷
  • エクスポスト フラット縦型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト フラット縦型

    TOEX(LIXIL)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台ほか
    9日以内出荷
  • 集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • ステンレス二重リング ハイロジック

    ステンレス二重リング

    ハイロジック
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    当日出荷
    キーホルダー・名札シリーズ
  • 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア

    集合郵便受箱 AM-Bシリーズ

    コーワソニア(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
    用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4
  • メイルボックス 98君 田島メタルワーク

    メイルボックス 98君

    田島メタルワーク(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
    用途屋内用材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。サイズ(mm)333×21(投入口)
  • 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア

    集合郵便受箱 KAMシリーズ

    コーワソニア
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
    用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ錠前ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • スタンドポスト【Olga-オルガ-】 MOJYU(モジュ)

    スタンドポスト【Olga-オルガ-】

    MOJYU(モジュ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    ・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便物取り出し時に、郵便物の落下の心配がありません。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーは上品な色合いのワインレッドとくすんだブルーのラベンダーブルーで、脚と台座部、郵便投函口はホワイトになります。ポスト本体が特徴を持ったカラーで、玄関を綺麗に彩ります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.2寸法(cm)【取出口】31.1×23.7、【投函口】31.1×3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×114.5塗装粉体塗装
  • 壁掛けポスト【Nora-ノラ-】 MOJYU(モジュ)

    壁掛けポスト【Nora-ノラ-】

    MOJYU(モジュ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    3日以内出荷
    ・投函可能目安サイズ:はがきや直径3号封筒が投函可能です。・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・スリット窓付:正面扉にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。・シルク印刷:正面扉には、MAIL BOXとシルク印刷が入っており、カジュアルな仕上がりとなっております。・スリムサイズ:縦長のスリムサイズで、壁面の場所を取らずに設置が可能です。・取っ手付き:正面扉には丸みのある取っ手が付いており、かわいい仕上がりを演出しております。・ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、投函された郵便物が前に落ちにくい設計になっております。・2色展開:正面扉がボルドー、本体がグレージュの仕上がりと、正面扉がライトベージュ、本体がグレージュの仕上がりの2色展開になります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)1.2寸法(cm)【取出口】14.4×8.2×29.9、【投函口】15.0×3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10×34.5塗装粉体塗装
  • 壁掛けポスト【Casto-カスト-】 MOJYU(モジュ)

    壁掛けポスト【Casto-カスト-】

    MOJYU(モジュ)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    3日以内出荷
    ・投函可能目安サイズ:ネコポスやレターパックライトが投函可能です。・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・ひねりタイプ錠:ひねりタイプの鍵を使用しているので、鍵を施錠せずとも扉を閉めておくことが可能です。・スリット窓付:向かって右側面にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。・ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、投函された郵便物が前に落ちにくい設計になっております。・前扉は、ワンポイントのステンレス素材で仕上げており、デザインのアクセントになっております。・投函口部は、上蓋のあるデザインのポストで、雨が侵入しにくい構造となっております。・2色展開:カラーは落ち着いた色合いのグレーと、くすんだベージュのグレージュからお選びいただけます。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)3.2寸法(cm)【取出口】28.9×9.0×28.6、【投函口】29.9×3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×11.3×37.0塗装粉体塗装
  • 宅配ボックス 大容量 収納庫 2way YAMAZEN(山善)

    宅配ボックス 大容量 収納庫 2way

    YAMAZEN(山善)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    宅配ボックスと収納庫の2way仕様。収納庫、宅配ボックス部分それぞれに専用鍵付き。可動棚1枚付属。灯油缶が3個入る。宅配ボックスは100サイズ受取可能。使い方説明マグネット付き。
    用途宅配ボックス、収納ボックスとして。宅配ロッカー 配達ボックス 物置 宅配BOX 宅配ボックス 置き配 ポスト 屋外 屋外収納 屋外ストッカー 備蓄材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)30色ダークブラウン耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.7×49.5×93.4組立時間約60分以上投函タイプ前入れ前出し
  • 壁掛けポスト 縦型 万方商事

    壁掛けポスト 縦型

    万方商事
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤルロック式で安心して使える壁掛けポスト。3桁の暗証番号はお好みで設定可能です。縦型・横型の2タイプから選べ、省スペースでも設置しやすいスリム設計。落ち着いた木目調デザインで空間になじみやすく、大きな扉口で中身の出し入れもスムーズ。
    用途ポスト用に。付属品固定用部品×(アンカープラグ、ネジ、キャップ)質量(kg)1.6タイプ縦型寸法(cm)26×9×31
  • 宅配ボックス2段 ダイマツ

    宅配ボックス2段

    ダイマツ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    デザイン性と機能性を両立した 大容量宅配ボックス!。防犯性 耐久性にも優れ 屋外設置にも安心。住宅外観や オフィスにも調和する シンプルモダンな配色
    用途不在時に荷物が受け取れる宅配ボックス。上段に郵便物が入りポストとしても使用可能。2種類の大きさの荷物が入ります。すべての扉に対し安心の鍵付き。アジャスター付きで、多少の地面の起伏にも安心設置です。盗難防止のためワイヤーと南京錠もセットしております。付属品南京錠・ワイヤー アジャスター付き材質スチール製・粉体塗装質量(kg)13.5段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×780
  • ポスト一体型宅配ボックス PYKES PEAK(Fun Standard)

    ポスト一体型宅配ボックス

    PYKES PEAK(Fun Standard)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    【郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取り!】郵便物も大きな荷物も受け取れるポスト一体型宅配ボックス!これからは荷物の受け取りが非対面で可能!機能性、デザイン性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しました。※金属製、据え置き型タイプで組立て不要の完成品でお届けしますので設置も簡単!。【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!。仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。上部は広口のポストになっていてA4サイズより大きな回覧板、メール便なども受け取り可能!ポストのフタはマグネット付きで風などで開きにくくしています。【大きな荷物もラクラク入る下扉】。下扉は大きめの荷物を受け取れるスペースを確保!まとめ買いにも安心サイズ!扉の内側に印鑑ホルダーを用意。※受け取りは1回のみになります。【こだわりのオリジナル構造】。勾配のある天板:天板は勾配があり雨水をためにくい構造。防水・防塵構造:ポスト内側、扉内側には雨水やホコリの侵入を防ぐ段差のある構造を採用!。しっかりサポート。初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
    用途宅配ボックスです。本体質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部投函口最大投函】370×285×33、【下部投函・取り出し口】370×345×510、【本体】415×390×830勝手【上下扉】右開き
  • ポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ グリーンライフ

    ポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。郵便物と荷物を2回受取れるポスト一体型の宅配ボックスです。雨の日も安心の防滴設計。押すだけで簡単に施錠できます。木目調のおしゃれなデザインで家や庭になじみます。
    用途不在時も荷物が受け取れる宅配ボックス付属品鍵×2材質スチール質量(kg)11.25色本体:ブラック、扉部:木目調寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×47.1×82.8(脚・鍵・ダイヤル錠・取手含む)
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • 公団型ポスト 10戸用 NASTA(ナスタ)

    公団型ポスト 10戸用

    NASTA(ナスタ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    25日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)タイプ10戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 田島メタルワーク

    メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ

    田島メタルワーク
    ¥489税込¥538
    1シート
    当日出荷
    集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
    仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H16
  • ワンポールスタンド グリーンライフ

    ワンポールスタンド

    グリーンライフ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    余計な模様をつけないシンプルさにこだわり、上面につけるポストを引き立たせます。幅43×奥行25cmまでの各メーカーのポストが取付可能。レンガ(別売)を入れて自重アップし、簡単に設置できます。
    材質スチール(焼付塗装)質量(kg)4.5色マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×24×76.8
  • メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠 ダイケン

    メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠

    ダイケン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
    用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)高さ(mm)280タイプ屋外仕様、壁付奥行(mm)145間口(mm)380材質(扉)アルミニウム投入口幅(mm)336投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:32取出口前
  • レターボックス DCFZ752 TOSTEM(LIXIL)

    レターボックス DCFZ752

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • シューター PK 田島メタルワーク

    シューター PK

    田島メタルワーク
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    PK-1~3用の内掛箱です。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ポリカーボネート樹脂。前入後出。ポストぐち 打掛箱仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち 打掛箱材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行170材質(扉)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)280本体幅(mm)400
  • MAILBOX MX-310T 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-310T

    田島メタルワーク
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40
  • 宅配ボックス YAMAZEN(山善)

    宅配ボックス

    YAMAZEN(山善)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    【ワンプッシュでロック】宅配ボックスの鍵はワンプッシュでロックされます。【2枚扉タイプ】上段はネコポス対応。下段は大型商品投入可能。【ワイヤーと南京錠が標準装備】ゴム脚及び盗難防止用のワイヤーと南京錠が標準装備しています。市販のエアコンコンクリートブロックを使用しての設置もでき、盗難の抑止にも。
    用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投入口:(上段)38×36.5×4、(下段)44×37×33外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40.5×49.5投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス 平和工業

    宅配ボックス

    平和工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。
    用途宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。材質ポリプロピレン質量(kg)2.9容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40.5×43.5投函タイプ上入れ上出し
  • 宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付

    NASTA(ナスタ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚仕様捺印付材質スチール(SGCC)質量(kg)58タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせS+SS+S+S+S錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250

    NASTA(ナスタ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×360×300投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ  H400 2ボックスタイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など仕様捺印なし材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.7タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 集合郵便受箱 SA-N コーワソニア

    集合郵便受箱 SA-N

    コーワソニア
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    6日以内出荷
    経済性抜群、普及型集合郵便受箱
    用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304鍵南京錠対応型投函タイプ前入前出

『エントランス』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト