9ページ目: ポスト

1,487件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メールボックス 三島精器

    メールボックス

    三島精器
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    翌々日出荷
    錠付メールボックスです。オフィスやビルの郵便受けに最適です。
    材質スチール色セミホワイトグリーン購入法適合
  • 防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
    材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト色ヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前可変ダイヤル錠
  • 裏フタ把手(U・N・S型) SC TOEX(LIXIL)

    裏フタ把手(U・N・S型) SC

    TOEX(LIXIL)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体(UPE21030A)×1、取付ネジセット×1色シャイングレー
  • 壁付けポスト クルムⅡ UNISON(ユニソン)

    壁付けポスト クルムⅡ

    UNISON(ユニソン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。 4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。 上から投入、取り出しは正面から。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能) 投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。 投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能) 数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。 透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。 雨により本体上部に水がたまる場合があります。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
    質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420施錠方法ダイヤル錠投函タイプ上入れ前出し投入口サイズ(mm)W250×D40
  • 宅配ボックス用 幅木 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス用 幅木

    NASTA(ナスタ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から25日以内出荷
    仕様紛体塗装色ライトグレー高さ(mm)100奥行(mm)343
  • サインポストBM Panasonic(パナソニック)

    サインポストBM

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱
    5日以内出荷
    材質SUS304質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×245開口寸法(mm)口金部:358×25使用の目安投函量:朝刊9日分(チラシを除いた約3.12ページを1/4に折った大きさ)表札幅358×高さ50mm
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
    仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変ダイヤル錠
  • 壁付けポスト ヴィコ WH ダイヤル錠 UNISON(ユニソン)

    壁付けポスト ヴィコ WH ダイヤル錠

    UNISON(ユニソン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
    付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法ダイヤル錠
  • 宅配ボックス ポストタイプ ナカバヤシ

    宅配ボックス ポストタイプ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    翌々日出荷
    家屋の壁面に取り付けて使用できます。 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!
    用途不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS寸法(mm)投入口/340×40質量(kg)3.9Kg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×140×474内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×98×420RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
  • 宅配ボックス コンパクトタイプ ナカバヤシ

    宅配ボックス コンパクトタイプ

    ナカバヤシ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
    用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス付属品南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装質量(kg)6.8Kg耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法南京錠
  • 折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ

    折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ

    グリーンライフ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    組み立て不要の折りたたみソフト宅配ボックス。 戸建てはもちろんアパートでも使用できます。 芯材に中空構造のプラダンを使用、重さや水に強く、さらに軽いので吊り下げても使用できます。(背面ベルト付) 縦長タイプ(高さ50cm)で大容量の70L。ペットボトル2Lが12本、立てていれられ、さらに缶ビール350ml×24本入りのケースも収まるくらいのスペースもあります。 据え置いても安定性アップな底びょう付。さらに底面も汚れにくいです。
    セット内容盗難防止ワイヤー(2m)×1本、南京錠×2ヶ、配達員向けメッセージ・シート付材質ポリエステル質量(kg)1.6色ブラウン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×330×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.0×34.0×52.0対応寸法(mm)(約)420×320×490折りたたみ寸法(cm)6
  • 埋込ポスト コラーナ05 UNISON(ユニソン)

    埋込ポスト コラーナ05

    UNISON(ユニソン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。 口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。 住宅側の出幅を最小限にした05タイプ。A4サイズがすっきり納まるコンパクトなサイズになっています。 数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。 ※番号の変更・指定はできません。 セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
    質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×304投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
  • 埋込ポスト ヴィコBI UNISON(ユニソン)

    埋込ポスト ヴィコBI

    UNISON(ユニソン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。 シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
    仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38
  • 壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 UNISON(ユニソン)

    壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠

    UNISON(ユニソン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
    付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法シリンダー錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
  • 宅配ボックス レギュラー NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス レギュラー

    NASTA(ナスタ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    24日以内出荷
    【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
    付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)7.5タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
  • メール便対応ポスト ポスッち ケイ・ジー・ワイ工業

    メール便対応ポスト ポスッち

    ケイ・ジー・ワイ工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板製で錆びにくい。鍵はツマミ式になり開け閉めが楽々。つまみを回せば仮締め、鍵でロックも可能。
    仕様上入れ前出し(縦248×横340×厚さ30mm)A4サイズレターパック対応材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)2.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×155×330
  • 郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。
    仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ2戸用(縦型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • プチ宅 防滴型用幅木 NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防滴型用幅木

    NASTA(ナスタ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 郵便受箱(郵便ポスト)縦型 NASTA(ナスタ)

    郵便受箱(郵便ポスト)縦型

    NASTA(ナスタ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
  • Jポスト BA14型 YKK AP

    Jポスト BA14型

    YKK AP(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板タイプポール建式専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246ポール径(Φmm)43収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
  • 宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
  • 宅配ボックス コンボ スリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ スリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプスリム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
  • エクステリアポスト T9R型 YKK AP

    エクステリアポスト T9R型

    YKK AP
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
    仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板タイプ前入れ・横出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450勝手右投函タイプ前入れ横出し
  • チラシブロック アトムリビンテック

    チラシブロック

    アトムリビンテック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。
    適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
  • HSK ファミール ポスト ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト

    ハッピー金属
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    壁面取り付け専用タイプ。
    仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、ダイヤル錠シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×120×400仕上ヘアーライン投函タイプ前入れ前出し
  • HSK ファミール ポスト ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト

    ハッピー金属
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
    付属品カールプラグ、取付ネジシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590投函タイプ前入れ前出し
  • HSK ファミール ポスト用スタンド ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト用スタンド

    ハッピー金属
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ポスト専用スタンド。
    寸法(mm)76Φ、長さ1400
  • HSK コンポス ポスト ハッピー金属

    HSK コンポス ポスト

    ハッピー金属
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    深型集合ポスト。省スペースタイプ。 角2サイズの郵便物収納可能。ステンレス扉にクリア塗装。 盗難防止プレート付き。
    仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t/クリア電着塗装、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)2.8寸法本体:(W)360×(D)280×(H)120mm、プレートカバー:(W)160×(H)25mm、名札実寸法:(W)138×(H)23×(T)1mm、投入口:30×334mm投函タイプ前入れ前出し
  • ラッチロック錠用化粧リング 田島メタルワーク

    ラッチロック錠用化粧リング

    田島メタルワーク(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ペリカンくち ハッピー金属

    ペリカンくち

    ハッピー金属
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプポストぐち寸法(幅W×高さH)(mm)400×85、差込口/310×50
  • ステンレスポスト ファミール 676 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 676

    ハッピー金属
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    10日以内出荷
    前入れ後取出し
    タイプポストぐち一体シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×437×390仕上(ポストぐち・本体)ヘアーライン投函タイプ前入れ後出し
  • No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)190~290
  • No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ大壁用調整範囲(mm)(壁厚)135~190
  • No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)190~290
  • 壁付けポスト台座 Bタイプ TOEX(LIXIL)

    壁付けポスト台座 Bタイプ

    TOEX(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • フラット横型ポスト 前入れ前出し仕様 TOEX(LIXIL)

    フラット横型ポスト 前入れ前出し仕様

    TOEX(LIXIL)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    9日以内出荷
  • エクスポスト スリム縦型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト スリム縦型

    TOEX(LIXIL)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    9日以内出荷
  • エクスポスト S-1型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト S-1型

    TOEX(LIXIL)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    9日以内出荷
  • アルミポール TOEX(LIXIL)

    アルミポール

    TOEX(LIXIL)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    8日以内出荷
  • タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92 ケイ・ジー・ワイ工業

    タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92

    ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    扉横開き。ネームシール付き。
    材質/仕上(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50表札ネームシール

『エントランス』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト