絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・c PT 1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ブランド
モノタロウ・エスコ・近畿製作所・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・SMC・栗田製作所・パオック・WAZAMONO・JTC・GREAT TOOL・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・SUN UP・オオサワ&カンパニー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
583件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
  • エアーダスターガン 高圧 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスターガン 高圧

    ヤマトエンジニアリング
    2,598税込2,858
    1巻
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業にノズル口径(Φmm)2取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気
  • エアーダスター プラグ仕様 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスター プラグ仕様

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • エアダスター ライトSF SK11

    エアダスター ライトSF

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
    用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)70~470材質アルミダイキャストボディ最高使用圧力(MPa)0.7
  • 高圧用エアダスタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧用エアダスタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。 ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
    用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。付属品ロングノズル質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×25×160使用空気圧力(MPa)0.1~2.3使用ホーススーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサスーパーエア・コンプレッサ
  • サイクロンエアーガン 近畿製作所

    サイクロンエアーガン

    近畿製作所
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。 エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。 対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
    用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。ノズル長(mm)65全長(mm)170質量(g)278最高使用圧力(MPa)1.0適合流体圧縮空気
  • ハイパワーエアダスタ パオック

    ハイパワーエアダスタ

    パオック
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
    接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
  • エアダスタ 300mm パオック

    エアダスタ 300mm

    パオック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160適合流体空気
  • ノズル伸縮エアダスタ パオック

    ノズル伸縮エアダスタ

    パオック
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
    接続ねじ(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)本体質量(g)約200伸縮範囲(mm)約210~300適合流体空気
  • マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付 フジマック

    マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付

    フジマック
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    高圧空気圧力専用エアーダスターです。 流量調節できます。
    用途高圧空気圧専用エアーダスタートラスコ品番852-3606材質樹脂質量(g)130最高使用圧力(MPa)3使用流体高圧用圧縮空気
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5216全長(mm)164質量(g)233使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ

    13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)13吐出し空気量(L/min)1500エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1適合エアコンプレッサ(kw)1.5
  • エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷
    静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • VMG - ブローガン(VMG11BU) SMC

    VMG - ブローガン(VMG11BU)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
  • エアーブローガン Axel

    エアーブローガン

    Axel
    2,798税込3,078
    1台
    11日以内出荷
    エアー量調節式
  • ブローガン JTC

    ブローガン

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    洗車の後など大量風量が必要なときに流量3倍!
    材質(本体)プラスチック使用エアー圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高排出エアーガン JTC

    高排出エアーガン

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    排出量が違います
    ノズル長(mm)880先端ノズル径(Φmm)ストレートノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(N)15kg以下
  • 細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    細ノズルエアーダスターガン

    近畿製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)120ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
  • エアーダスターガン 3/8 近畿製作所

    エアーダスターガン 3/8

    近畿製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
    用途一般ダスト作業にご使用ください
  • エアーダスター 自在ノズル ベッセル

    エアーダスター 自在ノズル

    ベッセル
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷
    強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2.3空気消費量(L/min)180付属品カプラ付
  • エアーダスタ アネスト岩田

    エアーダスタ

    アネスト岩田
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    エアーホース接続は上タイプです。 スタンダードタイプです。
    用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに空気使用量(L/min)1.5エアー取付口G1/4(PF1/4)ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7トラスコ品番759-0211材質アルミダイカスト全長(mm)130質量(g)185使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1.37吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル取付口M11×1
  • エアーガンミニタイプ ロング TRUSCO

    エアーガンミニタイプ ロング

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。全長(mm)98
  • ラバーノズル付ガン 近畿製作所

    ラバーノズル付ガン

    近畿製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30(ノズル部のみ)口径(Φmm)2.5仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • 超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB

    超軽量ロングマグネシウムエアーダスター

    WTB(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
  • エアダスター レバー式・ニップルタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ニップルタイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
  • 高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル) UNITED

    高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)

    UNITED
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様流量調整ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
  • 12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ

    12mm [増量ノズル付]エアーガン

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    当日出荷
    大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
    口径(Φmm)12取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88吐出し空気量(L/min)840
  • ワンダーガン エアーブラストタイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン エアーブラストタイプ

    オオサワ&カンパニー
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
  • ワンダーガン YW501タイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン YW501タイプ

    オオサワ&カンパニー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーブローガン LIS

    エアーブローガン

    LIS
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ショートノズルのエアブローガンです。作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。
    用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    流量はグリップで調節することができる高流量タイプです。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)内径(Φmm)ノズル:6.4接続PT1/4カプラー流量(L/min)1200最大圧力(MPa)1.5
  • 樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    319税込351
    1個
    11日以内出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル取付本体:G1/8
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)

    ジョプラックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7541セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター

    ジョプラックス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
    用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7540セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ

    電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
  • #63 エアーダスター IXシリーズ 近畿製作所

    #63 エアーダスター IXシリーズ

    近畿製作所
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
  • ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコ

    ロングノズルエアーガン(長さ調整式)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    伸縮機能付ロングノズルタイプ。
    材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
  • シリーズ208 ディテクトブローガン CEJN(セイン)

    シリーズ208 ディテクトブローガン

    CEJN(セイン)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。金属・X線検査機での検出が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
    用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。ブルーグレー材質(本体)プラスチック最高使用圧力(MPa)1.6ノズル口径(Φmm)3.5材質(チューブ)真鍮ノズルタイプ固定エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • ブレスクリアガン用延長ノズル ブレス

    ブレスクリアガン用延長ノズル

    ブレス
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    狭所や離れた場所へのエアブロー作業をサポートします。
    用途奥まった場所、立った状態での低所や高所への作業に材質ジュラコンノズル長(mm)150
  • 高圧エアダスター 増風 SK11

    高圧エアダスター 増風

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
    用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)670ノズル増風ノズル空気取入口高圧プラグ
  • 高圧エアダスタ 増風 SK11

    高圧エアダスタ 増風

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)2980取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
引き金式エアーダスターガン