絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・c PT 1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ブランド
モノタロウ・エスコ・近畿製作所・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・SMC・栗田製作所・パオック・WAZAMONO・JTC・GREAT TOOL・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・SUN UP・オオサワ&カンパニー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
583件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
  • エアーガン(着脱可能型) CEJN(セイン)

    エアーガン(着脱可能型)

    CEJN(セイン)(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
    流量(L/min)500仕様着脱可能チューブ付属品90mmチューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)騒音レベル(dB(A))94エア取出口R 1/4"RoHS指令(10物質対応)対応
  • VMG - ブローガン(VMG11W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG11W)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハイパーブローガン 近畿製作所

    ハイパーブローガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用空気圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
  • エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4818全長(mm)124.5シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
  • 高圧ロングノズルエアーダスターレバー式 UNITED

    高圧ロングノズルエアーダスターレバー式

    UNITED(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
  • ブローガンゼロワン 千代田通商

    ブローガンゼロワン

    千代田通商(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
    トラスコ品番360-1498材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅質量(g)109使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)1.6色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5
  • エアダスタ 増風 SK11

    エアダスタ 増風

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)690取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
  • エアダスター 極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター 極細ノズルタイプ

    WTB
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスターガンセット DEEN

    エアーダスターガンセット

    DEEN
    4,000税込4,400
    1セット
    当日出荷
    伸縮ノズル、ロングノズル等がセットになったノズル交換式エアダスターです。
    セット内容ダスター本体・ロングノズル(320mm)・ミドルノズル・ショートノズル・ベンチュリー(風量拡大ノズル)・ラバーチップ
  • エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン)

    エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95使用流体空気空気流量(L/min)100~700
  • シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
  • ブローガン CEJN(セイン)

    ブローガン

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。 大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
    接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮質量(g)112タイプ固定型使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)90
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
    全長(mm)290使用エアー圧力(MPa)12ホース長さ(mm)1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • KURITA ツリーガンセット 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット

    栗田製作所(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セットほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.7
  • エクセルジュン・エアーガン 前田シェルサービス

    エクセルジュン・エアーガン

    前田シェルサービス
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
    用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。取付口Rc1/4カプラ接続径Rc1/4(プラグ付)仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属トラスコ品番253-3723全長(mm)144質量(g)105接続方式カプラ耐圧(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2最高使用温度(℃)50アズワン品番1-8886-01吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
  • エアーダスター(流量調整ノズル) ベッセル

    エアーダスター(流量調整ノズル)

    ベッセル(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150使用流体圧縮空気使用エアーホース内径(Φmm)4以上
  • カプラー付軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付軽量プラダスター

    近畿製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
    最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
  • エアーダスターガン(流量調整ノズル) 近畿製作所

    エアーダスターガン(流量調整ノズル)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
  • スプリングウレタンコイルダスターセット TRUSCO

    スプリングウレタンコイルダスターセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
    ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
  • スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所

    スクリューエアーホースダスターガンセット

    近畿製作所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
  • スライド式エアダスター SK11

    スライド式エアダスター

    SK11
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
    用途常圧用の小型スライド式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2エアー接続口常圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
  • 高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング

    高圧用エアーダスターガン

    ヤマトエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽量エアーダスターです。
    用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • 90°ロングチューブエアーダスター JTC

    90°ロングチューブエアーダスター

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    エンジンルーム等の狭い場所に最適!
    ノズル長(mm)600仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 激リーチ(エアーダスター) AIRREX(アネスト岩田)

    激リーチ(エアーダスター)

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)490材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル増風DX空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • ロング&ロングダスターガン AIR MASTER

    ロング&ロングダスターガン

    AIR MASTER
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるエアダスターです。 手の届かなかった高所のブローに最適。 商品重量が比較的軽いのも作業の負担を軽くします。
    ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)約3.7接続口20型プラグ材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮全長(mm)約880~1450質量(g)約215軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1
  • ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)

    近畿製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ仕様流量調整ノズル付トラスコ品番327-2770全長(mm)115材質(本体)アルミニウム質量(g)250使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)2.8接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口高圧用特殊プラグ
  • 空気量調節付 樹脂エアーダスター TRUSCO

    空気量調節付 樹脂エアーダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    用途一般ダスト作業ノズル口径(Φmm)2.0エアー接続口1/4材質ポリアセタン・真鍮最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~50接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコ

    ロングノズルエアーガン(長さ調整式)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    伸縮機能付ロングノズルタイプ。
    材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
    用途一般ダスト作業。
  • 3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付) エスコ

    3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール、スチール穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.6~1最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)270取付ねじRc(PT)1/4"環境温度範囲(℃)-5~60エア流量(L/min)432
  • エアーショックガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    エアーショックガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスターガン(プラグタイプ) WTB

    エアダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
引き金式エアーダスターガン