絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・c PT 1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(70)
- 近畿製作所(61)
- TRUSCO(48)
- WTB(45)
- CEJN(セイン)(31)
- SK11(29)
- 千代田通商(21)
- ジョプラックス(21)
- ベッセル(18)
- SMC(13)
- 栗田製作所(13)
- パオック(12)
- JTC(11)
- GREAT TOOL(10)
- WAZAMONO(10)
- SUN UP(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- オオサワ&カンパニー(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・近畿製作所・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・SMC・栗田製作所・パオック・JTC・GREAT TOOL・WAZAMONO・SUN UP・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・オオサワ&カンパニー・ブランドをもっと見る
「ノズル長(mm)」から絞り込む

ロングノズルエアーガン
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌々日出荷ロングノズルタイプ。材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)750ホース口金取付ねじRc1/4”空気流量(L/min)457穴径(mm)2.8
ロングノズルエアーガン(長さ調整式)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷伸縮機能付ロングノズルタイプ。材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ付穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167色蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260色ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
超軽量エアダスター
ブレス¥2,900税込¥3,1901個当日出荷噴射されたエアで跳ね返る切削屑や切粉を、強力なエアカーテンで側方にそらすことができます。小型・軽量ですから女性でも扱いやすくて、疲れにくく、細かな部分の作業も簡単です。樹脂製なので接触しても対象物を傷つけにくいです。用途加工時切粉・切削屑の除去、乾燥、冷却、梱包のエアー注入など仕様常用使用圧力(Mpa):1.0以下質量(g)100空気消費量(L/min)40~330(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
高圧エアダスター 100mm
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)530ノズル100mmノズル空気取入口高圧プラグ
エアブローガン
KTC¥8,598税込¥9,4581個欠品中作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)220寸法L(mm)497~767ノズル長(mm)340~610最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ
WTB¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ
WTB¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エンジンクリーニングガン
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
メカスイングノズル ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスターガン
GREAT TOOL¥1,198税込¥1,3181個当日出荷扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)300(0.6MPa時)ノズル長(mm)100タイプアズワン品番64-3671-57ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ)
エアーダスターガン 高圧
ヤマトエンジニアリング¥2,598~税込¥2,858~1巻翌日出荷から9日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付
フジマック¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 流量調節できます。用途高圧空気圧専用エアーダスタートラスコ品番852-3606材質樹脂質量(g)130最高使用圧力(MPa)3使用流体高圧用圧縮空気
13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1吐出し空気量(L/min)1500ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル口径(Φmm)13適合エアコンプレッサ(kw)1.5
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。用途一般ダスト作業にご使用ください材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60ノズル長(mm)120使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
クリーニングガンカップ付
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。用途洗浄、ブロー作業付属品1.5mホーストラスコ品番805-0620材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)650使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)0.4~最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)0.75~エアー取付口G1/4
樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1874材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)124色オレンジ質量(g)159最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
エアーダスター 流量調整ノズル(PB付)
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品スライドパック入りトラスコ品番810-6897全長(mm)130質量(g)240空気消費量(L/min)150ノズル口径(Φmm)2アズワン品番64-4654-15ノズル形状流量調整ノズル
エアーダスター 自在ノズル
ベッセル¥3,298~税込¥3,628~1台翌日出荷から翌々日出荷強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.3
ラバーノズル付ガン
近畿製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
エアーダスターAD2 0M
ベッセル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4091全長(mm)160質量(g)126使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)35使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)10エアー取付口Rc1/4
エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4082全長(mm)145質量(g)127使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)20使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.8エアー取付口Rc1/4
エアダスター レバー式・ニップルタイプ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアブローガン
日機¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷接続箇所が上下2か所にある高圧モデルです。用途ほこりやゴミの除去に長さ(mm)ノズル:36幅(mm)20接続口径G1/4全長(mm)130全高(mm)150流量(L/min)700最大圧力(MPa)2.5
エアブローガンセット
KTC¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷整備作業における清掃作業を効率化。塵や水・油の吹き出しから、奥まった箇所の清掃など、作業箇所に合わせて最適なノズルに変更できます。ノズルは差し込むだけで装着が可能。取り外しもクイックリリースノブを回しながら外すだけで簡単に脱着が行えます。まる仕様エアインレット:R1/4"(PT1/4")セット内容エアブローガン、トルネードノズル、フレキシブルストレートノズル、フレキシブルサイドブローノズル、シャットプルーフノズル、ターボノズル、ファンノズル、ホルダー材質(本体)強化プラスチック質量(g)355定格圧力(MPa)推奨:0.62使用ホース内径(Φmm)8以上使用環境温度(℃)0~40
高圧エアーダスタ―増量ノズル
TAKAGI(高儀)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷空気を取り込んで風量約3倍アップ!(メーカー比) 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
エアーダスター
PROMOTE(プロモート)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷エアーダスターは、切粉などの吹き飛ばしに使用できるエアーダスターです。本体のエアー取り口にプラグが付いているのでワンタッチで取付が可能で簡単です。用途切粉などの吹き飛ばしに。全長(mm)193ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)2配管接続方式プラグエアー取付口1/4(プラグ)ノズル取付口G1/8
エアダスタ 流量調節
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)390取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
エアブローガン
KTC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)240寸法L(mm)1212ノズル長(mm)1055最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
ブローガンキット
CEJN(セイン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ブローガン(11-208-0100)及びアクセサリー(11-208-9955・11-208-9962・11-208-9956)のセットです。セット内容11-208-0100 (90mm固定ノズル付エア・フルードガン)、11-208-9955 (チップシールド)、11-208-9962 (サイレンサー)、11-208-9956 (ラバーチップノズル)
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
WTB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8





















































![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)