21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
  • チェーンオイル マキタ

    チェーンオイル

    マキタ(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    適合範囲チェンソー全機種危険物の類別非危険物
  • レギュラーチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    レギュラーチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(17件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
    用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ)

    BOLL(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本(4L)
    当日出荷
    高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
    粘度ISO100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)

    BOLL(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
    ISOグレード100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • AZチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(19件のレビュー)
    409税込450
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
    用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • AZ水溶性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ水溶性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
    用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 生分解性コンバインオイル SUN UP

    生分解性コンバインオイル

    SUN UP(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(4L)
    当日出荷
    生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
    用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
  • GAO チェーンソーオイル GA(グリーンエース)

    GAO チェーンソーオイル

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
    用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)容量(L)4内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)容器仕様PEツギ口付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • チェンオイル 京セラインダストリアルツールズ

    チェンオイル

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • AZ生分解性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ生分解性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)
    当日出荷
    植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
    用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L AZ(エーゼット)

    ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L

    AZ(エーゼット)
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
    用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)2グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
  • 電気チェーンソー用チェーンオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気チェーンソー用チェーンオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    容量(mL)120危険物の類別非危険物
  • チェーンソーオイル TRUSCO

    チェーンソーオイル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)
    当日出荷
    チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
    用途チェーンソー・バーの潤滑に。粘度ISO VG110褐色適合範囲チェーンソー主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 水溶性チェーンソーオイル BOLL

    水溶性チェーンソーオイル

    BOLL
    2,598税込2,858
    1本(1L)ほか
    翌日出荷
    茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
    ISO粘度グレード130適合範囲チェーンソー仕様コック付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 生分解チェンソーオイル BOLL

    生分解チェンソーオイル

    BOLL(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
    ISO粘度グレード56適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
  • ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L AZ(エーゼット)

    ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    欠品中
    油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
    用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)1グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
  • コンバインオイル BOLL

    コンバインオイル

    BOLL
    6,898税込7,588
    1本(4L)
    翌日出荷
    農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
    ISOグレード130寸法(mm)H285×W130×D155質量(g)3900容量(L)4粘度ISO130危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • チェンソーオイル FALCON

    チェンソーオイル

    FALCON
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
    用途チェーンソー刃の潤滑に。材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
  • ENT1000(中)チェーンオイル 1000ml マルナカ

    ENT1000(中)チェーンオイル 1000ml

    マルナカ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    植物油チェンソーオイル 1000ml
    適合範囲チェーン危険物の類別非危険物
  • ENT200(小)チェーンオイル 200ml マルナカ

    ENT200(小)チェーンオイル 200ml

    マルナカ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    植物油チェンソーオイル 200ml
    適合範囲チェーン危険物の類別非危険物
チェーンソーオイル