絞り込み
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.35(1)
  • 0.5(5)
  • 0.75(1)
  • 1.5(2)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 3.3(1)
  • 5(2)
ブランド
  • 三木ネツレン(4)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
  • スーパーツール(1)
クランプ範囲(mm)
  • 16(1)
  • 25(4)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 42(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.35(1)
0.5(5)
0.75(1)
1
1.5(2)
2(6)
3(7)
3.3(1)
5(2)
  • 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
    用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
  • HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
  • 立・横兼用吊クランプ スーパーツール

    立・横兼用吊クランプ

    スーパーツール
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。H形鋼やI形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が出来ます。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップします。_x000D_。タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます。平目カムを使用しガッチリクランプします。_x000D_。ロックハンドルを下方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。
    用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし仕様RFID搭載機種、カム・パッド:平目材質特殊鋼質量(kg)4.5寸法L(mm)130寸法H(mm)(MAX)278寸法L1(mm)62クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)60寸法D1(mm)35容量(t)1寸法L2(mm)26寸法T(mm)64寸法L3(mm)10仕上黄色焼付塗装寸法T1(mm)52寸法T2(mm)29寸法H1(mm)183寸法T3(mm)12寸法H2(mm)40寸法H3(mm)28
  • 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます(DHKDS1、1.5、2-51は除く)。
    用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。トラスコ品番851-6147寸法(mm)200×20×16呼び径【鉄筋】51基本使用荷重(t)1
  • HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
  • 横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
    用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
  • 竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
  • HV-K型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-K型 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
縦吊・横吊兼用クランプ