絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(51)
- 50~100未満(43)
- 100~200未満(104)
- 200~300未満(82)
- 300~400未満(64)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(43)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1500未満(52)
- 1500~2000未満(19)
- 2000~3000未満(18)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(9)
- 20000~30000未満(2)
- その他(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(26)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(47)
- 140~160未満(84)
- 160~180未満(45)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(88)
- エスコ(69)
- GENTOS(47)
- FENIX(フェニックス)(35)
- ELPA(33)
- ストリームライト(29)
- LED LENSER(27)
- 日動工業(24)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(15)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- NEBO(11)
- COAST(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
14ページ目: ハンディタイプライト
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

アルミLEDライト(スリムタイプ)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。付属品ストラップ仕様防滴仕様、スリムタイプトラスコ品番374-5899材質(本体)アルミニウム質量(g)50外径×全長(mm)Φ26×155使用電球LED使用電池単4形乾電池×2個(別売)連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
アルミLEDライト(LED3球・10球)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。付属品ストラップ、ナイロンバッグ仕様防滴仕様トラスコ品番374-5881全長(mm)170材質(本体)アルミニウム質量(g)150外径×全長(mm)44×170使用電球LED使用電池単3形乾電池×4個(別売)連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)3球:3010球:80外径(mm)44電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
エボリューションライト 2m充電コード付
日平機器¥16,980税込¥18,6781台当日出荷先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。クリアパネル用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品2m充電コードトラスコ品番566-1965材質強化樹脂幅(mm)42全長(mm)345色ブラックグレー高さ(mm)345奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)最大約4明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)最大点灯時間最大約14時間
2WAYライト ズーム機能付き USB充電式
ZATTA¥979税込¥1,0771個5日以内出荷手のひらに収まるコンパクトサイズ。LEDライト+COBサイドライトの2WAY仕様。クリップ付きでポケットやバッグに固定可能。micro USB充電式で繰り返し使える用途アウトドア、作業、防災、非常用に長さ(mm)92~98直径(Φmm)28質量(g)52バッテリー内蔵バッテリー点灯方式点灯→点滅→サイド点灯→OFFインターフェイスmicro usb充電端子micro usb
充電式LEDライト ”TK30R”
FENIX(フェニックス)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷一般的なライトに比べて光漏れを最小限に抑えているため、対象物を集中的に照射できます。最大照射距離1500mなので、長距離を照らしたい現場に最適です。用途狩猟や捜索救助などの長距離作業付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3205セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIIIハードアルマイト仕上幅(mm)40全長(mm)185色黒高さ(mm)185奥行(mm)25.4保護等級IP68光源YLX A010-D13 LEP White Laser Module色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)40明るさ(Lm)500照射距離(m)1500最大点灯時間8.8時間落下耐久(m)1
充電式LEDハンディライト
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷8段階の明るさ・モード切替機能を搭載しており、あらゆる照明ニーズに対応可能です。タクティカルテールスイッチとモードセレクターリングにより、正確で素早いモード選択が可能です。バッテリーを含んでも200.5gと超軽量なので、持ち運びに便利です。軽量ながら丈夫なボディー(防塵防水性能IP68)を持ち、ハードな現場でもお使いいただけます。用途暗所での点検や整備に。屋外調査やトレッキングに。災害備蓄品として。付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番692-4979セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング×2個材質オールメタルCNC加工幅(mm)30全長(mm)157.7色ブラック高さ(mm)157.7奥行(mm)25.9保護等級IP68光源Luminus SFT-70X-WS65-H2-H1652 LED色温度(K)6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)30明るさ(Lm)3200照射距離(m)410最大点灯時間57時間落下耐久(m)1
ポータブルLEDライト E12V3.0
FENIX(フェニックス)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コンパクトなデザインでボディクリップ付きなので、ポケットやツールケースに入れてどこでも持ち運び可能です。明るさが三段階選べる汎用性の高いライトです。付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、ハンドストラップトラスコ品番700-8514セット内容単3形アルカリ電池×1本、ハンドストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)全長(mm)81.5色黒保護等級IP68光源Luminus SST20 LED縦(mm)81.5色温度(K)6000横(mm)19.3使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)外径(mm)19.3明るさ(Lm)200最大点灯時間100時間落下耐久(m)1
LEDライト USB-C LEDフラッシュライト
DEWALT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で2段階切り替え可能な高照度LEDライトです。サイドライトとしても使用可能です。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。ベルトフック、フック、マグネット搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。用途投光に。トラスコ品番713-0476セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)35全長(mm)155色黄高さ(mm)155奥行(mm)45電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)3明るさ(Lm)1000最大点灯時間6.5時間
LEDライト ATTITUDE
Princeton Tec¥6,198税込¥6,8181個当日出荷素早く簡単に操作でき、手袋をしたままでも使いやすくなっています。軽量で操作はシンプル。また、扱いやすく持ち運びにも便利です。IPX8等級に準拠しており、最大100メートルの水深に耐えられます。手がふさがっている時でも携帯できる便利なポケットサイズです。幅(mm)121全長(mm)121高さ(mm)32奥行(mm)32保護等級IPX8縦(mm)32横(mm)32使用電池単4形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)400最大点灯時間2.5時間
おりこうなLight
ENGINEER(エンジニア)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_。蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。_x000D_。先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。_x000D_。後端が平らなので、自立させて使用できます。_x000D_。マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。_x000D_。2方向に装着できる、S字クリップ付き。_x000D_。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。_x000D_。半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に_x000D_。夜間の見回りやアウトドアに材質アルミニウム(本体)質量(g)24電源単四電池×1本光源高輝度LED1灯光度(cd)1840光束(Lm)100サイズ(mm)Φ17×92防水性IPX6照射距離(m)85連続点灯時間(時間)3.5落下耐久(m)1
充電式小型LEDワークライト
GROZ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷グレアフリーで眩しさや照明の映り込みを軽減し、長時間の使用でも目が疲れにくいです。ヘッドは360度回転、ベーススタンドは210度可動式で必要な場所に光を向けることができます。底と側面にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。トップライト搭載で隙間を照らすのに便利です。用途暗所での作業に。自動車整備に。電気工事や機械整備に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番698-3751材質ABS樹脂幅(mm)117全長(mm)117高さ(mm)34奥行(mm)50使用電池リチウムイオンバッテリー充電池3.7V2600mAh(内蔵)充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)600(強)/150(弱)/250(Top)RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間3(強)/8(弱)/6(Top)
多機能充電式LEDライトCL27R
FENIX(フェニックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷キャンプから産業用途まで様々なシーンで使用できる、多用途で信頼性の高いアウトドアランタンです。明るさと色温度を無段階に調整できる2つのロータリースイッチを搭載しています。投光照明・スポットライト・スポット&投光照明・レッドライトの4つの機能を備えており、広範囲・長距離にも対応可能で、警告を発したりすることができます。白色と赤色の光源で様々な照明ニーズに対応します。360°回転するマグネットハンドル付で、全方位照明可能です。ランタンハンドルは、マグネットで金属面に取り付け可能です。用途あらゆる暗所作業。アウトドアトラスコ品番682-8271セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、バッテリーカバー、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)幅(mm)170高さ(mm)51奥行(mm)146保護等級IP66準拠使用電池専用充電池(21700)光源色トリコロールCOB・高品質ルミナスSST20 LED×各1個充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)1600最大点灯時間170時間
充電式アニサキスUVライト HDL-2818
ヒロ・コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。充電式で繰り返し使用できます(モバイルバッテリー機能付き1200mAh)材質主なアルミニウム合金本体寸法(mm)直径26×125
充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用)
FENIX(フェニックス)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷白色光と赤色光、合計6つのモードであらゆる照明ニーズに応えます。誤作動を防ぐロックアウト機能付きです。使いやすい位置(トップ部分)に配置されたスイッチにより、簡単かつ迅速な操作ができます。用途暗所での点検・メンテナンス作業に。トレッキングやアウトドアなどの趣味用に。家庭内の災害備蓄品として。付属品USBコードトラスコ品番692-0419材質アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)56色ブラック高さ(mm)31.9奥行(mm)40保護等級IP66光源Luminus SST20 white LED×1個、2835 red LED×1個使用電池リチウムイオンバッテリー(950mAh)内蔵充電時間(時間)約3明るさ(Lm)500最大点灯時間112時間
充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ)
FENIX(フェニックス)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷液晶ディスプレイを採用しているので、明るさレベル・バッテリー残量・充電ステータスを即座に読み取ることができます。過酷な条件下でも使用できるように設計されており、2mまでの水没・1mまでの落下にも対応可能です。270°回転可能なトグルスイッチによりスポットライトとフラッドライトの正確な調整が可能で、片手で簡単に操作できます。用途ハードな作業現場。トレッキング・洞窟探検・登山などの過酷なアウトドアシーン付属品USBコード、専用充電池(21500V2.0)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3204セット内容USBコード(Type-C)、リチウムイオン充電池(ARB-L21-5000)1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIII硬質アルマイト防錆仕上幅(mm)44.5全長(mm)155.3色黒高さ(mm)155.3奥行(mm)32保護等級IP68色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-5000 V2.0)光源色ルミナスSFT70 LED充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000外径(mm)44.5明るさ(Lm)2800照射距離(m)480最大点灯時間65時間落下耐久(m)1
充電式 5Wハンディートーチ
セーブインダストリー¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ブザーとライトが一緒になった乾電池で使用できるハンディトーチです。ブザー機能付きハンディトーチです。最大500ルーメンで点灯します。点灯モードを弱・強・点滅で切替可能です。ボタン長押しで点灯とブザーを作動(ブザー音121デシベル)でき防犯対策や野生動物対策として有効です。用途工場/倉庫/建築現場をはじめ、防犯や防災などの安全管理に。セット内容本体/ストラップ/USBケーブル(タイプA-タイプC)材質【本体】アルミニウム【レンズ】ポリカーボネート【スイッチ部】シリコン【ストラップ】ポリエステル質量(g)100規格3.7V 700mAh本体寸法(mm)98×31×31点灯時間(時間)【強】1時間 (500Lm)【弱】3.5時間(200Lm)【点滅】3時間
乾電池式 5Wハンディートーチ
セーブインダストリー¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ブザーとライトが一緒になった乾電池で使用できるハンディトーチです。ブザー機能付きハンディトーチです。最大500ルーメンで点灯します。点灯モードを弱・強・点滅で切替可能です。ボタン長押しで点灯とブザーを作動(ブザー音120デシベル)でき防犯対策や野生動物対策として有効です。用途工場/倉庫/建築現場をはじめ、防犯や防災などの安全管理に。セット内容本体/ストラップ材質【本体】アルミニウム【レンズ】ポリカーボネート【スイッチ部】シリコン【ストラップ】ポリエステル質量(g)124.5本体寸法(mm)131×34×38点灯時間(時間)【強】4時間 (500Lm)【弱】6時間 (200Lm)【点滅】8時間
やわまるライト(やわらか素材のシリコン製カバー付きライト)
東芝¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷やわらかなシリコン素材をシェードに使用した乾電池式のライトです。暖色光と7色に変化する光でシーンに合わせた光色が選べます。電源コードが無いので使用する場所を選ばず、やわらかなシリコン素材の為小さなお子様のいるご家庭にも安心してご使用いただけます。7段階調光ができる為、夜間の授乳やオムツ替えなどのシーンでも活躍します。用途電池フタを開ける際にプラスドライバーが必要です。叩いて消灯したときは電源は完全に切れていません。1時間経過すると電源は自動的に切れますが、電池の消耗を防ぐため使用しない時は電源スイッチを押して電源を切ってくださいその他シリコンシェードは水洗い可能寸法(mm)幅130×奥行130×高さ115質量(g)165(電池除く)連続使用時間(時間)暖色固定:約65、色変化:約40光源チップタイプLED(暖色×2、RGB3原色×2)使用電池単4×3(別売り)明るさ(Lm)暖色固定約10
伸ばしてランタン縮めてライト 2WAYランタン付きライト
東芝¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ポケットに収まるコンパクトサイズのランタン機能を搭載したLEDライト。温かみのあるウォームホワイト(電球色)光源を使用し、やわらかな光が特徴です。普段使いから非常時まで対応できる3段階調光機能を搭載、吊り下げフックでテント等につるして非常時の照明としても便利にご利用いただけます。質量(g)約89直径×長さL(Φmm×mm)ライト時:39×101、ランタン時:39×141連続使用時間(時間)アルカリ電池使用時:強37/弱25/点滅14光源ウォームホワイトチップタイプLED(0.2W級)1個使用電池単4×3(別売り)明るさ(Lm)ライト:強75/弱20、ランタン:強60/弱20
LEDフラッシュライト GX10
COAST¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約13cmで約135g(電池含む)の小型で携帯性に優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大550ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池3本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番710-1812全長(mm)127保護等級IP67使用電池単4電池×3本外径(mm)35明るさ(Lm)ターボ:550 ハイ:360 ミディアム:170 ロー:73照射距離(m)ターボ:177 / ハイ:145 / ミディアム:100 / ロー:62最大点灯時間ハイ:5時間 / ミディアム:10時間 / ロー:18時間
LEDフラッシュライト HP3R
COAST¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー)で最大500ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。単4アルカリ電池2本でも使用可能なハイブリッド仕様です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、電池1セット、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応) キャップ3個トラスコ品番707-8008全長(mm)146保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX320または単4電池×2本外径(mm)16明るさ(Lm)500(ハイ)、185(ミディアム)、26(ロー)照射距離(m)ハイ:89 / ミディアム:55 / ロー:20最大点灯時間ハイ:1.5時間 / ミディアム:3.75時間 / ロー:12時間
LEDフラッシュライト XP40R
COAST¥24,980税込¥27,4781個当日出荷5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大8000ルーメンの明るさです。ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。別売りのカートリッジを使用すれば、単4アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、USB-Cケーブルトラスコ品番707-7985全長(mm)269保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX840外径(mm)55明るさ(Lm)8000(ターボ)、3800(ハイ)、1100(ミディアム)、265(ロー)、56(ムーン)照射距離(m)ターボ:230 / ハイ:145 / ミディアム:78 / ロー:38 / ムーン:17最大点灯時間3時間(ハイ)、7時間(ミディアム)、15時間(ロー)、36時間(ムーン)
LEDフラッシュライト XP80R
COAST¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大15000ルーメンの明るさです。ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。別売りのカートリッジを使用すれば、単3アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、USB-Cケーブルトラスコ品番707-7982全長(mm)310保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX880または単3電池×9本外径(mm)70明るさ(Lm)ターボ:15000 ハイ:7300 ミディアム:4000 ロー:900 ムーン:67照射距離(m)ターボ:300 / ハイ:218 / ミディアム:162 / ロー:75 / ムーン:20最大点灯時間ハイ:2時間 / ミディアム:4時間 / ロー:10時間 / ムーン:40時間
LEDフラッシュライト SLAYER PRO
COAST¥12,980税込¥14,2781個当日出荷IP67でANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。全長13.7cmで重量91gのスクエア型の本体にはポケットクリップが付属し携帯性に優れています。ワイドとスポットで2種類のLEDを備え、5つの照射モード(ワイドミディアム・ワイドハイ・スポット・ワイドロー・ターボ)を1つのボタンで操作できます。ターボモードでは最大1150ルーメンを発揮します。MEMORY MODEは、照射モードを記憶させることで、そのモードで最初から点灯させることができます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大11時間の使用が可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品USB-Cケーブルトラスコ品番710-1811全長(mm)139保護等級IP67使用電池専用充電池Li-ion(内蔵)外径(mm)16明るさ(Lm)1150(ターボ)、540(ハイ)、380(ワイドハイ)、205(ワイドミディアム)、42(ワイドロー)照射距離(m)ターボ:130 / ハイ:106 / ワイドハイ:43 / ワイドミディアム:32 / ワイドロー:14最大点灯時間2.5時間(スポット)、2.5時間(ワイドハイ)、4.25時間(ワイドミディアム)、11時間(ワイドロー)
LEDフラッシュライト XP14R
COAST¥18,980税込¥20,8781個当日出荷XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、最大4500ルーメンの明るさです。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。パワーバンクとして、USB-A出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番710-1819全長(mm)230保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX710外径(mm)45明るさ(Lm)4500(ターボ)、1600(ハイ)、800(ミディアム)、160(ロー)、16(ムーン)照射距離(m)ターボ:420 / ハイ:250 / ミディアム:180 / ロー:78 / ムーン:24最大点灯時間4時間(ハイ)、7.25時間(ミディアム)、14時間(ロー)、100時間(ムーン)
LEDフラッシュライト XP11R
COAST¥14,980税込¥16,4781個当日出荷XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。XP11Rは全長約15CM、重さ約229gのターボモード搭載のフラッシュライトです。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)で最大3000ルーメンの明るさを発揮します。SLIDE FOCUSシステムによりスポットとワイドの切替えをシームレスに行えます。使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。COASTの専用充電池(ZX1000)が付属しており、PRO-TEK CHARGINGシステムにより本体内蔵のUSB-Cポートを用いて簡単に充電が可能です。また汎用性が高い別売の単4電池3本でも使用可能なハイブリッド仕様です。IP54の防水・防塵基準を満たすために高品質な素材から構成され、COASTの生涯保証がついています。付属品専用充電池、USB-Cケーブル、ストラップ、単4電池用カートリッジトラスコ品番710-1820全長(mm)153保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX1000または単4電池×3本(別売)外径(mm)38明るさ(Lm)3000(ターボ)、1100(ハイ)、380(ミディアム)、160(ロー)、12(ムーン)照射距離(m)280(ターボ) / 165(ハイ) / 100(ミディアム) / 60(ロー) / 16(ムーン)最大点灯時間4.25時間(ハイ)、7.5時間(ミディアム)、17時間(ロー)、200時間(ムーン)
伸ばしてランタン縮めてライト 2WAYランタン付きライト
東芝¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ポケットに収まるコンパクトサイズのランタン機能を搭載したLEDライト。温かみのあるウォームホワイト(電球色)光源を使用し、やわらかな光が特徴です。普段使いから非常時まで対応できる3段階調光機能を搭載、吊り下げフックでテント等につるして非常時の照明としても便利にご利用いただけます。質量(g)約89直径×長さL(Φmm×mm)ライト時:39×101、ランタン時:39×141連続使用時間(時間)アルカリ電池使用時:強37/弱25/点滅14光源ウォームホワイトチップタイプLED(0.2W級)1個使用電池単4×3(別売り)明るさ(Lm)ライト:強75/弱20、ランタン:強60/弱20
【E8】超小型フラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷超小型でいつでもどこでも使える携帯性バツグンのフラッシュライト。メインライトは2つの白色LEDと1つのUVLEDを搭載。UV365nm波長、2W出力UVライトとしても利用可能です。サイドライトはドレスカバー装着により柔らかい光に。USB-C充電または単3乾電池での使用が可能。付属品本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、防水パッキン×2、マグネット(スペア)×6、ABF920R(14500リチウムイオン充電池)×1、取扱説明書仕様カンデラ(cd):メインライト3000、サイドライト390寸法(mm)長さ26.2×奥行26.2×高さ95.2質量(g)電池含まず70.5、電池含む90電源14500リチウムイオン充電池×1または単3乾電池×1連続使用時間(時間)最大:メインライト30、サイドライト約36(ビーコン)LED白色LED×2、UV-LED×1モードメインライト:High-Med-Low、サイドライト:High-Low-ビーコン明るさ(Lm)最大:1300防水性IP68/耐衝撃性:1.5m照射距離(m)最大:109エコロジー商品省エネ
高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー
DAYLIGHT¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷自然光に近い優しい光。持ち運びできる卓上ライト。本を読んでから寝ようと思ったらちょっと暗い、あるいはお子様が遊びに来てリビングで勉強を始め、デスクライトが必要になった──そんな時、コンパクトに折りたたんで、お好きな所に持ち運べる折りたたみライトが一台あると重宝します。こちらはイギリスの〈デイライト〉企画の「ポータブルLEDライト」。USB充電式でフル充電しておけば約8時間の連続使用が可能です。色彩再現性がRA95(太陽光はRA100)と、自然な色合いも魅力。コンパクトに収納できるケース付きで、ギフトにもお薦めです。仕様演色性:CRI95+材質プラスチック他質量(g)本体のみ653消費電力(W)約5電源USB充電(リチウムイオン充電池3.7V4000mAh)連続使用時間(時間)最大約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:11.5×16.5×35、収納時:11.5×16.5×5充電時間(時間)約6照度(Lux)4段階調節(1300/1100/900/600)明るさ(Lm)340エコロジー商品省エネ
充電式LEDハンディライト USB Type-C充電ポート
日機¥6,998~税込¥7,698~1台6日以内出荷LEDハンディライト NLB-Rシリーズはリチウムイオン電池を内蔵した充電式のハンディライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害時の非常灯、夜間の屋外作業、アウトドアに最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を明るく照らします。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)DC5使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電】USB Type-Cグリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度25℃ 60,000エコロジー商品省エネ
乾電池式2WAYハンディライト
平野商会¥669税込¥7361台6日以内出荷懐中電灯として、デスクライトとして2WAYで使える便利なハンディライトです。自立するデスクライトは照射角の調節が可能です。また乾電池式で手軽に使用できるので、アウトドアはもちろん緊急時の備えにもおすすめです。材質ABS、PS質量(g)70電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×150(デスクライト展開時185)明るさ(Lm)懐中電灯:約88、デスクライト:約48連続点灯時間(時間)48
乾電池式2WAYハンディライト
平野商会¥669税込¥7361台5日以内出荷懐中電灯として、ランタンとして2WAYで使える便利なハンディライトです。正面と側面のライトは1ボタンで切替可、誰にでも簡単にご使用いただけます。吊り下げできるのでアウトドアや作業灯にもおすすめです。材質PMMA、ABS、AS、シリコン、炭素鋼質量(g)74電源単4乾電池×3(別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)収納時:38×167、伸長時:38×183明るさ(Lm)懐中電灯:約150、ランタンライト:約100連続点灯時間(時間)48