絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(50)
- 50~100未満(43)
- 100~200未満(104)
- 200~300未満(82)
- 300~400未満(62)
- 400~500未満(50)
- 500~600未満(43)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1500未満(52)
- 1500~2000未満(19)
- 2000~3000未満(18)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(9)
- 20000~30000未満(2)
- その他(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(26)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(47)
- 140~160未満(83)
- 160~180未満(45)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーム電機(88)
- エスコ(68)
- GENTOS(45)
- FENIX(フェニックス)(35)
- ELPA(33)
- ストリームライト(29)
- LED LENSER(29)
- 日動工業(24)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(15)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- NEBO(11)
- COAST(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

LEPライト
マリンテック¥34,980税込¥38,4781式6日以内出荷ホワイトレーザー光源。直線的な超指向性ライト 驚きの照射距離1200m!。高価なLEPライトが手の届く価格へ。LEDと異なるLEPという最新のプラズマ光源を採用。容量5000mAhリチウムバッテリー付き(21700電池)。遠く一点を照らすための超特化ライト。5つの照明モード強/中/弱/フラッシュ/SOS。防水等級IPX5。吊り下げストラップ付き。1年保証付属品USB充電ケーブル・ハンドストラップ寸法(mm)156×43×31質量(g)249バッテリーリチウムイオン電池(5000mAh)到達距離(m)最大:1200(21700電池)防水保護等級IPX5
【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥5,498税込¥6,0481台6日以内出荷高性能フォーカスコントロール機能搭載。乾電池またはリチウムいお充電池による2WAY電源対応で使い勝手の良いコンパクトフラッシュライトです。ポケットに収まる手のひらサイズでありながら、フォーカスコントロール機能を備え遠距離は鋭く、近距離は広く照らしあらゆる状況で視野をサポート。付属品本体、Type-C充電ケーブル、14500リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、取扱説明書仕様カンデラ(cd):48400寸法(mm)長さ105(フォーカス時115)×奥行25.4×高さ20質量(g)57(電池含まず)電源14500リチウムイオン充電池×1または単3乾電池×1連続使用時間(時間)最大:36LEDLuminusSFT25R×1モードHigh/Med/Low/Eco/Strobe明るさ(Lm)最大:1000防水性IP67/耐衝撃:1m照射距離(m)最大:440
大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式
オーム電機¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷80デシベルの大音量ブザーを搭載したLEDライト。独立スイッチで簡単にブザー操作が可能。Highモードで明るさ約920ルーメン、照射距離約200m。3段階調光、点滅機能、SOS機能付き。本体から外部機器へUSB給電可能。電池を本体から外してType-Cからも外部機器へ給電可能。保護等級IPX2対応。ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池付き付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池仕様連続吹鳴時間:約1時間質量(g)約138電源専用リチウムイオン電池直径×長さL(Φmm×mm)35×153保護等級IPX2連続使用時間(時間)High:約2、Middle:約3、Low:約8機能SOS機能:あり、給電機能:あり、点滅機能:あり光源白色系LED電池18650リチウムイオン電池 3.6V 2600mAhブザー音約80dB充電時間(時間)約3充電方式USB充電明るさ(Lm)920照射距離(m)約200調光範囲3段階エコロジー商品省エネ
LEDライト
DAISHIN(大進)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途災害・緊急時に、乾電池やコンセント不要で振るだけで充電できるLEDライト色クリア/ブラック質量(g)約85寸法(Φ×高さH)(mm)40×180電池リチウムイオン電池 3.7V 55mAh発電方式電磁誘導式
タフライトM 900LM
ELPA¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷明るさ900ルーメン。衝撃に強いナイロン素材。落下耐性5mで耐久力抜群。遠くも近くも照らす。防水性能 防沫形(IPX4)付属品ストラップ色ブラック光源白色LED使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)連続点灯時間全灯 約8時間 / スポット 約12時間 / ワイド約17時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります防水仕様IPX4(防沫形)明るさ(Lm)全灯 約900 / スポット 約590 / ワイド 約360エコロジー商品省エネ
手回し充電これであんしん ライト
太知ホールディングス¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電LEDライト。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。非常時にはUSBケーブルで繋いでスマホ充電も可能です。また、ランタンキャップが付属。キャップを取り付けることで、ランタンとしても使用できる2WAYです。付属品USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)130電源(V)キャパシタ:2.720F寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141動作時間【手回し充電】約120回転/分で2分間手回し充電した場合 LED:約10分、スマホ通話:約2分、スマホ待受け:約25分LED高輝度白色LED Φ5mm×1エコロジー商品省エネ
手回し・ソーラー充電式ライト
スマイルキッズ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷乾電池不要の手回し・ソーラー充電式のLED(3灯)ライト。満充電で約120分間点灯します。明るさ 約15ルーメン。手回し充電 1分間(1秒 2回転)充電 約8分間点灯。ソーラー充電 直射日光下 30分間充電 30分間点灯。カラビナ付き材質本体/ABS レンズ/PS レンズカバー/PVCエコロジー商品省エネ
高輝度LEDペンライト(ロング) ロングタイプ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。中近距離照射用(照射角度約60°)。明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。付属品ペンクリップ、ナイロンバッグトラスコ品番414-3973材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、先端:ステンレス、レンズ:シリコン全長(mm)132色ブラック/シルバー保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(2個)別売外径(mm)14.5明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
高輝度LEDペンライト 標準タイプ
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。中近距離照射用(照射角度約60°)。明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。付属品ペンクリップ、ナイロンバッグトラスコ品番414-3965材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、先端:ステンレス、レンズ:シリコン全長(mm)87色ブラック/シルバー保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(1個)別売外径(mm)14.5明るさ(Lm)135RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
充電式高輝度LEDライト
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。明るさ2段階(強・弱)調整、点滅機能付です。フォーカスコントロール機能付き。遠距離照射用(照射角度約60°~10°)付属品ACアダプター(100~240V)、12V車用充電器(12~24V)、ナイロンバッグトラスコ品番414-3906材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、レンズ:シリコン全長(mm)140保護等級IPX4使用電池リチウムイオン充電池(付属)充電時間(時間)3外径(mm)35.5明るさ(Lm)335RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間約3.5h(強)約40h(弱)約8h(点滅)エコロジー商品省エネ
アルミLEDライト カラーレンズ3色付
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷付属の3色レンズで、光の色変更が可能です。点滅パターンも切り替えが可能で、さまざまなシーンに合わせて使用可能です。電池残量表示付です。調光機能付です。付属品3色カラーレンズ(赤・青・緑)トラスコ品番384-1766材質本体:アルミ全長(mm)152電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売使用電池リチウム電池CR123A 3V(2個)別売外径(mm)35明るさ(Lm)194最大点灯時間2.5h(強)5h(弱)
アルミLEDライト(シガープラグ充電型)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷充電は、車のシガーライターにプラグインすることで簡単に行なえます。保護キャップは着脱が可能なキーリング付で、充電部を保護し可搬性に優れています。夜間の車内やトランクの探し物から車輌点検・移動先での作業など幅広く利用が可能です。車内にLEDライトを装備することで災害時等にも便利に利用していただけます。付属品キーホルダ、ネックストラップトラスコ品番414-3841材質本体:アルミ全長(mm)68電源ニッケル水素(Ni-MH)充電式(シガープラグ専用)(交換不可)全光束(Lm)15使用電池ニッケル水素(Ni-MH)充電式(シガープラグ専用)(交換不可)充電時間(時間)4外径(mm)23最大点灯時間2h
津本式アニサキスライト専用スタンド
FIT¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷アニサキス検査を、 もっと正確に、もっと楽に。お客様の声から誕生した「津本式アニサキスライト専用スタンド」です。ライトを手で持つ必要がなく、専用スタンドでしっかり固定できるため、両手を使用して作業が行うことが可能に。 作業環境が大きく改善し、作業者の負担が軽減するとともに、 アニサキスの発見効率の向上を実現します。作業環境が整うことで、アニサキスの見逃しを防ぎ、 食中毒リスクの低減にも貢献します。材質ステンレス、樹脂寸法(mm)w330×H320~545(プレート)135×135最大開口(mm)【クリップ】25グリーンマーク認定
フラッシュライト/LED (強・中・弱)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命11時間 (強)、 50時間 (中)、 100時間 (弱、副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)300 (強)、 150 (中)、 30 (弱、副灯)照射距離(m)400 (強)照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
フラッシュライト/LED・UV
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。付属品ナイロン製ホルスター材質アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です)質量(g)80 (電池含)使用電池CR123A電池×1本 (別売)電池寿命約2時間サイズ(mm)Φ28×91明るさ(Lm)138防水性IPX4 (防沫形)照射距離(m)(100%暗所)200照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
フラッシュライト/LED
エスコ¥8,490税込¥9,3391個翌々日出荷ポケットクリップ付(取り外し可能)。超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。付属品USBコード、高強度ストラップ材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)34電源充電式リチウムイオンバッテリー使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ15×98明るさ(Lm)強:250 弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:68 弱:31照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5エコロジー商品省エネ
SG 可動式クリップハンディトーチ
GENTOS¥899税込¥9891個6日以内出荷ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズからハンディタイプのフラッシュライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。低単価ながら可動式クリップと大型ストラップホールを搭載し、様々なシーンで使い勝手の良い仕様。シンプルな操作でモード切替ができ使いやすい1台です。用途0.8m落下耐久とIPX6(準拠)のボディで万が一落としても安心付属品テスト用乾電池仕様【スイッチオペレーション】Off → Eco → Off → High → Offスイッチ半押しでクイックローテーションEco → High → Eco → High、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】Hi: 2602cd/ 102mLow: 775cd/ 56m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】Hi: 170lm/ 4.5hLow: 45lm/ 22h材質ABS / PC寸法(mm)Φ×長さ:41.8×155.3質量(g)101使用電池アルカリ単3乾電池×2本 (付属)明るさ(Lm)170照射距離(m)最大:約102IP等級防塵・耐水性能:X6落下耐久(m)0.8
スーパーブライト ツイスト 1800LM
Nicron(ニクロン)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷4段階の明るさ調整・レッドライト付きライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。レッドライト付き。点滅、SOSモード付き。タイプC充電口付き。充電中は押しボタンのインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。寸法(mm)29.5×29.5×128.5色ブラック質量(g)89
ポケットライト 1000LM
Nicron(ニクロン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷小型ノック式ライト。明るさ3段階調整可能。最大1000LM。電池の充電については、本体から電池を取り出し直接充電を行ってください。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。底面でバッテリーの残量が表示されます。充電中は赤色ランプ、満充充電で緑色に点灯します。専用電池のほかに、単三電池1本でも点灯が可能ですが、表記の性能を下回る明るさになります。点滅モード、SOSモード搭載寸法(mm)19×19×96色ブラック質量(g)35照射距離(m)最大100
スリム型作業ライト 1000LM
Nicron(ニクロン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷選べるスポット・ワイドビームライト!。明るさ5段階調整可能。最大1000LM。通常ライト、ワイドライト搭載作業灯としても使用できます。底面マグネット付き。クリップ付き。寸法(mm)29×29×121色ブラック質量(g)69
Field to Summit リフレクションライト
富士見産業¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷USBで充電して使うミニライト。アウトドアや夜釣り、早朝・夕方の散歩にピッタリ。USBで充電できるので、とっても軽くて使いやすい。(底面にUSB端子があります)。調光ボタンで明るさを調節できる。【ライト】最大115ルーメン/稼働時間=約12時間(フル充電)【ランタン・HIGH】最大350ルーメン/稼働時間=約5時間(フル充電)【ランタン・LOW】最大170ルーメン/稼働時間=約9時間(フル充電)。別売りの「リフレクションライト シェード」と「リフレクションライト スタンド」を組み合わせると、ランタンとしても使えます。材質ABS、PC、スチール、シリコン質量(g)80サイズ(cm)直径3.7×高さ9.7バッテリーリチウムイオンバッテリー使用上の注意商品は防水仕様ではありませんので、雨中・水中では使用しないでください。本体が濡れた場合は速やかに柔らかい布等で拭き取ってください。
LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷遠くまでキレイな光が届く。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能。ズームアウトでワイドビームも。充電式だから繰り返し使える。スチールリング付きでネックライトとしても使える。充電時期が分かるインジケータ付スイッチ付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約67本体質量(g)約22定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約0.5、High:約0.8、Middle:約1.6、Low:約2.3光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.12照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約127000、0.5m/約21000、1m/約5700、High:0.1m/約89700、0.5m/約14500、1m/約4100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約0.5(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)80光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約140、High:約110、Middle:約45、Low:約15照射距離(m)約150(最大値)
充電式LEDライト ポケットスリムライト
日動工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンパクトサイズ、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW31?D17?H97mm、質量は52gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング仕様屋内用色黒質量(g)52電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 1000mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×17×97色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/1060、LOW/340・スポット2灯:HIGH/1800、LOW/620・ワイド:20【3m】スポット1灯:HIGH/120、LOW/40・スポット2灯:HIGH/250、LOW/70・ワイド:3【5m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/10・スポット2灯:HIGH/70、LOW/20・ワイド:1ビーム角(度)【1/10】スポット2灯:40、ワイド:140寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/9、LOW/19・スポット2灯:HIGH/4.5、LOW/9.5・ワイド:6保護機能過充電保護、過放電保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド、調光光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット1灯:75、2灯:75、ワイド:80定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/138、LOW/40・スポット2灯:HIGH/260、LOW/75・ワイド:50エコロジー商品省エネ
UVランプ付スリムワークランプ
K&M¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷コンパクトなUV付スリムワークランプ。全点灯/減点灯/上部(500lm/250lm/100lm)の3段階切替。UVレジン硬化用紫外線ライト付(リーク蛍光剤用としても使用可能)。背面と底に強力マグネット付。金属クリップ付ピーク波長(nm)(UVランプ)365充電時間(時間)約2.5光束(Lm)500(全点灯)/250(減点灯)/100(上部)サイズ(mm)W109×D25×H13.5点灯時間(時間)約1.5(全点灯)/約3(減点灯)/約3(上部)
3灯ブラックライト
KONTEC(コンテック)¥2,098税込¥2,3081台4日以内出荷UV-LED3灯タイプのハンディUVライトです。トイレや台所の見えない汚れを確認したり、偽造美術品や骨とう品の修復有無確認、宝石等の品質検査、お札やパスポート等の真贋判定など様々なシーンでご活用いただけます。寸法(mm)Φ40×129質量(g)150電源単4アルカリ乾電池×3連続使用時間(時間)約15LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3紫外線波長(nm)375
3灯パワーブラックライト
KONTEC(コンテック)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷高性能日亜化学工業社製UV-LEDを3灯使用したパワータイプのUVライトです。トイレや台所の見えない汚れを確認したり、偽造美術品や骨とう品の修復有無確認、宝石等の品質検査、お札やパスポート等の真贋判定など様々なシーンでご活用いただけます。寸法(mm)Φ40×129質量(g)150電源単4アルカリ乾電池×3連続使用時間(時間)約20LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3紫外線波長(nm)375
LEDライト レッドレンザー P5R Pro
LED LENSER¥17,980税込¥19,7781個当日出荷完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Cトラスコ品番708-0445材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)131質量(g)116径(Φ)36保護等級IP68色温度(K)4500~5500充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18落下耐久(m)2
LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約13時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約170m。 ストラップ付属付属品ストラップ質量(g)約145(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED(交換不可)使用電池単4乾電池4本(電池別売)連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時)エコロジー商品省エネ
LEDワークライト
スキャングリップ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)トラスコ品番696-1374材質プラスチック幅(mm)46高さ(mm)166奥行(mm)29電圧(V)3.7消費電力(W)3.5保護等級IP30バッテリー容量(Ah)2600光源色5700K充電時間(時間)3.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)50~500照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LED作業灯 BANDO 1K
NEBO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最大1000 ルーメンの明るいエリア照明を提供します。フレキシブルなバンド状ライト:強力なマグネットハウジング、吊り下げフック、装着可能なストラップを備えており、3つの多目的照明ソリューションに素早く変形します。USB充電式:付属のUSB-C充電ケーブルを使用。充電インジケーターにより充電状況の確認ができます。トラスコ品番692-9891材質ABS樹脂+ポリカーボネート充電時間2.0Aで4時間、1.0Aで8時間、0.5Aで16時間使用電池USB充電式内蔵バッテリー明るさ(Lm)1000(ハイ)/400(ミドル)/80(ロー)/18(赤色)最大点灯時間5時間(ハイ)/8時間(ミドル)/28時間(ロー)/22時間(赤色)
耐衝撃・防水ハンディライト
平野商会¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷耐衝撃&防水仕様でアウトドアや緊急時など様々なシーンで活躍するハンディライトです。スタイリッシュで重厚感のあるアルミボディを採用し、シンプルな構造とシンプルな操作で、パッと使えるのでいざという時にも安心。乾電池式です。材質ABS、PC、アルミ、TPE、シリコン質量(g)約120電源単3乾電池×2(別売り)直径×高さ(cm)3.5×16.5明るさ(Lm)LEDライト約100防水性IPX7連続点灯時間(時間)約2
充電式モバイルチャージフラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷広角モード・長照射モードに調節可能!。防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!。緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。付属品説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル材質アルミニウム合金色ブラック幅(cm)4本体質量(g)210充電時間約5~6時間連続使用可能時間(満充電時)強光:約2時間高さ(cm)19奥行き(cm)4
充電式LEDライト ハンディフック
日動工業¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。付属品USBケーブル(Type-C)仕様屋内・屋外兼用色黒質量(g)195電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX3電池寿命(時間)球:50000色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500使用電球LED照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54寿命約500回バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139充電時間(時間)3LED10Wパターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光サイズ(mm)W53×D33×H255RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間エコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライトミニマグライト
MAG-LITE(マグライト)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップトラスコ品番490-4761材質本体: アルミ合金全長(mm)129.7色シルバー外径(mm)19明るさ(Lm)84RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)116最大点灯時間5時間45分
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U
FENIX(フェニックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。用途FENIXブランド専用充電池として。トラスコ品番595-2449幅(mm)18.6容量3400高さ(mm)70電源(V)3.6充電電圧(V)最大3.6
ELITE FORCE 4カラーLEDライト
FIRE-FOX¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷材質アルミニウム全長(mm)100質量(g)約70(電池含む)連続使用時間最大9時間電球高輝度LED球使用電池単4電池×1本(テスト用電池付属)LED色白、赤、青、緑(計4色)サイズ(mm)(ヘッド径)28防水性IPX6相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×1本(別売)。連続点灯時間:全灯 約6時間 / LED(HI) 約7時間 / LED(LOW) 約18時間 / COB LED 約7時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約110lm/ LED(HI) 約150lm/ LED(LOW) 約50lm/ COB LED 約80lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長116(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約74g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ用途明るさ150lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)全灯 約110/LED(HI)約150/LED(LOW) 約50/COB LED 約80※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個(1個)翌日出荷スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球エコロジー商品省エネ
ストーンチップUVペンライト
FINIXA¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト。直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ。充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)。LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)全長(mm)160使用電池リチウムイオン電池