絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(51)
- 50~100未満(43)
- 100~200未満(104)
- 200~300未満(82)
- 300~400未満(64)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(43)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1500未満(52)
- 1500~2000未満(19)
- 2000~3000未満(18)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(9)
- 20000~30000未満(2)
- その他(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(26)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(47)
- 140~160未満(84)
- 160~180未満(45)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(88)
- エスコ(69)
- GENTOS(47)
- FENIX(フェニックス)(35)
- ELPA(33)
- ストリームライト(29)
- LED LENSER(27)
- 日動工業(24)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(15)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- NEBO(11)
- COAST(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

充電式懐中電灯W5187-1
CRECOTE¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000点灯時間3~4時間エコロジー商品長寿命
ソーラー充電式懐中電灯
CRECOTE¥6,698~税込¥7,368~1台5日以内出荷ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、ソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保付属品USBケーブル機能白色光強、弱、フラッシュエコロジー商品長寿命
LED UVライト UV-LED375シリーズ
サウスウォーカー¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自社設計・製造の日本製 LED UVライト、紫外線波長 375nm、単4乾電池 3本使用(電池付き)、自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UVLEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】、当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。仕様●長さ:130mm●LED部:直径45mm●グリップ部:直径30mm●重さ:約150g(電池含む)●紫外線波長:375nm●電源:単4乾電池3本使用(テスト電池付き)アズワン品番68-4032-83エコロジー商品省エネ![2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729128-240926-02.jpg)
2WAY LEDライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥864税込¥9501個当日出荷マグネット付きで様々な場所に設置可能ハンディライトとしても使用可能。緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約3.25時間。充電池内蔵。材質:PP、磁石。サイズ:320×25×40mm。セット内容:本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1材質PP、磁石梱包内容(1個)化粧箱入りエコロジー商品省エネ
LEDズームライト
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載。明るさ調節(Low/High)機能搭載。光束及び連続点灯時間 ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時。 Lowモード…光束(明るさ)/約120Lm、連続使用時間/約12時間。 Highモード…光束(明るさ)/約450Lm、連続使用時間/約4時間。照度(ズームイン時)。Lowモード…約18000ルクス/0.1m、約950ルクス/0.5m、約250ルクス/1m。Highモード:約61000ルクス/0.1m、約2800ルクス/0.5m、約910ルクス/1m付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径35×長さ116電源単4形乾電池3本本体質量(g)約108保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)光源白色LED (交換できません)
セフLEDハンドライト用テールキャップ
タジマツール(TJMデザイン)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷セフ着脱式LEDハンドライト用テールキャップ ※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用 必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要仕様●対応機種:SFHDシリーズ(SFNDH50A-B47/SFNDHH50A-B47/SFNDH50A-3A3)●材質:Alアズワン品番67-9307-45
大光量アルミライト1500LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED
ELPA¥3,799税込¥4,1791個翌々日出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間 : HI 約2時間 / MID 約5時間 / LOW 約20時間 / 点滅 約2時間 。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1500lm MID 約700lm LOW 約150lm。 集光 HI 約600lm MID 約300lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約1100lm MID 約500lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長229(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長170(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約177g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー用途明るさ1500lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能
電池式 ペンライト
日動工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷屋外型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。色黒質量(g)31タイプ屋内・屋外兼用型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000使用電球LED照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20寿命50000時間使用環境温度(℃)5~40点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色ワイド:昼光色防水性IPX4演色指数(Ra)72定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10照射角度(°)ワイド:50/スポット:12エコロジー商品省エネ
高輝度 14LEDハンドライト
GLOBAL&LOCAL¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質アルミニウム質量(g)70本体寸法(mm)100×34×34使用電池単四電池電池【単四電池】1本防滴構造IPX4照射範囲160°被写体照度100Lm
CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w
GLOBAL&LOCAL¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷材質アルミニウム質量(g)100本体寸法(mm)140×20×40使用電池リチウムイオン電池18650(2400mAh)バッテリー容量(Ah)2.4充電時間(時間)約4充電可能回数約200防滴構造IPX4点灯方法強→弱→点滅被写体照度約900Lm連続点灯時間(時間)約8
充電式LEDライト LD30R
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3164幅(mm)22.6全長(mm)129.7色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源専用充電池ARB-L18-3400×1保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付
オーム電機¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)USBポート出力:500mA/5V電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)エコロジー商品省エネ
専用充電池
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ジェントス エクスプローラーシリーズ、EX-016PB用充電池用途対応機種 EX-016PB質量(g)49電源リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh 9.62Wh寸法(Φmm×Lmm)約18.8×72
蓄光 LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。付属品なし仕様防水材質本体:コポリマー樹脂全長(mm)178電源単3形乾電池(4個)付属外径(Φmm)41保護等級IPX7明るさ(Lm)183照射距離(m)184電球の種類LED連続点灯時間(時間)5.75エコロジー商品省エネ![[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66711839-240626-02.jpg)
[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3325●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:イエロー●ルーメン:171●電池寿命(時間):16●光源:LED球●サイズ:Φ42×154mm●重量:173g(電池含)●材質:本体/EXL オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●防水性能:IPX7●照射距離:136m●片手操作が簡単なテールスイッチ●ヘッド部分蓄光機能付●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExiaエコロジー商品省エネ
LEDワークライト ブラック
ELPA¥1,707税込¥1,8781個翌々日出荷光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載。光が均一で見やすいCOB LED搭載。 ※COB LEDとは、影が多重にならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。色ブラック質量(g)約138(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×220×35(最大値)(フック折り 畳み時)使用電池単三形電池×4本(別売)連続点灯時間HI 約4時間30分/LOW 約16時間/点滅 約12時間 /SOS 約17時間 ※アルカリ電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。明るさ(Lm)HI 200(照度 約85lx)/LOW 50(照度 約23lx) ※照度は距離1m・中心照度・電池初期時電球の種類白色COB LED×2灯エコロジー商品省エネ
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本翌々日出荷中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷LEDダイレクトUSBライト、ラディウスZダイレクト。 モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿すだけでLEDライトに変身。 4倍ズーム機能搭載。 明るさ最大150ルーメン。 時間が経過しても初期の明るさを維持。 収納式USB端子全長(mm)48電源USB直接連結点灯本体質量(g)約30連続使用時間(時間)約11(5000mAhモバイルバッテリー使用時)、約22(10000mAhモバイルバッテリー使用時)照度(Lx)ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)0.1m…約24900、0.5m…約1300ルクス、1m…約420光束(Lm)約150(5000mAhモバイルバッテリー使用時)外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径28×48電球の種類白色LED(交換できません)エコロジー商品省エネ
LEDライト ピュアビーム
オーム電機(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷明るさ80ルーメン。 連続使用時間 約6時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約60m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ付属品ストラップ全長(mm)96電源単3形乾電池1本(別売)本体質量(g)約51(電池別)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光束(Lm)約80外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径25.3×96照射距離(m)約60電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
LEDトーチライト&ランタン
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります。 置いても、吊り下げても使用できます。 暗闇でも光る蓄光スイッチ。 トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED。 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン。 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間。 照射距離は約220m ※トーチライト使用時。 落下耐性は1m。 保護等級はIPX4の防まつ形。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時全長(mm)182電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタンエコロジー商品省エネ
LEDアルミライト
ELPA¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。電池6本または3本でも使える
3イン1 LEDミニフラッシュライト
NiteIze¥2,398税込¥2,6381台9日以内出荷頑丈で軽いアルミボディに3種類のライトを1つに凝縮した究極のフラッシュライト、3 イン 1 LED ミニフラッシュライト。フラッシュライト、セーフティライト、ランタンの3種類のライトを1つに凝縮したマルチライト。頑丈で軽いアルミボディに、ポップなデザインをプラス。本体底部のスイッチで点灯・点滅・SOSモードに切り替え可能。車内や防災バッグに気軽に入れやすいサイズ。1m落下耐衝撃。生活防水仕様(IPX4)。材質アルミニウム、スチール、プラスチック、LED電球質量(g)79寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×114×31保護等級IPX4使用電池単3電池×1本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
セフLEDハンドライト ヒーター機能付 500lm 充電池セット(専用充電池)
タジマツール(TJMデザイン)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷セフ着脱式LEDハンドライト ヒーター付。セフ + LEDハンドライト + ハンドヒーター。ヒーター機能は60℃(強)/ 50℃(中)/ 40℃(弱)切替。スイッチONでグリップ全周がすぐ温まる急速発熱設計。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの明るさ3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。減電警告付用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池専用充電池(LE-ZP3747)防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカスエコロジー商品省エネ
スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航
カシムラ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本色ホワイト質量(g)180電源5V1.5A以上のUSB-Aポート周波数(kHz)(IR)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°送信距離(m)(リモコン)最大4温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える付属品ヘッドバンド質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)角度(°)ヘッド部可動:約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間LED(HI)+ COB LED 約8時間、LED(HI)約12時間、LED(LOW)約14時間30分、COB LED 約14時間30分(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)LED(HI)+ COB LED 約210、LED(HI)約110、LED(LOW)約50、COB LED 約110(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX4(防沫形)電球の種類白色LED×1灯/白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
LEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光
ELPA¥1,043税込¥1,1471個翌々日出荷センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。色白質量(g)約49定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.4全光束(Lm)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)点灯開始照度(Lux)約5電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
LEDカラーアルミライト 100ルーメン コンパクト 防雨形 IPX3 単三電地1本
ELPA¥1,139税込¥1,2531個当日出荷ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)付属品ストラップ、カラビナ材質アルミ質量(g)約44(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)約22×95(最大値)使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)約100(※電池初期時)防水性IPX3(防雨形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
LEDラバーアルミライト 520ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4
ELPA¥2,563税込¥2,8191個当日出荷水まわりでも安心の防浸形(IPX7) ラバー搭載で衝撃に強い 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 電池6本または3本でも使える材質アルミ色黒質量(g)約195(電池除く)直径×長さL(Φmm×mm)約42×200(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)連続点灯時間【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間、【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)【電池6本使用時】HI 約520 / LOW 約200、【電池3本使用時】HI 約350 / LOW 約130(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
LEDラバーアルミライト 280ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水まわりでも安心の防浸形(IPX7) ラバー搭載で衝撃に強い 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター材質アルミ色黒質量(g)約148(電池除く)直径×長さL(Φmm×mm)約42×145(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間HI約7時間30分 / LOW約26時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)HI 約280 / LOW 約100(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
LEDハンディフラッシュライト・単3形2本
ライティンゲイル¥4,998税込¥5,4981パック当日出荷明るさ最大280ルーメンです。 ハンドストラップが付属しています。 繰り返し使えるUSBポート付き充電池x2本付属です。 スタイリッシュなデザインでビジネスにもホームユースにもフィットします。用途キャンプ・レジャーに。 室内灯に。 防災用・暗所での作業灯に。 倉庫の常備品に。付属品ハンドストラップトラスコ品番428-2842セット内容LEDハンディフラッシュライト-オリジン2-材質硬質アルマイト加工アルミニウム全長(mm)148外径(Φmm)26充電時間4時間光源色白防水仕様IPX4明るさ(Lm)280照射距離(m)152充電可能本数2本落下衝撃(m)1最大点灯時間9(HIGH) 20(LOW)エコロジー商品省エネ
LEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池
ライティンゲイル¥6,988税込¥7,6871パック当日出荷明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。 手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。 大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。 ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。 取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチ仕様TEIJIN製ランプシェード素材トラスコ品番428-2845材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード幅(mm)59高さ(mm)115奥行(mm)55保護等級IPX7充電時間3光源色白バッテリー容量(mAh)2600防水仕様IPX7明るさ(Lm)1030RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49充電可能本数1本落下衝撃(m)1最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH)照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
Hydrangea ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 可視光をカットするハレーションカットフィルターがあるので蛍光反応の確認がよりやりやすくなります。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ
Hydrangea¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ボルト・ライト
テクトロニクス&フルーク¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷非接触AC電圧検出器およびLEDフラッシュ・ライトが1つになった、使いやすいペン型デザインです。CATIV600V定格非接触型検出器であり、商用および工業用に適しています。二重感度が組み込まれており、ソースからの距離に応じて青の段階が1から5インチ(2.54cmから12.7cm)の距離で光り、ソースの位置になると赤に切り替わります。寿命が100,000時間のLEDライト。90~600VACを検出。CATIV600V定格。二重感度。青はAC電圧ソースに近いことを示します。赤はソースの場所であることを示します。動作温度0℃から50℃。超高輝度白色LED。単4電池付属アズワン品番64-7720-42
充電式LEDペンライト UV付
日動工業¥8,998税込¥9,8981台当日出荷持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。付属品USBケーブル(ACアダプター別売)トラスコ品番268-8574幅(mm)16全長(mm)154色グレー高さ(mm)154奥行(mm)19電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah外径(Φmm)19充電時間2~3時間光源色昼光色明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)検出波長(mm)紫外線:365エコロジー商品省エネ
タクティカルLEDライト
PELICAN(ペリカン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材色黒スイッチプッシュボタン保護等級IPX8エコロジー商品省エネ
LEDライト 1970
PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。ポケット収納に便利なクリップ付きです。トラスコ品番251-3076材質本体:ABS樹脂全長(mm)146電源(V)単4形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(2個)付属保護等級IPX4色(本体)黒外径(mm)16明るさ(Lm)139照射距離(m)29m最大点灯時間4時間15分エコロジー商品省エネ
LEDライト 5010
PELICAN(ペリカン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。トラスコ品番251-3071材質本体:アルミ全長(mm)159電源(V)単3形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(2個)付属保護等級IPX8色(本体)黒外径(mm)26明るさ(Lm)392(強)/22(弱)照射距離(m)184(強)/43(弱)最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)エコロジー商品省エネ












![2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729128-240926-02.jpg)










![[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66711839-240626-02.jpg)