絞り込み
電源タイプ
- 電池式(2)
明るさ(Lm)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
保護等級
- IPX4(2)
- IPX5(1)
ブランド
- グランツ
- モノタロウ(7)
- GENTOS(54)
- エスコ(37)
- FENIX(フェニックス)(33)
- オーム電機(29)
- プリンストン(27)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- LED LENSER(20)
- ストリームライト(17)
- SK11(16)
- PETZL(11)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PROGEAR(9)
- Nicron(ニクロン)(9)
- MUST TOOL(8)
- STAR Light(7)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- EARTH MAN(6)
- ELPA(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「電源タイプ」から絞り込む
電池式(2)

充電式LEDヘッドライト
グランツ¥7,998税込¥8,7981個欠品中総重量わずか70g 装着感ゼロの最軽量モデル ワイド照射とスポット照射の2灯式用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル本体寸法(mm)33×57×32(ベルト除く)本体質量(g)約70(電池、ベルト含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)2~2.5防滴構造IPX5明るさ(Lm)スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)エコロジー商品省エネ
ハイブリッドヘッドライト
グランツ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル 700ルーメンで9時間連続点灯が可能 充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。 手袋をしていても押し易いBIGスイッチ用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル寸法(mm)電池BOX:72×60×35本体質量(g)194(充電池含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)3.5電源タイプ乾電池式防滴構造IPX4明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low)ヘッド寸法(mm)65×55×45エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
グランツ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル。業界初!充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射。手袋をしていても押し易いBIGスイッチ。ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池寸法(mm)48×67×55材質(本体)樹脂質量(g)約55(電池含まず)電源専用充電池/単4×3本光源XPG3(高輝度チップ型1LED)防塵防水性能IPX4充電時間(時間)約2.5~3.0電源タイプ乾電池式明るさ(Lm)600/300/35RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間3.5h(Power)、7.5h(High)、33h(Low)色(ボデー)ブラック
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品