絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(14)
- 50~100未満(26)
- 100~200未満(67)
- 200~300未満(35)
- 300~400未満(47)
- 400~500未満(45)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(22)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(13)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(26)
- 1500~2000未満(11)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(3)
- その他(1)
保護等級
最大点灯時間
照射距離(m)
- 10未満(3)
- 10~19時間(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(12)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(10)
- 100時間以上(1)
- 100~200未満(85)
- 200~300未満(21)
- 300以上(2)
10未満・10~19時間・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100時間以上・100~200未満・200~300未満・300以上
ブランド
- モノタロウ(7)
- GENTOS(53)
- LED LENSER(40)
- FENIX(フェニックス)(32)
- オーム電機(29)
- プリンストン(27)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- エスコ(16)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PROGEAR(9)
- Nicron(ニクロン)(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- PETZL(7)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- EARTH MAN(5)
- Hapyson(ハピソン)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・LED LENSER・FENIX(フェニックス)・オーム電機・プリンストン・タジマツール(TJMデザイン)・エスコ・SK11・PELICAN(ペリカン)・PROGEAR・Nicron(ニクロン)・MUST TOOL・ZEXUS(ゼクサス)・PETZL・ELPA・STAR Light・CAPTAIN STAG・EARTH MAN・Hapyson(ハピソン)・ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む

充電式LEDヘッドライト ”HL40R”
FENIX(フェニックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
充電式ヘッドライト
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ON/OFFは手をかざすだけ! 充電式 過充電防止機能付き仕様充電口:Type-C寸法(mm)58.9×40.1×33.2質量(g)88首振角度(°)ヘッド90使用電池専用充電池電池3.7V Li-ion 1400mAh充電時間(時間)3電源タイプ充電式照度(Lux)240、320、470(3段階)点灯時間(時間)1個点灯(3.5)、2個点灯(2.5)、3個点灯(2)
LEDヘッドライト
Elut¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。用途車・機械の修理や点検にセット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)色ブラック質量(g)約111(ベルト含む)使用温度範囲(℃)0~ +40寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32寸法(Φmm)本体:24定格入力電圧(V)AC100-240定格出力5V/1A保護等級IP66仕様色温度(K)約6000-7500使用電池リチウムイオン照度(Lx)約750(LED Hi モード)バッテリー電圧(V)3.7保証期間ご購入日より1年間充電時間(時間)フル;約4.5バッテリー容量(mAh)2000LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)約30明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)LED使用数(個)WHITE LED×5照射距離(m)(LED Hi モード)1電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)エコロジー商品省エネ
COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)
SPJR¥999税込¥1,0991個翌日出荷超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。寸法(mm)70×50×45質量(g)65点灯方式3パターン電源タイプ電池式定格光束(Lm)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。 付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)58高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48電源リチウム電池CR123(1本)付属保護等級IPX4光源白/赤/青/IR明るさ(Lm)300照射距離(m)58
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS
プリンストン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。付属品NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット仕様NSN:6230-01-633-4682トラスコ品番194-8954幅(mm)58色ブラック高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48保護等級IPX4光源白/赤/緑/IR使用電池リチウム電池CR123(1本)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)300照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間40時間
乾電池式LEDヘッドライト
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。均一照射で対象物が見やすいです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】15W材質樹脂全光束(Lm)125(High)/60(Low)保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅)照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDヘッドライト
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂全光束(Lm)65(High)/10(Low)保護等級IP64使用電池単4乾電池×1本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDヘッドライト
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など材質樹脂保護等級IPX3光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
乾電池式LEDヘッドライト
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂全光束(Lm)65(High)/20(Low)保護等級IPX4使用電池単3乾電池×1本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)照射角度(°)90エコロジー商品省エネ![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104963-190802-02.jpg)
[充電式]ヘッドライト/LED
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷仕様ヘッド角度調整可能(90°)サイズ30.5×102.4×79.2mm質量(g)230(電池含)光源LED球使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン防水性IPX4照射距離(m)232m(強)エコロジー商品省エネ![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104805-190802-02.jpg)
[単4x3本]ヘッドライト/LED
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷仕様明るさ3段階切替式幅(mm)59高さ(mm)45ベルト幅(mm)25奥行(mm)36光源白色LED球3個使用電池単4電池×3本(付属)電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)防水保護等級IPX4照射距離(m)40(強)
バンディットプロ USBヘッドライト
ストリームライト¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト
LEDヘッドライト Sync
プリンストン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷幅(mm)51高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)200電球の種類LED最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト EOS
プリンストン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)130電球の種類LED最大点灯時間108時間エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED
プリンストン¥9,698税込¥10,6681個当日出荷付属品ヘルメットアタッチメントユニットトラスコ品番125-8439幅(mm)64色グレー高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300電球の種類LED最大点灯時間150時間エコロジー商品省エネ
S4 LEDヘッドライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。付属品ヘッドバンド色ブルー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)145スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×2モードSPOT/MIX/MOON適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
V3AIR 軽量LEDヘッドライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)全長(mm)141.5色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)140電源単4電池×3本外径(Φmm)15使用電池単4電池2本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150照射角6~60防水性IPX4照射距離(m)(最大)195電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフォーカスコントロールヘッドライト
イチネンTASCO¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷仕様遠方⇔近接と、照射エリアを瞬時に切替可能です。 最大280ルーメンの高出力タイプです。 用途に応じた点灯モード切替可能です。 使用電源…アルカリ単3形乾電池×3本 点灯時間…最大11.5時間 明るさ…最大280ルーメン 防水機能…IP×4 質量…本体:84g 電池ボックス:110g(電池含む) 付属品…ゴムバンド×1本、単3形乾電池×3本種別電池式
ストリームライト(トライデントランプ
飯塚カンパニー¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷1つのリフレクターにC4LEDと3コの高輝度LEDを搭載。スポットで強い明かりが欲しい時はC4LED、ノーマル球程度の明るさが長時間必要な時はLED3コ、またテント内で常備灯として使う時はLED1コと、使い分けができます。調節可能3Dストラップ、90°チルティングヘッド。材質ABS寸法(mm)47.2×64.8×64.2質量(g)156電源単4乾電池×3コ(付属)ランプC4LED×1、LED×3明るさ(Lm)C4LED:80(約5時間ランタイム)、LED3コ:35(約10時間ランタイム)、LED1コ:11(約53時間ランタイム)松吉医科器械コード10-5042-01
ストリームライト(アルゴヘッドランプ
飯塚カンパニー¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷使用しているC4LEDは最大150ルーメンの明るさがあり、しかも寿命は50000時間で半永久的。デジタルコントロールで明るさを3段階に切り替えられます。調節可能3Dストラップ、ラバーストラップ、90°可変のチルティング機構、LEDバッテリーパワーインジケーター、生活防水。材質ABS寸法(mm)54.6×57.2×73.7質量(g)153電源単4乾電池×3コ(付属)ランプC4LED(ホワイト)明るさ(Lm)150(約3時間ランタイム)、100(約4.5時間)、45(30時間)松吉医科器械コード10-5041-01エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトCOB
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載用途夜間作業やアウトドアに仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能質量(g)約30(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(市販品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)保護等級IPX4電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)使用電球3.5W COB 白色LED×1灯使用電池単4形乾電池×3本(別売)使用環境温度(℃)5~40電源タイプ電池式防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)エコロジー商品省エネ
SUREFIRE ミニマス 黒
SUREFIRE¥46,980税込¥51,6781個当日出荷クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。用途手作業時の照明として。トラスコ品番836-9140セット内容フィルタ(赤)幅(mm)115色黒高さ(mm)25質量(g)113奥行(mm)25電源リチウム電池123A(1個)付属使用電池リチウム電池123A(1個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)1~300照射距離(m)662018年トラスコ掲載ページ7 1079最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)
LEDヘッドライト VIZZ セカンド
プリンストン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。仕様ETL規格適合品トラスコ品番819-3145幅(mm)58色ブラック高さ(mm)47質量(g)92奥行(mm)34電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造ETL Class [[(R1)]] Division1&2 Groups ABCD&G電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1086電球の種類LED最大点灯時間150時間ETL規格Class 1 Division 1&2 Groups A、B、C、D &Gエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト Sync
プリンストン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。幅(mm)51高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1088電球の種類LED最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト REMIX プラス
プリンストン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。幅(mm)57高さ(mm)33質量(g)155奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(4個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×4本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1652018年トラスコ掲載ページ7 1087電球の種類LED最大点灯時間100時間
LEDヘッドライト REMIXPRO RGI
プリンストン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1087電球の種類LED
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RGI
プリンストン(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088電球の種類LED
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBI
プリンストン¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088電球の種類LED
LEDヘッドライト QUADタクティカル
プリンストン¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から9日以内出荷ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。セット内容交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー質量(g)101保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト QUAD
プリンストン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。トラスコ品番819-3148幅(mm)60色ブラック高さ(mm)47質量(g)96奥行(mm)38電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト QUAD セカンド
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。仕様UL規格適合品トラスコ品番819-3147幅(mm)60色ブラック高さ(mm)47質量(g)96奥行(mm)38電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間105時間
LEDヘッドライト EOS セカンド
プリンストン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。仕様UL規格適合品幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)1052018年トラスコ掲載ページ7 1085電球の種類LED最大点灯時間121
LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS
プリンストン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)103奥行(mm)44電源単4アルカリ/リチウム乾電池保護等級IPX7光源白使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)60照射距離(m)482018年トラスコ掲載ページ7 1085電球の種類LED連続点灯時間(時間)108最大点灯時間108時間
CHARGE RGI
プリンストン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル質量(g)47電源タイプ充電式2018年トラスコ掲載ページ7 1089
LEDヘッドライト HL15
FENIX(フェニックス)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102電球の種類LED
LEDヘッドライト
アックスブレーン¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!! 長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!! 手元が照らしやすい可動式ヘッド!! 装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!付属品単4乾電池×3本(テスト用)質量(g)約160(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×35保護等級IPX-4相当使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本点灯方式スポットHigh・スポットLow・COBリング・COBリングストロボ電源タイプ電池式明るさ(Lm)スポットHigh:約15/スポットLow:約50/COBリング:約150防水保護等級IPX-4相当電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポットHigh:約4/スポットLow:約12/COBリング:約3最大点灯時間スポットHigh:約4時間/スポットLow:約12時間/COBリング:約3時間
LEDヘッドライト
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)73(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)125照射角60度(ワイド)30度(フォーカス)明るさ白熱電球15W相当電球の種類LED最大点灯時間17.5時間
LEDヘッドライト
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。 HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)105(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)100照射角60度明るさ白熱電球15W相当電球の種類LED最大点灯時間110時間
2211 コンパクトリストライト
SUREFIRE¥69,980税込¥76,9781個当日出荷視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。 両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。 作業に合わせて光の強さを調節できます。トラスコ品番818-4687質量(g)100電源CR123Aリチウム電池(1個)付属全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)使用電池CR123A×1本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品














![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104963-190802-02.jpg)
![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104805-190802-02.jpg)