絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(14)
- 50~100未満(26)
- 100~200未満(68)
- 200~300未満(35)
- 300~400未満(48)
- 400~500未満(45)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(22)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(13)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(26)
- 1500~2000未満(11)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(3)
- その他(1)
保護等級
最大点灯時間
照射距離(m)
- 10未満(3)
- 10~19時間(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(12)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(10)
- 100時間以上(1)
- 100~200未満(86)
- 200~300未満(21)
- 300以上(2)
10未満・10~19時間・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100時間以上・100~200未満・200~300未満・300以上
ブランド
- モノタロウ(7)
- GENTOS(54)
- オーム電機(29)
- FENIX(フェニックス)(29)
- プリンストン(27)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- LED LENSER(20)
- エスコ(16)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PROGEAR(9)
- Nicron(ニクロン)(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- PETZL(7)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- Hapyson(ハピソン)(5)
- Princeton Tec(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・オーム電機・FENIX(フェニックス)・プリンストン・タジマツール(TJMデザイン)・LED LENSER・エスコ・SK11・PELICAN(ペリカン)・PROGEAR・Nicron(ニクロン)・MUST TOOL・ZEXUS(ゼクサス)・PETZL・ELPA・STAR Light・CAPTAIN STAG・Hapyson(ハピソン)・Princeton Tec・ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む

LEDヘッドライト REMIX
Princeton Tec¥6,998税込¥7,6981個当日出荷赤色モードでは3つのLEDが夜間視力を維持しながら、手元を十分に照らします。明るさを一点に集め、遠くまで照らします。トラスコ品番722-7199幅(mm)25色ブラック高さ(mm)13奥行(mm)64保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)530最大点灯時間20時間
LEDヘッドライト GHOST X
Princeton Tec¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワンアクション操作で、首掛けスタイルへ素早く変更できます。プログラム可能なLED操作で、白色光に組み合わせる赤・緑・青の色を選択できます。「ゴーストモード」をオンにすると赤外線モードのみが有効になります。Ghost Xは、高出力IR(赤外線)940nmを出力、放射出力は10~320mWまで調整可能です。幅(mm)50高さ(mm)25奥行(mm)95保護等級IP68使用電池単4形アルカリ乾電池×1本またはCR123A x 1本明るさ(Lm)300最大点灯時間29時間
LEDヘッドライト FRED
Princeton Tec¥4,998税込¥5,4981個当日出荷多機能で高い性能に加え、軽量で非常に使いやすい設計となっています。上下180度回転し、真上や真下を照らすことが可能です。幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)200最大点灯時間41時間
LEDヘッドライト APEX
Princeton Tec¥15,980税込¥17,5781個当日出荷IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。放熱器により熱を制御することで、LEDはより明るく、より長時間発光することが可能になります。スポット照射と広角照射の違いが一目で分かり、切り替えできます。650ルーメンの明るさを誇るApexは、メーカーのヘッドランプの中で最も高い照度を持ちます。トラスコ品番722-7196幅(mm)51色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)45保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)650最大点灯時間12時間
ファミリーヘッドライト
ロゴス¥1,164税込¥1,2801個6日以内出荷暗い場所での移動や作業をサポートする乾電池式ヘッドライトです。100ルーメンの高輝度で、暗闇でも足元や手元をしっかり照らし、大人はもちろんお子さまでも扱いやすいシンプルな操作性が特長。乾電池式なので、停電や災害時でもすぐに使えて安心。ベルト部分にはLOGOSオリジナルデザインを採用し、アウトドアシーンに映えるデザイン性にもこだわりました。用途乾電池式で緊急時でも安心!大人も子供も使いやすいヘッドライト。材質ABS質量(g)40電源単四アルカリ乾電池×3pcs(別売)明るさ(Lm)【LED球値】100【ロゴス基準値】70デザインLOGOSオリジナル点灯時間【常用】5.5時間点灯方法白色(強/弱/点滅)本体寸法(cm)6×3.5×4.5
ノンタッチヘッドバンドライト・USB
ロゴス¥1,800税込¥1,9801個6日以内出荷頭にしっかりフィットしながらも軽量な、シリコン製の薄型ヘッドライト。長時間装着しても疲れにくい設計で、作業やアウトドアシーンでも快適。広角とスポットの2種類のライトを搭載し、手元の作業から遠くの確認まで幅広く対応します。さらに、センサーモードを搭載しているので手をかざすだけでON/OFFの切り替えが可能。ベルトにはオリジナルデザインを採用。用途センサーモードで作業が快適!広範囲を明るく照らすシリコン製薄型ヘッドライト。材質ABS、シリコン質量(g)100電源蓄電式(リチウムイオン蓄電池)方式USB(TypeC)蓄電入力電圧(V)5構成本体、蓄電池ケーブル入力電流(A)1頭囲(cm)50~65明るさ(Lm)【LED球値】450【ロゴス基準値】173点灯時間【メインライト】1.5~4時間【サブライト】7~18時間蓄電時間(時間)3.5点灯方法【メインライト】白色/暖色(強/弱)、赤色(点灯/点滅)、白色・暖色(同時点滅)【サブライト】白色(強/弱)
neos ノンタッチヘッドライト
ロゴス¥1,800税込¥1,9801個6日以内出荷汚れた手やグローブ着用時でも、手をかざすだけで簡単に点灯・消灯ができるノンタッチモードが搭載されているから、どんなシーンでもすぐに明るさを確保できます。また、ノンタッチモードから通常モードに変えることも可能です。用途触れずにON・OFF!ノンタッチモード搭載のヘッドライト。仕様赤色ライト・バックル式ヘッドベルト・防雨仕様材質ABS、ポリエステル質量(g)50電源単四アルカリ乾電池×3pcs(別売)構成本体、ベルト明るさ(Lm)【LED球値】100【ロゴス基準値】59点灯時間【常用】強/7時間点灯方法【通常モード】強/弱/点滅【赤色モード】点灯/点滅本体寸法(cm)6×4×3.5
センサー式LEDヘッドライト
HMD WORKS¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷手をかざすだけでON/OFFできるセンサー式LEDヘッドライト。両手が使えるヘッド装着タイプ。明るさ120ルーメン。3段階の点灯モード搭載。ライト角度を45°調整可能。Type-C充電式。生活防水仕様。軽量コンパクト設計。連続点灯時間は約10時間用途暗所作業、点検、設備メンテナンスに、キャンプ、登山、釣り、アウトドアでの照明に、夜間の散歩、防災、非常時の備えに寸法(mm)【ヘッド部】60×38×41質量(g)【ヘッド部】53スイッチ通常/センサー連続点灯時間約10時間(弱い光)点灯方式強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モードモード【点灯】強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モードバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)120連続点灯時間(時間)約10(弱い光)
SG シンプルヘッドライト ハイブリッド
GENTOS¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷充電池(付属)/単3×1本(別売り)使用可のハイブリッドヘッドライトがジェントスより登場♪。~最大130ルーメンの明るさ~。単3×1本が入るサイズの小型ボディながら130ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。充電池の容量が無くなっても単3電池が1本あれば使用が可能です。メイン使用はもちろん、いざという時の備え用に最適。用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(20mm幅)専用充電池(SNM-03SB)充電用USB Type-Cケーブル(50cm)質量(g)93スイッチOn > Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×49.9×51.8対応機種【別売り】NB-220(ヘッドバンド20mm)、SB-220(シリコン塗布ヘッドバンド20mm)、SS020(シリコンバンド20mm9、RV0020(ヘルメットホルダー)、RH0016(ラバーバンド・フロントバッテリー)、AD-029FV(5V1A ACアダプター)保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池 1.5V 2700mAh 4.05Wh(付属) or アルカリ単3乾電池×1個(別売り)LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブルー&ピンク&ブラック光度(cd)充電池使用時:3218、乾電池使用時:3036光束(Lm)130明るさ(Lm)130、充電池使用時:On: 130、乾電池使用時:On: 120照射距離(m)充電池使用時:113、乾電池使用時:110インジケータ【チャージングインジケータ】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)充電池使用時:On: 16、乾電池使用時:On: 13落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
EINSTEIN 充電式
NEBO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷薄型でコンパクトな400ルーメンの充電式ヘッドランプで、5つのライトモードを備えています。付属の充電式バッテリーは、1回の充電で最大8時間使用できます。コンパクトで軽量・耐久性のあるABSとアルミニウムのボディ。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。トラスコ品番705-9976材質ABS樹脂+アルミニウム幅(mm)31.8高さ(mm)31.8奥行(mm)57.2保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)1時間明るさ(Lm)400(スポット ターボ)/250(スポット ハイ)/50(スポット ロー)/100(COB ホワイト)/15(COB レッド)最大点灯時間35秒間隔(スポット ターボ)/45分(スポット ハイ)/1.66時間(スポット ロー)/1.5時間(COB ホワイト)/8時間(COB レッド)
ギガフラッシュ COBヘッドライト
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷COBLEDで広範囲を照らすことができます。モード切替で明るさ調整可能材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル色ブラック質量(g)40(乾電池含まず)電源DC4.5V 単4型乾電池3個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×38×47(本体のみ)連続使用時間(時間)HIGHモード:3、MIDDLEモード:6、LOWモード:8光源COBLED1個、赤色LED(発光ダイオード)2個明るさHIGH:300ルーメン、MIDDLE:160ルーメン、LOW:70ルーメン
充電式ニット帽ライト
Hapyson(ハピソン)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷寒い冬の夜釣りや手元の作業に最適な充電式のニット帽ライト。ライトはニット帽から取り外しができ、付属ストラップで首掛けでの使用も可能です。ライトは下向き散光で正面から手元を照らします。マイナス10℃まで使用でき、IPX4防水仕様で安心。ライトを外してニット帽は洗濯できるから気持ちよくご使用いただけます。付属品USBコード、ライトホルダーサイズフリー質量(g)約105(ニット帽+ライト)使用温度範囲(℃)-10~+40明るさ(Lm)801防水IPx4
MYCRO Headlamp
NEBO¥4,298税込¥4,7281個欠品中最大400ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。緑と赤のデュアルLEDチップを搭載した、6つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。トラスコ品番705-9968材質アルミニウム(アルマイト処理)幅(mm)30.5高さ(mm)72.4奥行(mm)25.4保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2時間明るさ(Lm)400(ターボ)/150(ハイ)/50(ミディアム)/15(ロー)/10(赤色LED)/10(緑色LED)最大点灯時間30秒間隔((ターボ)/1時間(ハイ)/2時間(ミディアム)/5時間(ロー)/10時間(赤色LED)/10時間(緑色LED)エコロジー商品省エネ
MYCRO 500
NEBO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷最大500ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。2種類の光源(スポット、フラッド)を備えた、7つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。材質アルミニウム(アルマイト処理)幅(mm)30.5高さ(mm)72.4奥行(mm)25.4保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2時間明るさ(Lm)500(スポット ターボ) /200(スポット ハイ)/100(スポット ミディアム)/30(スポット ロー)/200(COB ハイ)/50(COB ロー)/25(COB レッド)最大点灯時間30秒間隔(スポット ターボ) /1時間(スポット ハイ)/2時間(スポット ミディアム)/3時間(スポット ロー)/25分(COB ハイ)/1時間(COB ロー)/35分(COB レッド)
アップドラフト 充電式スマートヘッドライト
アップドラフト¥2,398税込¥2,6381個欠品中ハンドセンサー付きで簡単にON/OFF。XPE点灯時に長押しでフラッシュライトに!!。USB充電式!!重量95g軽量!!。明るさ最大350Lm用途仕事に遊びに大活躍!!。キャンプ、釣り、ウォーキング、仕事、防災など用途たくさん!!付属品Micro USB TYPE-Cケーブル質量(g)約95保護等級IPX4充電時間約3時間明るさ(Lm)【COB】最大350(点灯時間:約2.5時間)、最小130(点灯時間:約3.5時間)【XPE】最大120(点灯時間:約4時間)、最小50(点灯時間:約6時間)
M18(TM) マルチヘッドワークライト
ミルウォーキーツール¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷4,500ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。3つのヘッドによるタスク/エリア照明。9つのモードで明るさと連続点灯時間を調整。マグネット、フックおよび壁掛け穴により最適な設置が可能。水平方向に270°、垂直方向に270°回転可能なライトヘッド。AC電源入力で一日中連続点灯可能。持ち運びが容易な大きなハンドル。2.7mの耐衝撃性仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)3.3 kg - 4.4 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18電源AC/DC連続使用時間(時間)3 / 6 / 11 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照度(Lx)最大:4,500 / 2,000 / 1,200(High/Med/Low)照射角度(°)270° (垂直方向) 270° (水平方向)
MHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷自然光に近い高演色LED(Ra90)採用用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-HFW400D ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白(バッテリー無し)
MUST TOOL¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷自然光に近い高演色LED(Ra90)採用用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷照射範囲全体を均一な明るさで照らす用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-FR500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト赤
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷照射範囲全体を均一な明るさで照らす用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-FW500Dハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白(バッテリー無し)
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷照射範囲全体を均一な明るさで照らす用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-LW500RD ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し)
MUST TOOL¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
CU2R
LED LENSER¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽量コンパクトな2Wayライト(ヘッドライト、クリップライト)で腕や鞄、ベルトなどにも装着可能です。通常の白色LEDの他に、赤色灯搭載です。(共に点滅機能あり)。マイクロUSB充電可能(タイプB)付属品リストストラップ・USBケーブルトラスコ品番525-5981材質ポリカーボネート幅(mm)72色黒高さ(mm)85奥行(mm)42保護等級IPX4バッテリー容量(mAh)280明るさ(Lm)【Power】40【Low】5グリーン購入法適合照射距離(m)【Power】9【Low】2点灯時間(時間)【Power】2【Low】18最大点灯時間5時間エコロジー商品省エネ
シンプルLEDヘッドライト グリーン
CAPTAIN STAG¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。材質本体;ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル質量(g)約30(乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)光源チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ)電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80エコロジー商品省エネ
シンプルLEDヘッドライト ブラック
CAPTAIN STAG¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル質量(g)約30(乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)光源光源:チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ)電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80エコロジー商品省エネ
充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどにセット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書材質アルミ合金・ABS・PC全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480)入力電圧(V)AC90-110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28色温度昼光色(6000K±10%)使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型)バッテリー容量(Ah)2.5点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5)照射角度(°)30
DBLTACT 距離センサーヘッドライト
三共コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷材質本体材質:ABS質量(g)65保護等級IPX4使用電池単4アルカリ乾電池3本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)(全灯モード)約545、 (ハイモード)約490、 (ローモード)約120、 (サブモード)約60照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約1時間40分、(ハイモード)約1時間55分、(ローモード)約8時間40分、(サブモード)約29時間電球の種類LED
LEDヘッドライト 2750
PELICAN(ペリカン)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ハイモードとローモードの光量調整が可能です。赤色LEDを備えています。頭を45度まで下に回転できます。トラスコ品番663-0547材質本体:ポリカーボネート幅(mm)53色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)40保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)71~259照射距離(m)40(低モード時)~100(高モード時)電球の種類LED最大点灯時間約2.5時間(高モード時)~約11時間(低モード時)エコロジー商品省エネ
マルチヘッドライト3in1
KONTEC(コンテック)¥3,898税込¥4,2881台7日以内出荷ヘッドライト・バックライトを装備したヘッドライトです。ヘッドライトはワイド照射、スポット照射のフォーカスコントロールが可能でシーンに合わせて見やすい調節が可能です。白色LED2段階の調光とフラッシュ、赤色点灯とフラッシュの切替が可能。バックライトは白色LED3段階調光と赤色LED点灯とフラッシュの切替が可能。さらにバックライトは取り外して、ハンドライトとして使用したり、バックライトに搭載されているフックを利用して吊り下げたり据え置いたり、自由な使い方が可能です。(バックライトから電源コードを外すとヘッドライトは点灯しません)。IPX3防雨型材質アルミニウム、ABS樹脂質量(g)160(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:71×41×50、バックライト:84×43×66連続使用時間(時間)【目安)(新品アルカリ乾電池使用時)】ヘッドライト:HIGT5/LOW14.5/常灯312、バックライト:HIGT11.5/MID38.5/LOW136/常灯19.5使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)点灯方式ヘッドライト:白色HIGT/白色LOW/白色FLASH/赤色点灯/赤色FLASH、バックライト:白色HIGT/白色MID/白色LOW/赤色点灯/赤色FLASH電源タイプ電池式明るさ(Lm)ヘッドライト:Higt450・Low150・常灯1、バックライト:Higt120・Mid35・Low10・常灯10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト
ミルウォーキーツール¥10,980税込¥12,0781個欠品中450ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。複数のモードで出力と連続使用時間を調節。設置に適したマグネット機能付きライトヘッドが取り外し可能で、ワークライトとして使用可能。IP54:防塵・防水。2mの耐落下衝撃性付属品本体、USBケーブル、ヘルメット着用クリップ質量(kg)0.12平均演色評価数70連続使用時間拡散モード:4/14時間、スポットモード:4/8時間、ハイブリッドモード:2.5時間保護等級IP54バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)拡散モード:250/50、スポットモード:250/100、ハイブリッドモード:450照射範囲5段階調整
バッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライト
ミルウォーキーツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。マグネットで設置できるため、作業中に両手が空き収納も簡単。リバーシブル/取り外し可能クリップにより、適切に設置可能。遠くも近くも最適に照らせるブルズアイ型のビームパターン。IP67:防塵・防水。4mの耐落下衝撃性。耐薬品性付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.1平均演色評価数70連続使用時間3.5/16/40時間保護等級IP67バッテリー内臓式色温度5000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中100/低10
マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド)
FENIX(フェニックス)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ、ヘルメットフック×4個トラスコ品番682-8272幅(mm)218色黒高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
LEDヘッドライト”REMIX HYBRID”
Princeton Tec¥9,998税込¥10,9981個当日出荷白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。トラスコ品番683-2052幅(mm)57色ブラック高さ(mm)27奥行(mm)45電源(V)デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/青使用電池単4幹電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)450照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間43時間
LED DRIVINGLAMP SET ブラック SINS-3746KB
SIRIUS¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:SINS-3746KB。販売備考:ユニバーサルタイプ LEDドライビングランプ2個とスイッチキットのセット品です。Φ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。. スイッチに防水機能はございません。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ67。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:2個。キット内容:フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2。付属品:スイッチキット/取付クランプ2種類x2。消費電力/明るさ[ワット]:1灯あたり 11。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。スイッチ[有/無]:有。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチに防水機能はございません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品スイッチキット/取付クランプ2種類x2適合ユニバーサルセット内容フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2色ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)1灯あたり 11加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED FOG LAMP ブラック NS-2423B
SIRIUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:NS-2423B。販売備考:LEDフォグランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約190LM。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ70。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:1個。キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類。付属品:取付クランプ2種類。消費電力/明るさ[ワット]:8。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):90(取付クランプを含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類色ブラックサイズΦ70電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)8加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約190電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED DRIVING LAMP ブラック NS-3746B
SIRIUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:NS-3746B。販売備考:LEDドライビングランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。.スイッチは別売りです。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ67。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:1個。キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類。付属品:取付クランプ2種類。消費電力/明るさ[ワット]:11。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類色ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)11加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/FLASH)。ライト角度調整機能つき。1390カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモード時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモード時)。照射距離は約74m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅64×高さ44×奥行36電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5/HIGH(ハイ)モード、約10/MID(ミドル)モード、約32/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約8/HIGH(ハイ)モード、約16/MID(ミドル)モード光源白色系LED3個、赤色系LED2個(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)74
LEDヘッドライト HL32RT
FENIX(フェニックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66色黒高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品