絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(14)
- 50~100未満(26)
- 100~200未満(67)
- 200~300未満(35)
- 300~400未満(47)
- 400~500未満(45)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(22)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(13)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(26)
- 1500~2000未満(11)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(3)
- その他(1)
保護等級
最大点灯時間
照射距離(m)
- 10未満(3)
- 10~19時間(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(12)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(10)
- 100時間以上(1)
- 100~200未満(85)
- 200~300未満(21)
- 300以上(2)
10未満・10~19時間・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100時間以上・100~200未満・200~300未満・300以上
ブランド
- モノタロウ(7)
- GENTOS(53)
- LED LENSER(37)
- オーム電機(29)
- FENIX(フェニックス)(29)
- プリンストン(27)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- エスコ(16)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PROGEAR(9)
- Nicron(ニクロン)(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- PETZL(7)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- Hapyson(ハピソン)(5)
- Princeton Tec(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・LED LENSER・オーム電機・FENIX(フェニックス)・プリンストン・タジマツール(TJMデザイン)・エスコ・SK11・PELICAN(ペリカン)・PROGEAR・Nicron(ニクロン)・MUST TOOL・ZEXUS(ゼクサス)・PETZL・ELPA・STAR Light・CAPTAIN STAG・Hapyson(ハピソン)・Princeton Tec・ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む

LEDヘッドライト”REMIX HYBRID”
Princeton Tec¥9,998税込¥10,9981個当日出荷白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。トラスコ品番683-2052幅(mm)57色ブラック高さ(mm)27奥行(mm)45電源(V)デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/青使用電池単4幹電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)450照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間43時間
LED DRIVINGLAMP SET ブラック SINS-3746KB
SIRIUS¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:SINS-3746KB。販売備考:ユニバーサルタイプ LEDドライビングランプ2個とスイッチキットのセット品です。Φ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。. スイッチに防水機能はございません。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ67。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:2個。キット内容:フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2。付属品:スイッチキット/取付クランプ2種類x2。消費電力/明るさ[ワット]:1灯あたり 11。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。スイッチ[有/無]:有。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチに防水機能はございません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品スイッチキット/取付クランプ2種類x2適合ユニバーサルセット内容フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2色ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)1灯あたり 11加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED FOG LAMP ブラック NS-2423B
SIRIUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:NS-2423B。販売備考:LEDフォグランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約190LM。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ70。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:1個。キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類。付属品:取付クランプ2種類。消費電力/明るさ[ワット]:8。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):90(取付クランプを含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類色ブラックサイズΦ70電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)8加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約190電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED DRIVING LAMP ブラック NS-3746B
SIRIUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:NS-3746B。販売備考:LEDドライビングランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。.スイッチは別売りです。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ67。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:1個。キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類。付属品:取付クランプ2種類。消費電力/明るさ[ワット]:11。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類色ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)11加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/FLASH)。ライト角度調整機能つき。1390カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモード時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモード時)。照射距離は約74m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅64×高さ44×奥行36電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5/HIGH(ハイ)モード、約10/MID(ミドル)モード、約32/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約8/HIGH(ハイ)モード、約16/MID(ミドル)モード光源白色系LED3個、赤色系LED2個(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)74
LEDヘッドライト HL32RT
FENIX(フェニックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66色黒高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト HL16
FENIX(フェニックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。付属品単四乾電池(3本)トラスコ品番552-5078材質ポリカーボネート幅(mm)64色黒高さ(mm)27奥行(mm)48電源単四乾電池(3本)保護等級IP66明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)104点灯時間(時間)100落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HM75R
FENIX(フェニックス)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書トラスコ品番661-6252材質マグネシウム合金幅(mm)91.1色黒高さ(mm)53.5奥行(mm)41保護等級IP68光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個使用電池専用充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大223(ターボモード時)電球の種類LED最大点灯時間530時間(フラッシュモード)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット
PETZL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。用途強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。トラスコ品番855-9429適合機種NAO+セット内容NAO+専用エクステンションコード、ベルトクリップ材質本体:ポリカーボネイト長さ(mm)106.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[充電式] クリップライト/LED(センサー付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439768-251023-02.jpg)
[充電式] クリップライト/LED(センサー付)
エスコ¥5,810税込¥6,3911個翌日出荷付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。エコロジー商品省エネ![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273579-251023-02.jpg)
[充電式]ヘッドライト/LED
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。![[充電式]LEDヘッドライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273588-251023-02.jpg)
[充電式]LEDヘッドライト
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271786-251023-02.jpg)
[単4x3本]ヘッドライト/LED
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷付属品:ヘルメットクリップ(mLHB03)/シリコン付ヘッドバンド。集散光機能。スマートスイッチ。フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射。照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射。
LEDヘッドライト
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
LEDヘッドライト
ELPA¥1,798~税込¥1,978~1台3日以内出荷。点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。用途に合わせて明るさを切替できる。手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載。急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載。ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
LEDヘッドライト
ELPA¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷。足元を照らせる足元ライト、緊急時に役立つ赤色灯を搭載。周囲の明るさに応じて点灯照度が自動で切り替わる自動調光モード搭載。多彩な点灯モードでアウトドアや緊急時のライトに最適。雨の中でも使える防沫形(IPX4)
LEDカラーアルミライト モスグリーン
ELPA¥899税込¥9891台当日出荷。ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
充電池抜きハイブリットヘッドライト600ルーメン
GLANZ¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷後から充電池(GV01)を買えば充電式にもなります。用途ヘッドライトとして。付属品ヘルメットクリップ質量(g)210電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)600最大点灯時間7時間
LEDヘッドライト
STAR Light¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷明るさをLOWで約50Lm、MIDDLEで約150Lm、HIGHで約350Lmの3段階で調整できるLEDヘッドライトです。防水仕様はIP67の耐塵・防侵仕様です。用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘッドバンド ヘルメットクリップ4個色黒本体質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×42×45保護等級IP67使用電池単四電池×3(別売)電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約3時間 MIDDLE:約5時間 LOW:約12時間エコロジー商品省エネ
コンパクトヘッドライト
STAR Light¥999税込¥1,0991個6日以内出荷LED×3灯(白色×1灯、赤色×2灯)、点灯モードは白色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)の計4モード。小型コンパクトで装着でき、防塵防水等級IP44、屋外でも使用出来ます。付属品ヘッドバンド色黒質量(g)約50(乾電池除く、ヘッドバンド含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約60×45×38使用電池単4乾電池×3本(別売)連続点灯時間約4時間(白色強点灯時)防塵防水性能IP44点灯方式スイッチ押下順:白色(強)点灯→白色(弱)点灯→赤色(2灯)点灯→赤色(2灯)点滅→消灯明るさ(Lm)120電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
Camoヘッドライト
MICRON¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷180°無段階アングル。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。180°回転。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。単3電池×1本(別売)でも使用可能。Samsung社製LED。LED寿命約50 000時間。IP67で、防塵・防水性に優れています。用途アウトドア、防災、ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10材質本体/アルミニウム アルマイト加工寸法(mm)約65×37×35質量(g)約40.5(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)(範囲)1.2~4.2出力標準USB充電器:5V、1A防塵防水性能IP67落下距離(m)(試験)2最大光度(cd)2000電源タイプ充電式照射距離(m)最大89電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フレキシブルヘッドライト充電式
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超薄型で自在に曲がるメインCOB-LEDによりランプ部の出っ張りが無く頭部等装着部位にジャストフィットし、狭いところでも引っかかりにくい。 側面操作部にも補助のスポット照明用LEDを装備しピンスポットで照らしたい時に便利です。 側面操作部にモーションセンサーを内蔵しており直接電源ボタンを操作せずにON/OFFが出来ます。用途作業グローブを付けている時や手が油・ペンキ等で汚れている時に便利(モーションモード設定時)セット内容USB-A→C充電ケーブル電源リチウムイオンポリマー3.7v 1.2A 4.44WH本体質量(g)69保護等級IPX4充電時間(時間)約2.5LED中国製COB+SMD電源タイプ充電式充電方式USB-C入力5V 2A以下(急速充電・USB PD 不可)明るさ(Lm)メインライト(COB)HIGH-400/LOW-100:サブライト(SMD)HIGH-150/LOW-40点灯時間メインライトHIGHで約2.5時間電球の種類COB-LEDワット数メインライトHIGHで5Wエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト”FRED”
プリンストン¥5,098税込¥5,6081個当日出荷ナイトビジョンを使用するための赤色LEDライトを搭載しています。 通常のハイローモードに加えて赤色の光の強さもハイローで調整可能です。トラスコ品番348-8844幅(mm)58色マルチカム高さ(mm)44奥行(mm)37電源(V)単4アルカリ乾電池(3本)付属電源単4アルカリ乾電池(3本)付属全光束(Lm)200保護等級IPX4光源白/赤明るさ(Lm)200最大点灯時間130時間エコロジー商品省エネ
センサー付充電式LEDヘッドライト
GROZ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。 センサーは全てのモードでアクティブにできます。 センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。 ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。 ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8720材質ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)40奥行(mm)39電源(V)専用充電池(付属)センサー有り保護等級IP54充電時間3時間点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
高演色LEDヘッドライト 2750CC
PELICAN(ペリカン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。強・弱の2モードを搭載しています。トラスコ品番251-3075材質ポリカーボネイト幅(mm)57高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)183(強)/50(弱)照射距離(m)11時間(弱)/2時間30分(強)最大点灯時間2時間30分(強)/11時間(弱)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト RADIUS
ZEFULS¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ライト部分脱着可能!!ハンドライトとしても使えます。マグネットタイプなので車体などに貼り付けて使えます。非接触センサー付。 手をかざすだけで点灯、消灯が一瞬。点灯モード。 SMDチップ:スポット照射でピンポイントに照らす(High:300ルーメン/Low:90ルーメン)。 COBチップ:ワイド照射で広範囲に照らす(COB:180ルーメン)。 SMD+COB:400ルーメン用途ヘッドライト・作業用・アウトドア質量(g)200使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)400電球の種類LED点灯時間(時間)最大10エコロジー商品省エネ
LEDヘッドランプ
Hapyson(ハピソン)¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷から6日以内出荷使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。寸法(mm)約55×35×40質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2使用電池アルカリ乾電池単4×3明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm)電源タイプ電池式明るさ(Lm)55/51電球の種類LED点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20エコロジー商品省エネ
リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000”
FENIX(フェニックス)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。トラスコ品番394-0388適合機種HP16R幅(mm)56全長(mm)51色ブラック容量2000高さ(mm)48奥行(mm)12充電電圧(V)3.6V外径(mm)37エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト HP30RV20BLACK
FENIX(フェニックス)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0346材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)107色ブラック高さ(mm)41奥行(mm)50電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP66充電時間4.5時間外径(mm)107明るさ(Lm)2000照射距離(m)251最大点灯時間約120hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト HP25RV20GRAY
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60色グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400hエコロジー商品省エネ
リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P”
FENIX(フェニックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。トラスコ品番337-3316全長(mm)76容量4000呼称21700型充電電圧(V)上限3.6外径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED充電式ヘッドライト HP16R
FENIX(フェニックス)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個トラスコ品番337-0100材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート幅(mm)62色グレー高さ(mm)32奥行(mm)47電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間3時間バッテリー容量(Ah)3電源タイプ乾電池明るさ(Lm)1250RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)255最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
FENIXライト用オプション 小袋
FENIX(フェニックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-6833適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)125全長(mm)69高さ(mm)20奥行(mm)160
FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー
FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適用ライト径30~44MMです。300度回転できます。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-7417適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)71.5全長(mm)69高さ(mm)125奥行(mm)50
充電式LEDヘッドライト ”HL40R”
FENIX(フェニックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
充電式ヘッドライト
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ON/OFFは手をかざすだけ! 充電式 過充電防止機能付き仕様充電口:Type-C寸法(mm)58.9×40.1×33.2質量(g)88首振角度(°)ヘッド90使用電池専用充電池電池3.7V Li-ion 1400mAh充電時間(時間)3電源タイプ充電式照度(Lux)240、320、470(3段階)点灯時間(時間)1個点灯(3.5)、2個点灯(2.5)、3個点灯(2)
LEDヘッドライト
Elut¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。用途車・機械の修理や点検にセット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)色ブラック質量(g)約111(ベルト含む)使用温度範囲(℃)0~ +40寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32寸法(Φmm)本体:24定格入力電圧(V)AC100-240定格出力5V/1A保護等級IP66仕様色温度(K)約6000-7500使用電池リチウムイオン照度(Lx)約750(LED Hi モード)バッテリー電圧(V)3.7保証期間ご購入日より1年間充電時間(時間)フル;約4.5バッテリー容量(mAh)2000LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)約30明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)LED使用数(個)WHITE LED×5照射距離(m)(LED Hi モード)1電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)エコロジー商品省エネ
COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)
SPJR¥999税込¥1,0991個翌日出荷超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。寸法(mm)70×50×45質量(g)65点灯方式3パターン電源タイプ電池式定格光束(Lm)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。 付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)58高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48電源リチウム電池CR123(1本)付属保護等級IPX4光源白/赤/青/IR明るさ(Lm)300照射距離(m)58
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS
プリンストン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。付属品NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット仕様NSN:6230-01-633-4682トラスコ品番194-8954幅(mm)58色ブラック高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48保護等級IPX4光源白/赤/緑/IR使用電池リチウム電池CR123(1本)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)300照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間40時間
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品













![[充電式] クリップライト/LED(センサー付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439768-251023-02.jpg)
![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273579-251023-02.jpg)
![[充電式]LEDヘッドライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273588-251023-02.jpg)
![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271786-251023-02.jpg)