絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(1)
- 1000~1500未満(2)
- 1500~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
電源タイプ
- 電池式(1)
使用電池
- 専用充電池(1)
電球の種類
LED(1)
最大点灯時間
- 30~39時間(1)
- 100時間以上(9)
照射距離(m)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(4)
80~90未満・100~200未満・200~300未満
保護等級
- IP66
- IP68(11)
ブランド
- FENIX(フェニックス)(10)
FENIX(フェニックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(9)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「明るさ(Lm)」から絞り込む
400~500未満(1)
500~600未満(1)
600~700未満(2)
800~900未満(1)
1000~1500未満(2)
1500~2000未満(1)
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
4000~5000未満(1)

充電式LEDヘッドライト HL18RT
FENIX(フェニックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブルトラスコ品番270-9718材質プラスチック、アルミニウム幅(mm)68.5全長(mm)130色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)39.5電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)500保護等級IP66充電時間約2時間30分光源色白明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)82最大点灯時間約30時間(30lm時)照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト HP25RV20GRAY
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60色グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400hエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト ”HL40R”
FENIX(フェニックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
充電式ヘッドライト(センサー付き)
FENIX(フェニックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高輝度なスポットビーム・広範囲照射可能なワイドビームを切り替え可能なヘッドライトです。便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすいです。点灯状態でセンサーに手をかざすだけで、そのモードでの点灯消灯ができます。角度は水平方向から下に60度調整可能です。横ボタンで三段階の明るさを調整できます。付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブルType-C×1トラスコ品番561-9494材質ポリカーボネート幅(mm)86色黄高さ(mm)43奥行(mm)45電源専用充電池(内蔵)センサーあり保護等級IP66光源CreeLED充電時間(時間)1.5明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)150
LEDヘッドライト HL32RT
FENIX(フェニックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66色黒高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト HP30RV20BLACK
FENIX(フェニックス)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0346材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)107色ブラック高さ(mm)41奥行(mm)50電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP66充電時間4.5時間外径(mm)107明るさ(Lm)2000照射距離(m)251最大点灯時間約120hエコロジー商品省エネ
マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト
FENIX(フェニックス)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ×2個、取扱説明書トラスコ品番682-8273幅(mm)218色黒高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
LEDヘッドライト HL16
FENIX(フェニックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。付属品単四乾電池(3本)トラスコ品番552-5078材質ポリカーボネート幅(mm)64色黒高さ(mm)27奥行(mm)48電源単四乾電池(3本)保護等級IP66明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)104点灯時間(時間)100落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LED充電式ヘッドライト HP16R
FENIX(フェニックス)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個トラスコ品番337-0100材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート幅(mm)62色グレー高さ(mm)32奥行(mm)47電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間3時間バッテリー容量(Ah)3電源タイプ乾電池明るさ(Lm)1250RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)255最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト ”HL45R”
FENIX(フェニックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷付属品USBコード、専用充電池(LP1900)×1個トラスコ品番700-3202材質アルミニウム合金(6061-T6)、ポリカーボネート(PC)幅(mm)50色黒高さ(mm)78.2奥行(mm)44.5保護等級IP66光源ルミナスSFT25R クールホワイトLED + OSRAM GR QSSPA1.23 レッドLED色温度(K)6000-6500使用電池専用充電池充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1900明るさ(Lm)1000照射距離(m)220最大点灯時間240時間落下耐久(m)1
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品