絞り込み
吸着力
- 0.88N
- 0.37N(3)
- 0.39N(4)
- 0.69N(2)
- 0.78N(3)
- 1.35N(2)
- 1.67N(4)
- 1.96N(2)
- 2.94N(4)
- 5.88N(3)
- 10.23N(2)
- 10.57N(2)
- 11.38N(2)
- 11.87N(2)
- 12.08N(2)
- 12.26N(2)
- 12.75N(2)
- 12.89N(2)
- 17.65N(3)
- 34.13N(3)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- マグナ(1)
- 二六製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥259~税込¥285~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
『希土類磁石』には他にこんなカテゴリがあります
- ネオジム磁石
- サマコバ磁石