7ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
549件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • アシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    アシストヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
    用途環境機器、試験装置などの重い上蓋材質ステンレス(SCS14)仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110°トラスコ品番376-9879長さ(mm)167幅(mm)75質量(kg)2.4高さ(mm)54仕上鏡面研磨開き角度(度)110トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
  • MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション

    MCH マシナリーヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーション

    EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EFHP エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFHP エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジ本体内にピンが入り込んだヒンジです。
  • 平丁番 D-CH型 LAMP(スガツネ工業)

    平丁番 D-CH型

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    穴無しの平蝶番です。
    材質タイプ平行形種類平蝶番仕上有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型 LAMP(スガツネ工業)

    黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
    用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
  • ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 LSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)125タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)本体幅(mm)56
  • ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)75タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)70タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型 LAMP(スガツネ工業)

    270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
    用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平蝶番仕上サテン仕上開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両折丁番 LAMP(スガツネ工業)

    両折丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)85タイプ平行形種類平蝶番仕上ニッケルめっき本体長さ(mm)80羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)57
  • ステンレス鋼製平儀星丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平儀星丁番

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスチャンネルヒンジ 栃木屋

    ステンレスチャンネルヒンジ

    栃木屋
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-質量(g)57.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルヒンジ 栃木屋

    チャンネルヒンジ

    栃木屋
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差段違い蝶番 栃木屋

    抜差段違い蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    段差のある筐体に適しています
    用途配電盤・分電盤・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製厚口溶接蝶番2個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口溶接蝶番2個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-5727質量(g)137タイプ厚口寸法A(mm)102耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)70寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)10.0取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • ステンレス製厚口溶接蝶番10個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口溶接蝶番10個入

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステンレス製厚口蝶番2個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番2個入

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1袋(2個)
    当日出荷
    ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ16本トラスコ品番233-5557質量(g)232タイプ厚口穴径(Φmm)6.2寸法A(mm)127耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)表面処理ヘアライン仕上げ寸法B(mm)79寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)12.2ボルト穴数8取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)11.0寸法a1(mm)11.0木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸は抜き差し可能です。
    材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス棚受 diffuL

    ステンレス棚受

    diffuL
    379税込417
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製の棚受です。だるま型の取付穴により、施工が簡単です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)
  • 大型スプリング蝶番(高荷重型) 栃木屋

    大型スプリング蝶番(高荷重型)

    栃木屋
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
    用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)425グリーン購入法適合
  • ステンレス片立上がり蝶番 栃木屋

    ステンレス片立上がり蝶番

    栃木屋
    299税込329
    1個
    当日出荷
    厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 溶接用蝶番 栃木屋

    溶接用蝶番

    栃木屋
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    溶接用や重量扉用として配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適した蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等
  • ステンレス平型蝶番(耐食仕様) 栃木屋

    ステンレス平型蝶番(耐食仕様)

    栃木屋
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    すべての部品がSUS316製のため、通常のステンレス製品よりも耐食性が高いです。M4のサラねじで取り付ける蝶番です。
    用途屋外用機器・厨房機器・通信機器・計測機器等
  • ステン規格型平蝶番 SUGICO(スギコ)

    ステン規格型平蝶番

    SUGICO(スギコ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステン平型蝶番 穴ナシ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴ナシ

    SUGICO(スギコ)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステン平型蝶番 穴アキ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴アキ

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304質量(kg)縦2ケ使用時参考扉:30表面仕上げ鏡面バフ研磨自重(g)195モデルB-1078-16
  • 室内用取替レバー”アールイー” 長沢製作所

    室内用取替レバー”アールイー”

    長沢製作所
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
    用途室内用取替レバーハンドルとして。材質亜鉛合金(レバーハンドル)チタンゴールド適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)71.4ケース深さ(mm)84
  • STAR ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付き)バーントアンバー NEW STAR

    STAR ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付き)バーントアンバー

    NEW STAR
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用トラスコ品番708-7723材質アルミダイカスト幅(mm)230バーントアンバー高さ(mm)108奥行(mm)102適合扉質量(kg)45以下
  • ステンレス平型蝶番 栃木屋

    ステンレス平型蝶番

    栃木屋
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途屋外きょう体 ・各種機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス引掛蝶番 栃木屋

    ステンレス引掛蝶番

    栃木屋
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    蓋等の取り付け、取り外しが容易に行える蝶番です。
    用途計測機器・通信機器・キャリーケース等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 バン扉蝶番 リヤ用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    鉄 バン扉蝶番 リヤ用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    用途サイド用 バン扉蝶番材質高さ(mm)23※回転軸の中心まで表面処理三価メッキ
  • リヤー蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)

    リヤー蝶番

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途リヤ用 蝶番
  • 重量用ステンレス丁番 SYS(シブタニ)

    重量用ステンレス丁番

    SYS(シブタニ)
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れております。
    用途建築設備・機械装置材質(軸)ステンレスSUS304J3材質(羽根)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールド蝶番 ハイロジック

    ゴールド蝶番

    ハイロジック
    599税込659
    1パック(2枚)
    3日以内出荷
    カラー蝶番、平蝶番。建築、建具、家具などに。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質ゴールド
平蝶番