絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(124)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(36)
- TRUSCO(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(9)
- ハイロジック(8)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- エスコ(4)
- トップウォーター(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

鉄パイプ蝶番
ジョー・プリンス竹下¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷汎用パイプ蝶番です。用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379~税込¥417~1個当日出荷から23日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
96 ナイロンリフトオフヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
アルミ蝶番(A6063/黒アルマイト)
ノーブランド¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から16日以内出荷材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト)
ノーブランド¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上質量(g)40タイプワンタッチ取付タイプ種類抜き差し丁番材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上仕上サテン仕上本体長さ(mm)45羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
ステンレス鋼製丁番 SR型
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
ストップヒンジ
栃木屋(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
DCヒンジ
栃木屋¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から14日以内出荷取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジ
栃木屋¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ
栃木屋¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から14日以内出荷蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。用途医療機器・計測機器・OA機器等材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリング蝶番
栃木屋¥519税込¥5711個7日以内出荷芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。同サイズのスプリング蝶番と比較して、ばね力が強い製品です。用途OA 機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストルクヒンジ
ハイロジック¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番。指詰め防止などに。ワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています。横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します。分電盤、配電盤、機械などに。連続作動を行う所には使用しないでください仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度材質ステンレス使用温度範囲(℃)0~40
ステンレスホッパーヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381セット(2個)6日以内出荷・窓の開き角度を30°に制限できます。用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄溶接丁番 76
NewHikari¥289税込¥3181枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-4156材質鉄CPHC-P幅(mm)72厚さ(mm)3.5全長(mm)76耐荷重(kg)(2個使用時)25表面処理生地
スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。RoHS指令(10物質対応)対応
マリングレードステンレス製蝶番
トップウォーター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4タイプB縦(mm)76横(mm)38
鉄溶接丁番 51
NewHikari¥179税込¥1971枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-2542材質鉄CPHC-P幅(mm)48厚さ(mm)2.6全長(mm)51耐荷重(kg)2個使用時:15表面処理生地
回転ピン厚口 IF‐109
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301袋(4個)当日出荷回転式なのでスムーズに扉が回転します。用途木製ラックなどの扉に。トラスコ品番158-3529材質本体:鉄穴径(mm)6
フラットヒンジ(穴アキ)50mm
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷・カシメピンです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番(ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥279税込¥3071個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥379税込¥4171個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法t(mm)3質量(g)132RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥579税込¥6371個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス寸法t(mm)2質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応