絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(124)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(68)
- ジョー・プリンス竹下(49)
- イマオコーポレーション(36)
- TRUSCO(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(9)
- ハイロジック(8)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- エスコ(4)
- NewHikari(4)
- トップウォーター(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

鉄平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥139~税込¥153~1個当日出荷現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルマグネットキャッチ SMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。用途扉の開閉検知など材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき材質(本体)ポリカーボネート(PC)付属品吸着板、バックプレート高さ(mm)11.2質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ仕様左右兼用種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ
ACE(エース)¥929税込¥1,0221個当日出荷ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
アルミダイカスト蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(屋外型)
栃木屋(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング丁番 SA型
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 重量用丁番
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
鉄溶接丁番
NewHikari¥219~税込¥241~1枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。用途金属扉に。機械部材に。材質鉄CPHC-P表面処理生地
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型
LAMP(スガツネ工業)¥529~税込¥582~1個当日出荷アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)
栃木屋¥189~税込¥208~特価1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ キャビネット丁番
ACE(エース)(1件のレビュー)¥329税込¥3621パック(2枚)当日出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途かぶせ扉用付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本材質鉄仕上ユニクロームメッキ
ステンレス中厚蝶番
ジョー・プリンス竹下¥149~税込¥164~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量蝶番
ジョー・プリンス竹下¥509~税込¥560~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷重量用から軽量用まで使用できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
樹脂製ストッパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
鉄製E-リングワッシャー
ホシモト(1件のレビュー)¥10~税込¥11~1個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 横長
光(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに材質スチールセット内容ビス(3.5×16)厚さ(mm)1.5タイプ横長表面処理粉体塗装取付け方法木ビス穴径(mm)5.5
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
栃木屋¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ナットプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~特価1個当日出荷から3日以内出荷218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。材質鋼適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応