絞り込み
口金
- E12(16)
- E17(5)
光色
イエロー(6)
オレンジ(4)
クリア(2)
グリーン(5)
ブルー(9)
ホワイト(8)
レッド(7)
昼光色(1)
昼白色(6)
電球色(17)
電圧(V)
- 1.8~2.2(1)
- 3(1)
- 100(8)
- その他(1)
消費電力(W)
- 5未満(20)
明るさ(Lm)
- 50未満(12)
- その他(2)
電球の種類
LED
電球形状

小丸球/ナツメ球(15)
小丸球/ナツメ球
ブランド
- ELPA(6)
- オーム電機(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- エスコ(3)
- ミネシマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
ELPA・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・ミネシマ・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E12(16)
E17(5)

LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED常夜灯 ナツメ球
ELPA(1件のレビュー)¥570~税込¥627~1個ほか当日出荷源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色橙質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5エコロジー商品省エネ
ナツメ形LEDランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)取扱い終了従来のナツメ球にそのまま置き換えできます。長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。用途常夜灯や装飾照明などにおすすめです。口金E17仕様密閉型器具:不可材質ガラス全長(mm)50質量(g)7消費電力(W)0.5外径(Φmm)20定格電流(A)0.017全光束(Lm)25定格寿命(時間)約40000色温度(K)2700光源色電球色相当設置場所屋内ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応調光方式非対応電球の種類LED
LEDナツメ電球
エスコ取扱い終了ランプ交換するだけで消費電力を削減しCO2排出量を低減します。 常夜灯や装飾照明にお勧め 消費電力0.3Wの省エネタイプ電球の種類LED口金E12電球形状ナツメ電球光源色電球色消費電力(W)0.3全光束(Lm)18材質本体:ポリカーボネート、口金:銅ニッケルメッキ全長(mm)46質量(g)6周波数(Hz)50/60外径(Φmm)20光源LED定格入力電流(A)0.003アズワン品番64-2260-57LED寿命(時間)40000調光の可否なし
LED ナツメ球 E12
オーム電機(1件のレビュー)取扱い終了常夜灯や装飾照明に。 チップ型LED使用で、より明るく広範囲に光が広がります(メーカー従来品比)。全長(mm)48質量(g)6外径(Φmm)20定格消費電力(W)0.3定格電流(mA)16電球の種類LED
AC100V/0.5W/E17 LEDナツメ電球(電球色)
エスコ取扱い終了ガラス球 ハイパワーLED使用で発行色が鮮やかです。 ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。 長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。 天井の照明器具やナイトライトに最適です。電球の種類LED電球形状ナツメ電球電圧(V)100色クリアー光色電球色相当エスコ品番EA758ZM-16寸法(mm)Φ20×50質量(g)7消費電力(W)0.5全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000
AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色)
エスコ取扱い終了口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ電球使用電圧(V)AC100(50/60Hz)色電球色エスコ品番EA758ZM-11全長(mm)48消費電力(W)0.2光源高輝度LED球3個
LEDナツメ球
オーム電機取扱い終了常夜灯や装飾照明に。 チップ型LED使用で、より明るく広範囲に光が広がります(メーカー従来品比)。全長(mm)48質量(g)6口金E12外径(Φmm)20定格消費電力(W)0.3定格寿命(時間)40000電球形状ナツメ球定格入力電流(mA)16電球の種類LED
LEDハイパワー常夜灯P形
ELPA取扱い終了光源にはLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で長寿命です。用途吊り下げペンダントに最適です。全長(mm)47消費電力(W)約0.6定格100V口金E12バルブ径(Φmm)20電気代の目安約40円/年間 (1日8時間使用時)電球の種類LED
LED常夜灯用ナツメ球
ELPA(2件のレビュー)取扱い終了鮮やかな発光色で、球が切れにくく長寿命でご使用いただけます。 熱を持たず、消費電力が少ない省エネタイプです。全長(mm)49種類屋内用周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)約0.3口金E12外径(Φmm)20光色イエロー電球形状ナツメ球電球の種類LED
LEDナツメ点滅
ELPA取扱い終了光源にはLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で長寿命です。 発熱が少なく、消費電力が少ない省エネタイプです。消費電力は0.5Wと少なく、とても経済的です。 屋内装飾照明に最適です。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)約0.5電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類LED
6LEDシーリングライト用E12
オーム電機(4件のレビュー)取扱い終了6LEDなので、カバー付灯具でも明るさを発揮します。 透光レンズには、花形模様がきれいに見えます。 チップLED使用で、より明るく、コンパクトになりました。消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12LED使用数(個)6定格平均寿命(時間)40000電球の種類LED
ハイパワーLED電球電球ナツメ形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)取扱い終了ハイパワーLED使用で発光色が鮮やかです。 ランプ交換するだけで消費電力を削減しCO2排出量を低減します。 長寿命で消費電力も少ない為、大変経済的です。 天井の照明器具やナイトライトに最適です!全長(mm)48質量(g)7消費電力(W)0.6口金E17最大径(Φmm)20電球形状ナツメ形定格平均寿命(時間)40000電球の種類LED
ハイパワーLED電球 ナツメ形 E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)取扱い終了全長(mm)48質量(g)7消費電力(W)0.6口金E12最大径(Φmm)20電球形状ナツメ形定格平均寿命(時間)40000電球の種類LED