絞り込み
ブランド
- ナリカ(133)
- ケニス(71)
- エスコ(49)
- アーテック[学校教材・教育玩具](34)
- エレキット(13)
- 共立電子産業(9)
- サンハヤト(6)
- 電子ブロック(5)
- ノーブランド(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- デビカ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- マグナ(2)
- マルツエレック(2)
- ロボテナ(2)
- GB[制御機器](2)
- ベロス(1)
- コフロック(1)
- 島津理化(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス
エレキット¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!仕様【最大LED接続数】6個電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約3000
高耐電圧ケーブル
ケニス¥2,298税込¥2,5281組(2本)当日出荷誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。ケーブル長(m)約2線径(Φmm)約5断面積(mm2)0.75(30芯)
LEDランプ(豆球型)
ケニス(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。口金E10
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約2180
低電圧LEDランプ(豆球型)
ケニス(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。色白規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板
エレキット¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!仕様【最大LED接続数】6個電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)
充電器チャージャー
ケニス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。付属品エネループ単3形×8本寸法(mm)147×119×28質量(g)240電源コード(m)約1.5![LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850784-260213-02.jpg)
LED 豆電球
アーテック[学校教材・教育玩具]¥300税込¥3301個当日出荷材質:エポキシ樹脂,真鍮。サイズ:Φ11.5×27mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質エポキシ樹脂、真鍮寸法(mm)Φ11.5×27質量(g)2.8
マグネットクリーナー
ジェックス(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。材質磁石、ABS、PS寸法(mm)50×78×108
磁界観察器
ナリカ¥8,700税込¥9,5701個当日出荷実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉寸法(mm)65×65×105質量(g)360![カラフル方位磁石 30Φ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793398-150709-02.jpg)
カラフル方位磁石 30Φ
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥73税込¥801個当日出荷野外活動、オリエンテーリングなどに最適磁界の向きを調べるのに便利です。材質:PMMA,ABS,紙,ニッケルメッキ鋼。サイズ:Φ30×8.5mm用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質ABS、紙、鉄寸法(mm)Φ30×9![丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826750-230828-02.jpg)
丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥200税込¥2201セット当日出荷穴あきの丸型磁石のセット。材質:鉄。サイズ:Φ10×4mm。セット内容:本体×10個組用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1個梱包形態:PP袋セット内容本体×10個組材質鉄寸法(mm)Φ10×4
ペットボトルソーラーカーⅡ
エレキット¥2,188税込¥2,4071個当日出荷ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!電圧(V)太陽電池特性:最大2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)電流(mA)150駆動方式前輪駆動再生紙使用マーク適合
みの虫リード線付豆球ソケット
ケニス¥529税込¥5821個当日出荷低学年でも使いやすい、みの虫リード線が付属しています。 様々な回路で簡単に接続できます。リード線長さ(mm)200リード線赤・黒色分け、みの虫付
磁気プローブ
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装磁石寸法(mm)4×4×20プローブ長(mm)125直径(mm)(プローブ)28
電極板ホルダー(10枚組)
ナリカ¥1,900税込¥2,0901セット(10枚)当日出荷電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。仕様電極間隔:40mm・20mm材質発泡ポリエチレン寸法(mm)120×80×14適合ビーカー容量(mL)200~500適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
ワニ口変換アダプタのみ
サンハヤト¥1,598税込¥1,7581個欠品中WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。 バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。 赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30定格電流(A)10![マンガン単4電池(2本組) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19285762-150904-02.jpg)
マンガン単4電池(2本組)
アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)¥73税込¥801個当日出荷・電圧/1.5V。材質:二酸化マンガン。サイズ:Φ10×44mm用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ10×44![ブロック用電池ボックスコード付(単3電池3本) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651588-180711-02.jpg)
ブロック用電池ボックスコード付(単3電池3本)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥546税込¥6011個当日出荷台座に直接つけられる電池ボックス。凸部があるので台座に付けられる DCモーターに直接接続可能直接接続可能。材質:ABS。サイズ:79×49×20mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)79×49×20質量(g)41
レモン電池(果物電池)セット
ケニス¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。セット内容台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2電極ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
燃料電池(ミニ)
ナリカ¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min寸法(mm)85×70×70電圧(V)0.4~1.0電流(mA)最大1000
















![LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850784-260213-02.jpg)





![カラフル方位磁石 30Φ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793398-150709-02.jpg)
![丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826750-230828-02.jpg)










![マンガン単4電池(2本組) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19285762-150904-02.jpg)


![ブロック用電池ボックスコード付(単3電池3本) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651588-180711-02.jpg)
![電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850802-180326-02.jpg)
![ニクロム線 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850635-200521-02.jpg)