絞り込み
ブランド
- ナリカ(133)
- ケニス(70)
- エスコ(49)
- アーテック[学校教材・教育玩具](34)
- エレキット(13)
- 共立電子産業(9)
- サンハヤト(6)
- 電子ブロック(5)
- ノーブランド(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- デビカ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- マグナ(2)
- マルツエレック(2)
- ロボテナ(2)
- GB[制御機器](2)
- ベロス(1)
- コフロック(1)
- 島津理化(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

色が変わるLED
ケニス¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
カラー磁石シート
ケニス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シート全体がマグネットになっておりスチールなら何にでもピタリと貼りつきます。 色は白・赤・青・緑・黄の5色ですので、いろいろな形に切りとって色別の記号として、また文字やマークを書き込んで表示板として使用します。寸法(mm)100×300×0.8色白、赤、青、緑、黄
Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8.0]特性強力
Φ 6x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-23材質Alnico5寸法(mm)Φ6×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力![エナメル線 14m巻 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408716-151015-02.jpg)
エナメル線 14m巻
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,710税込¥2,9811袋(10個)当日出荷材質:銅線。サイズ:Φ0.4mm×14m。セット内容:10個組用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。長さ(m)14線径(Φmm)0.4内容電流の動き科目理科準拠理科小学校5年
模型電光 極小1608チップ型LEDユニット
ビット・トレード・ワン¥449税込¥4941個5日以内出荷LEDユニット 極小1608チップ型は、より小さな発光部(1.6 × 0.8mm)を活かして、模型の狭いスペースにも組み込みやすいLEDユニットです。 小スケールキットのセンサー、カメラアイ、コクピット、車両ライト、メカの隙間など、0805チップ型では少し大きく感じる場所に向いています。 ハンダづけ不要のソケットコネクタ方式で、模型電光シリーズに挿すだけで接続可能。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済で絡みにくく、取り回しもスムーズ。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。内容LEDユニット×1(配線付き)配線長200mm(ツイスト加工)LED1608チップLED(1.6 × 0.8mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
模型電光 分岐ケーブルハーネス(2ピン)
ビット・トレード・ワン¥649税込¥7141個5日以内出荷1つのLED出力から二つのLEDユニットを接続可能な分岐ケーブルです。 左右ヘッドライトの同時点灯、複数センサーの発光、コクピットとメインカメラの連動発光など、より複雑な電飾表現を簡単に実現できます。 ハンダづけ不要のコネクタ方式を採用し、模型電光シリーズへそのまま接続可能。接続LEDユニット2系統までコネクタピンコネクタ(オス)⇔ソケットコネクタ(メス)×2極性赤線側に赤ペイントありケーブル長(mm)200
サイエンスマルチメーター DIGI-MARU
ナリカ¥13,500税込¥14,8501個4日以内出荷産業財産権取得済。波形も見ることができるマルチなメーター。これ1台で電圧、電流、抵抗、波形が測定できる、手の平サイズのマルチメーター。内蔵マイクで音の波形をリアルタイムで表示できるので、電気回路だけでなく幅広い実験で活躍します。見やすい表示。電圧・電流・抵抗:測定値を数値とバーグラフで表示。音声波形・電圧波形をグラフで表示。オリジナル表示モード(1)音の波形(2)電圧波形(3)電流計(4)電圧計(5)抵抗計。生徒用オシロスコープとして音の実験にも。WEBアプリで測定がさらに便利に。付属品USBケーブル(専用アプリ接続専用)型式DIGI-MARU寸法(mm)90×60×33測定範囲(抵抗計)50/500/5k/50k/500k/5MΩ(オートレンジ切替)、(電流計)±500mA、±5.0A(オートレンジ切替)、(電圧計)±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)、(波形)[音]0~15kHz(時間10段階、 振幅8段階)・[電圧]±25V(時間10段階、 振幅8段階)電源単4乾電池2個(別売)機能ポーズ機能(音の波形・電圧波形モード時)、オートパワーオフ表示モード音の波形、電圧波形、電流計、電圧計、抵抗計RoHS指令(10物質対応)対応
電源装置 PSW-SX
ナリカ¥24,000税込¥26,4001個欠品中産業財産権。軽くてコンパクトな電源装置。スイッチオンでいつでも0V:デジタル回路によりスイッチオンでいつでも初期状態からスタート。誤って回路に電気が流れるのを防ぎます。固定出力機能搭載:よく使う電圧を簡単に設定できます。また、固定出力から任意の電圧への調整も簡単にできます。デジタル電圧表示:出力がわかりやすいデジタル表示。ボタンを押すだけでデジタル電流表示にも簡単切替。軽量&コンパクト:持ち運びも収納も楽々。ACアダプタも本体にすっきり収納できて省スペース。寸法(mm)138×70×108電源ACアダプタ(付属)表示パネル表示:デジタル電圧計、デジタル電流計(ボタンにより切替)出力電圧(V)DC0、0.8~20(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5(固定切替式)、DC5.0(固定)最大電流(A)3(0~6.1V)、1.5(6.2~12.1V)、1(12.2~20V)機能5V固定出力端子(Type-C)保護回路過負荷保護、短絡保護、過電圧保護
エナメル線巻き機
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個11日以内出荷電磁石のコイル巻きが簡単&スピーディに。エナメル線とボビンを本体にセットしてハンドルを回すだけで、電磁石用のコイルをきれいに、早く巻くことができます。巻き戻り防止機構搭載。穴径4mm以上のボビンが使用できます。材質木(台)、プラスチック(ハンドル、ボビン)寸法(mm)150×120×105
検流計 HM-GM
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷産業財産権。ガルバノメーター。グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな検流計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。仕様ゼロ調節付きその他過負荷保護、イージーターミナル、IDカラー(黄)型式HM-GM寸法(mm)100×130×39精度JIS2.5級感度2.5×10^(-6)、パネルフラットパネルフルスケール±50(センター0、左右20等分)
U形磁石 UM-5
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷オーソドックスなU形磁石です。セット内容実験器本体、方位用磁針ハトメ形(50個)、磁界観察実験用蓄電器、鉄粉材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×75コイル複数巻き・単巻き・直線タイプコイル径(mm)1.5
昇圧DC-DCコンバーター基板キット
マルツエレック¥899税込¥9891セット3日以内出荷電源電圧DC1.5Vから安定したDC5.0V/最大200mAを取り出すことができる昇圧型DC-DCコンバータ基板キットです。付属しているHOLTEK製HT7750Aは昇圧型のDC-DCコンバータICで、小型でありながら低ノイズ/高効率という優れた特性を持っています。この基板には、付属するHT7750AのTO-92パッケージ品以外に、SOT23パッケージ品も取り付けることができます。
IFTコイル10mm角 黒
ノーブランド¥289税込¥3181個3日以内出荷AMトランジスタラジオで使用される455kHzの中間周波トランス(IFT)で、黒色のタイプは主に検波用として使用されます。標準的な6石スーパーラジオにおいて、IFTは3段構成となっており、初段(黄色)、段間(白)、終段=検波(黒)の3種類があり、本品はそのうちの検波段用に該当します。同調周波数は他のカラーと同じく455kHzに固定されており、コンデンサー内蔵タイプです。 外形寸法は10mm角で、無負荷Qは60と高めであり、検波回路における効率的な信号抽出を実現します。また、同シリーズには赤色のOSC(局部発振)用コイルもあり、こちらは可変型でバリコンと組み合わせて使われますが、黒・黄・白タイプは固定同調型として安定した中間周波増幅に寄与します。 自作ラジオや修理用途、レトロ機器の再生プロジェクトなど、アナログ回路に精通したエンジニアやホビイストに最適な一品です。入手が難しくなりつつあるアナログ部品として、ストック用にもおすすめです。用途検波仕様無負荷Q/60サイズ10mm備考黒使用周波数(Hz)455K
磁針修正トレー(方位磁針付) CY-CB
ナリカ¥16,000税込¥17,6001セット4日以内出荷方位磁針の狂いが簡単に直せて、正しい状態で保管できる。磁針の狂いが簡単に修正できる磁針直し器付き。磁針が狂いにくい磁針保持機構。積み重ねて収納できます。付属品プラ方位針(大):20個、大きさΦ40mm、表示:8方位、360°目盛(10°目盛)型式CY-CB寸法(mm)210×215×25機能磁針保持機構、磁針直し器搭載収納数方位磁針:Φ40mmの方位磁針を20個
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN
ナリカ¥3,698税込¥4,0681セット6日以内出荷●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個型式T-HN寸法(mm)120×75
蛍光磁性粉
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個(100g)4日以内出荷磁石につく蛍光粉。四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料容量(g)粉末100発光色黄緑
放電管
ナリカ¥73,000税込¥80,3001本4日以内出荷真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。付属品三方活栓、真空用ゴム管材質ガラス型式ED-400SN(三方活栓付)寸法(mm)Φ30×400電圧(V)陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
磁気プローブ MP-1
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷棒状の小型磁石を2つの回転軸上で自由に回転するように取付けたものです。磁石の傾きによってそれぞれの地点で磁界の向きを立体的に示すことができます。寸法(mm)磁石:4×4×19、極性色分け塗装材質(本体)プラスチック製、38×120mm
プロペラモーター Pacco-510
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個4日以内出荷専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)モーターDC1.5V~12V、70mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ4枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
電気伝導性確認実験セット A
ナリカ¥9,600税込¥10,5601セット5日以内出荷イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。[特長]。A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。B:硬質炭素電極タイプ。付属品電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本電極柄付ステンレス電極(試験管用)2本
延長ケーブルセット
エレキット¥319税込¥3511セット4日以内出荷LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
磁力線チップ
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。セット内容磁力線チップ(100g)5色入り種別プチ
すべり抵抗器 A (30Ω・2A)
ナリカ¥52,000税込¥57,2001個4日以内出荷電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。規格30Ω・2A
電子オルゴール(保護回路入)
ケニス¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。セット内容電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
みの虫-USB(メス)リード線
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷化学電池などの電流を取り出し、USB機器に接続することができます。 化学実験と身の回りの現象のつながりを感じることができます。形式MUコード長さ(cm)50
ラジオメーター
ナリカ¥20,000~税込¥22,000~1個4日以内出荷白熱電球の光やアイロンなどの熱い物体を近づけると、黒色の回転羽根に吸収された赤外線により球中に残留する気体に対流が生じ、回転羽根が回ります。 2車の場合はそれぞれ反対方向に回ります。ガラス製。![スタディーノ用みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651545-180711-02.jpg)
スタディーノ用みのむしリード線
アーテック[学校教材・教育玩具]¥437税込¥4811個3日以内出荷Studuinoの電源コネクタ・DCモーター出力コネクタに接続し、コンデンサなどの外部電源でStuduinoを動かしたり、理科実験用の豆電球やLED等を制御することができます。サイズ:コード150mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。質量(g)7コード長さ(mm)150![LEDデスクライト回路設計セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650678-250825-02.jpg)
LEDデスクライト回路設計セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,710税込¥2,9811セット3日以内出荷コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える。新指導要領対応教材 ライトを自分仕様に改良できるセット。材質:ABS,PS。セット内容:本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2材質ABS、PS高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75
リード線付コンデンサ
ケニス¥7,998税込¥8,7981組(10個)翌日出荷手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。定格2.7V電気容量10Fリード線15cm
オイルコンパス
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オイルダンパーの働きで、方位磁針の動きを安定させます。 透明でOHP投影も可能です。 ストラップ付で、首に下げて使用することも可能です。付属品ストラップ寸法(Φmm)48機能防水仕様目盛角度360°方位4方位(漢字・十二支表示)
電極板セットA(ホルダー付き)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801セット4日以内出荷材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
190x43x13mm 強力マグネット
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷仕様耐腐食エスコ品番EA781EH-43材質スチール寸法(mm)190×43×13色赤穴径(Φmm)4.2使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])480[48]穴ピッチ(mm)110特性強力









![豆電球(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48949066-161110-02.jpg)
![エナメル線 14m巻 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408716-151015-02.jpg)

























![スタディーノ用みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651545-180711-02.jpg)
![LEDデスクライト回路設計セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650678-250825-02.jpg)






![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)