絞り込み
ブランド
- ナリカ(133)
- ケニス(70)
- エスコ(49)
- アーテック[学校教材・教育玩具](34)
- エレキット(13)
- 共立電子産業(9)
- サンハヤト(6)
- 電子ブロック(5)
- ノーブランド(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- デビカ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- マグナ(2)
- マルツエレック(2)
- ロボテナ(2)
- GB[制御機器](2)
- ベロス(1)
- コフロック(1)
- 島津理化(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

熱陰極式クルックス管用電源
ナリカ¥27,000税込¥29,7001台4日以内出荷熱陰極式クルックス管を駆動するための専用電源です。 加速電圧スイッチ搭載。スイッチひとつでクルックス管のアノードに300Vの加速電圧を印加。 偏向極板に加える電圧の制御も、スイッチとつまみで簡単に調節可能。寸法(mm)110×140×48電源ACアダプタ(付属)出力電圧(V)DC6(ヒ-タ-用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
電気泳動専用電源装置
ナリカ¥18,000税込¥19,8001台4日以内出荷コロイドの電気泳動の電源装置として使用します。寸法(mm)125×70×40出力300V、1mA以下、max350V以上電源DC6V(単3乾電池4個)
くだもの電池実験セット
ナリカ(1件のレビュー)¥13,000税込¥14,3001セット4日以内出荷レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
ダニエル電池実験セット
ナリカ¥5,200税込¥5,7201セット4日以内出荷素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。 500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。セット内容素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
ボルタ電池KV(組立て式)
ナリカ¥4,500税込¥4,9501セット4日以内出荷ボルタ電池の原理などを実験で確かめます。セット内容丸ガラスそう(大きさ:Φ75×143mm)、銅板(ターミナル付き)、亜鉛板(ターミナル付き)、電極板ホルダ(極板引き上げ式)
静電ベル
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷片方のベルに帯電体を近づけると、中央の球体が左右に揺れてベルが鳴ります。このことから、静電気の性質を学ぶことができます。ベルの下部にリード線がつなげますので、はく検電器やクーロンメーターと接続して実験すると静電気への理解と関心が深まります。質量(g)240寸法(Φ×mm)112×190
音声付DC直流電圧計
ナリカ¥110,000税込¥121,0001セット4日以内出荷視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。 測定値を日本語で読み上げ。 測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。 レンジ切替時には音声でお知らせ。寸法(mm)140×145×100電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)測定レンジ±DC3.00V・±DC15.0V・±DC30.0V、3段ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)レンジ切替押しボタン保護回路過電圧保護スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
土壌動物抽出器(生徒用)
ナリカ¥9,300税込¥10,2301セット欠品中中学3年生生物と環境 生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置は、グループ実験に最適です。セット内容スタンドライト、捕集ろうと、鉄製三脚、金網、サンプルケ-ス
電気エネルギーメーター
ナリカ¥38,000税込¥41,8001個5日以内出荷電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。 電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。寸法(mm)26×105×33電流(A)-7~0~+7電圧(V)-25~0~+25電源ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属)電力(W)0~175測定精度測定精度電流:±1%、電圧:±1%最大電流(A)入力最大電流:±7A機能デ-タロギング時間0~9999秒測定モード積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W)最大電圧(V)電圧最大電流:±25Vエネルギー(J)1.75M
実験用直流安定化電源
サンハヤト¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。 出力電圧を0~30Vまで連続して可変できます。 大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。 大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。 定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。 前面にUSB電源出力を備えています。質量(kg)5.6外形寸法(mm)130×165×320消費電力(W)270出力【USB】5V (±5%)、 0~2A表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)0~5リップル、ノイズ≦10mV rms特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A)誤差±0.5%+2カウント
LED(リード線 抵抗付)
ケニス¥2,498税込¥2,7481組(5個)翌日出荷抵抗があらかじめ取り付けられたLEDで、過電流による破損を防止しています。 約10cmのリード線が付属しています。 透明レンズタイプの高輝度LEDです。直径(Φmm)6
Φ63x14 mm 強力マグネット(1個)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-9材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ63×14質量(g)230使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力
Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
Φ10x4.5mm 強力マグネット(20個)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-1材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])4[0.4]特性強力
Φ32 x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-8材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ32×7質量(g)40使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])220[22]特性強力
Φ25 x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-7材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ25×7質量(g)22使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])150[15]特性強力
Φ20 x6.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-6材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ20×6質量(g)15使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])90[9.0]特性強力
Φ16 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-5材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×4.5質量(g)6.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]特性強力
Φ10 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-3材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])20[2.0]特性強力
Φ32 x 40mm 強力マグネット
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-28材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ32×40質量(g)228使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
Φ20 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-26材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ20×25質量(g)57使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])230[23]特性強力
Φ16 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-25材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×20質量(g)29使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])125[12.5]特性強力
Φ13 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-24材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ13×20質量(g)19使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]特性強力
Φ 8 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-22材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ8×20質量(g)7使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])22[2.2]特性強力
Φ 6 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-21材質サマリウムコバルト、真鍮質量(g)4使用温度(℃)200以下寸法(Φ×mm)6×20吸着力(N[kgf])8[0.8]特性強力
Φ 8 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-2材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ8×4.5質量(g)1.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])11[1.1]特性強力
Φ25x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-7材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])200[20]特性強力
Φ16x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-5材質サマリウムコバルト、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])95[9.5]特性強力
Φ25.4x25mm 強力マグネット
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-24材質ネオジウム寸法(mm)Φ25.4×25色青質量(g)70使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])250[25]ねじサイズM6特性強力
Φ22.2x20mm 強力マグネット
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-23材質ネオジウム寸法(mm)Φ22.2×20色青質量(g)20使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])160[16]ねじサイズM6特性強力
Φ 16 x16mm 強力マグネット
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-22材質ネオジウム寸法(mm)Φ16×16色青質量(g)18使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM6特性強力












































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)