5ページ目: 電気/電流/磁界

342件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ13x4.5mm 強力マグネット(20個) エスコ

    Φ13x4.5mm 強力マグネット(20個)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-2材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])10[1.0]特性強力
  • Φ80x18 mm 強力マグネット(1個) エスコ

    Φ80x18 mm 強力マグネット(1個)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-10材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ80×18質量(g)485使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
  • Φ13 x4.5mm 強力マグネット エスコ

    Φ13 x4.5mm 強力マグネット

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-4材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5質量(g)4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
  • Φ10 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ10 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-23材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ10×20使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
  • Φ 6 x4.5mm 強力マグネット エスコ

    Φ 6 x4.5mm 強力マグネット

    エスコ(2件のレビュー)
    235税込259
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-1材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ6×4.5質量(g)1使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])5[0.5]特性強力
  • Φ12.7x9.5mm 強力マグネット エスコ

    Φ12.7x9.5mm 強力マグネット

    エスコ
    485税込534
    1個
    50日以内出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-21材質Alnico5寸法(mm)Φ12.7×9.5質量(g)6穴径(Φmm)4.4溝幅(mm)4.0~7.2使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])7[0.7]特性強力
  • 豆電球(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    豆電球(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    100税込110
    1個
    当日出荷
    材質:ガラス,銅。サイズ:Φ11×23mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ガラス・銅寸法(mm)Φ11×23質量(g)2.3電圧(V)2.2口金E10電流(mA)110
  • 豆電球 (2.2V) アーテック[学校教材・教育玩具]

    豆電球 (2.2V)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,819税込2,001
    1箱(50個)
    当日出荷
    電気の学習用具。定格/2.2V 110mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:50個組
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様2.2V・110mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の働き科目理科準拠理科小学校4年
  • 模型電光 砲弾型LEDユニット ビット・トレード・ワン

    模型電光 砲弾型LEDユニット

    ビット・トレード・ワン
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    発光部の存在感と明るさを活かしたい場所に向いたLEDユニットです。 車やバイクのヘッドライト、ロボットのメインセンサー、ジェットノズル、ビーム発射口、展示ベースの発光など、「ここが光っている」と見せたい工作に適しています。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済で絡みにくく、取り回しもスムーズ。 チップ型LEDより発光部が見えやすく、光の向きもつかみやすいため、電飾初心者にも扱いやすいタイプです。
    内容LEDユニット×1(配線付き)配線長200mm(ツイスト加工)LED砲弾型LED(Φ3mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
  • 教材用マグネット マグネットメモホルダー30Φ マグナ

    教材用マグネット マグネットメモホルダー30Φ

    マグナ
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    耐環境性に優れ、水に強いです。
    高さ(mm)7.5マグネット異方性フェライト磁石直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 教材用マグネット マグネットメモホルダー18Φ マグナ

    教材用マグネット マグネットメモホルダー18Φ

    マグナ
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    耐環境性に優れ、水に強いです。
    高さ(mm)9.5マグネット異方性フェライト磁石直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイル巻きセット ナリカ

    コイル巻きセット

    ナリカ
    22,500税込24,750
    1セット
    4日以内出荷
    導線(直径0.5mm)の長さを同じにした異なる巻数(50回巻、100回巻、150回巻、200回巻)の電磁石実験がすぐにできるセットです。他のコイルより細い導線(直径0.4mm)の200回巻コイルもセットになっているため、発展的・探究的な学習を実現できます。
    セット内容50回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、100回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、150回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、200回巻コイル(Φ0.5mm) 9個、200回巻コイル(Φ0.4mm) 1個、鉄芯 40個材質エナメル線(コイル)寸法(mm)15×19×32.5(ボビン)、Φ7×32.5(鉄芯)
  • 静電気実験セット ESKシリーズ ナリカ

    静電気実験セット ESKシリーズ

    ナリカ
    45,000税込49,500
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するワイヤレス静電センサを利用して静電気実験を行うことができるセットです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
  • 滑車付モーター(ゼネコン用) ナリカ

    滑車付モーター(ゼネコン用)

    ナリカ
    19,000税込20,900
    1個
    4日以内出荷
    エネルギー変換の実験に用います。モーターにおもりを取付け、手回し発電機(ゼネコン)を回しておもりを持ち上げます。
    付属品F型クランプ、糸寸法(mm)90×77×64(突起部含まず)耐荷重約39.2N(4kgf)モーターギアボックス(1100)、プーリー付き
  • 電源装置 Petitシリーズ ナリカ

    電源装置 Petitシリーズ

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    産業財産権。こんな小型の電源装置が欲しかった。電気回路にとけこむコンパクトな電源装置が登場。Type-C電源採用で、PCやタブレット、モバイルバッテリーなど、いろいろなツールからの電源供給が可能になりました。グループ実験はもちろん、個別実験にも最適です。DC5V(Type-C)電源採用。裏面磁石付きでホワイトボードに貼付けて実験できます。別売の黒板実験用電気パーツと組み合わせるとさらに便利。わかりやすいデジタル電圧表示。
    その他裏面磁石付き質量(g)65電源DC5V(Type-C)表示パネル表示:デジタル電圧計出力電圧(V)0.6~6最大電流(A)1
  • ゼネコン用エネルギー効率比較実験器 LDシリーズ ナリカ

    ゼネコン用エネルギー効率比較実験器 LDシリーズ

    ナリカ
    25,000税込27,500
    1個ほか
    11日以内出荷
    ゼネコン用ライト実験ボックス。ゼネコンDUE(手回し発電機)を使って、電球・LED電球の2種類を点灯させるための装置です。電球・LED電球それぞれで点灯させる際のエネルギーの違い(ゼネコンDUEを回す時の手応え)を体感し、比較することで、省エネや電気を作ることの大変さを学ぶことができます。
    寸法(mm)200×135×40(本体)、全高90(ソケットまで含む)
  • 簡易検流計 HM-CA ナリカ

    簡易検流計 HM-CA

    ナリカ
    12,800税込14,080
    1個
    4日以内出荷
    産業財産権。グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな簡易検流計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。過電流から内部の破損や精度の低下を防ぐバイパス式シャント保護搭載。グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
    仕様ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)型式HM-CA寸法(mm)100×130×39精度JIS2.5級測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)パネルフラットパネル
  • 電流と電圧の関係実験器 OMシリーズ ナリカ

    電流と電圧の関係実験器 OMシリーズ

    ナリカ
    16,000税込17,600
    1セット
    11日以内出荷
    電流と電圧の関係を調べる実験に便利なセットです。
  • 直流電圧計 HM-DV ナリカ

    直流電圧計 HM-DV

    ナリカ
    12,800税込14,080
    1個
    4日以内出荷
    産業財産権。グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな直流電圧計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。最大レンジを一般的な300Vから30Vに変更。教科書掲載実験の電圧変化がわかりやすくなりました。
    仕様ゼロ調節付きその他過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(青)型式HM-DV寸法(mm)100×130×39測定範囲-1~+3、-5~+15、-10~+30(3レンジ)精度JIS2.5級パネルフラットパネル
  • 実験用セメント抵抗(40Ω・磁石付) ナリカ

    実験用セメント抵抗(40Ω・磁石付)

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
    実験用セメント抵抗のベースに磁石が付いています。黒板などに貼り付けて固定することで回路を安定して作ることができます。
    寸法(mm)80×50×25
  • 電気回路実験器シリーズ ナリカ

    電気回路実験器シリーズ

    ナリカ
    29,500税込32,450
    1セット
    11日以内出荷
    B10-6103:電気回路実験器KN-02(中学校用セット、豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器)とサイエンスマルチメーターDIGI-MARUのセットです。収納に便利なケース付き。
    仕様音の波形(0~15kHz)、電圧波形(±25V)、電流計(±500mA、±5.0A)、電圧計(±25.0V)、抵抗計(50/500/5k/50k/500k/5MΩ)、ポーズ機能(音の波形・電圧波形モード時)、オートパワーオフ機能、電源(単4乾電池2個(別売))、大きさ(mm)90×60×33、USBケーブル(専用アプリ接続専用)付属電気回路豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
  • 直流電流計 HM-DA ナリカ

    直流電流計 HM-DA

    ナリカ
    12,800税込14,080
    1個
    4日以内出荷
    産業財産権。グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな直流電流計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。過電流から内部の破損や精度の低下を防ぐバイパス式シャント保護搭載。グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
    仕様ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑)型式HM-DA寸法(mm)100×130×39測定範囲-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)精度JIS2.5級パネルフラットパネル
  • 蓄電実験器 SPC-25F ナリカ

    蓄電実験器 SPC-25F

    ナリカ
    11,100税込12,210
    1個
    5日以内出荷
    LED点灯による動作状態の表示で、安全に実験可能。お手持ちの3Vの手回し発電機で充電ができます。最大出力で電圧(約3V)に対応しておりますので、目一杯に回しても壊れる心配はありません。放電スイッチを押してコンデンサを初期状態に戻すことができます。充電中は赤ランプが点灯。十分に充電されると緑ランプが点灯します。十分に充電するには、手回し発電機をかなり早く回転させることが必要です。充電用端子と放電用端子を分けており,充電時に電流が逆流しません。実験する際に便利なワークシートが付属しています。
    付属品誘起用棒磁石、磁石用吊り糸、リード線(赤/黒各5本)、電源コード仕様磁石引上げ速度:プーリー直径による3段切換えコイル3種(0-600-800回巻き、0-400回巻き、0-8-25回巻き)、組立て式トランス、鉄芯付き
  • 電子の比電荷測定器 EM-30N ナリカ

    電子の比電荷測定器 EM-30N

    ナリカ
    561,000税込617,100
    1セット
    5日以内出荷
    電子の粒子性や磁界と電子の関係などの理解を深める直感的な実験。<特徴>。高電圧電源を内蔵し、安全性を高めた電子の比電荷測定器です。ヘルムホルツコイルによって作られた均一な磁界の中で電子ビームが曲がることから、その径を測って電子の比電荷を測定できます。電子ビーム加速用高圧電源を内蔵しており、モニタ用電流計以外に外部で高圧の配線がなく、安全性に優れています。また、管球に電圧をかけすぎることを防ぎます。ヒータ電源も内部で供給されますので、ヒータ電圧の違いにより、ビームの状態が異なることがなく、安心して実験できます。管球はヘリウムを封入しており、明るい電子ビームの軌跡が見られ、測定精度に優れています。管球の保持が可動式になっているため、磁界に対して斜めに電子を出し、らせん状の美しい電子ビームが見られます。前面に付属のフードを取り付けると、暗室でなくても電子ビームの観測ができます。
    付属品霧箱用鉱物放射線源※仕様保温ベース:発泡スチロール製寸法(mm)観察槽:Φ90×高さ45方式拡散形
  • 電磁誘導実験装置 EIS-15 ナリカ

    電磁誘導実験装置 EIS-15

    ナリカ
    228,000税込250,800
    1セット
    5日以内出荷
    電磁誘導の基礎的な原理を、定性的・定量的に実験できます。3種のコイルにより5通りの巻線数が得られ、各巻線数について実験が行えます。コイルの中心に磁石を通過させる誘導電圧の発生実験では、巻き上げプーリーの径により通過速度を変えて実験することができます。オシロスコープで波形の観測をすることができます。実験項目1誘導起電力(磁石速度との関連・コイル巻き数との関連)2自己誘導作用(巻き数との関連)3相互誘導作用
    仕様●コイル電源(外部):最大DC12V2A●フードつき暗箱:スケールつき●ヘルムホルツコイル:130回巻き 1組●加速用高圧電源:内蔵(可変式)●管球:ヘリウム封入 使用時間寿命 約100時間質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体380×380×350、ヘルムホルツコイルΦ約300
  • 静電高圧発生装置 VG-150N ナリカ

    静電高圧発生装置 VG-150N

    ナリカ
    284,000税込312,400
    1セット
    5日以内出荷
    発電効率を左右するゴムベルトは、発電・耐オゾン性・物理的性質などについて特別に研究した特殊合成ゴムベルトを使用しています。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため、本機は乾燥用抵抗器を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
    付属品保磁用鉄片仕様吸着面中心磁束密度(T):0.02(保磁用鉄片開放時)本体内幅50mm、炭素鋼製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×105×19
  • 静電高圧発生装置 VG-250 ナリカ

    静電高圧発生装置 VG-250

    ナリカ
    337,000税込370,700
    1セット
    5日以内出荷
    発生電位差250kVの高電圧を安定して発生させることができます。電流値は極めて小さいため安全に実験ができる装置です。発生した非常に高い電位とその広大な電場において行う静電気の多くの現象は大変ドラマチックであり、本機によって安心して実験ができます。高圧電源として、高圧放電・電気力線・電場の分布状態・電気集じん器など、多彩な実験ができます。上部ローラーの位置調整機構により、ベルトの張力が簡単に調整できます。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため本機には乾燥用電球を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
    仕様●2本組●端面中心磁束密度(T):0.15材質(本体)アルニコ製磁石、ケース入り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)8.5×8.5×L150
  • 静電高圧発生装置 No.1 ナリカ

    静電高圧発生装置 No.1

    ナリカ
    326,000税込358,600
    1セット
    5日以内出荷
    130年以上前に発明されたウイムシャースト感応起電機です。静電誘導を利用し、常に安定した数万ボルトの高電圧を発生します。火花放電・尖端放電・ライデンびんの充電など静電現象全般の実験に使用します。蓄電器の両極の接続部は接触、非接触にすることが可能で、蓄電器の有無による起電圧の違いが確認でき、その働きがよくわかります。
    付属品フランクリンモータ、電気振り子、放電球(アース線つき)仕様発生電位差(kV):150電源AC100V、50/60Hz、100VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×205×500
  • 誘導コイル ISC-100 ナリカ

    誘導コイル ISC-100

    ナリカ
    210,000税込231,000
    1セット
    5日以内出荷
    無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
    付属品予備乾燥用電球、ビニルカバー、アース線仕様●放電球:支持台付き●発生電位差(kV):250電源AC100V、50/60Hz、100VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×750
  • 誘導コイル ISC-60 ナリカ

    誘導コイル ISC-60

    ナリカ
    203,000税込223,300
    1セット
    5日以内出荷
    無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
    長さ(mm)火花:80質量(kg)4.4径(Φmm)起電板:300、合成樹脂製方式手動回転式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×400構成ブラシ・集電子・放電極・蓄電器 各1組、ビニルカバー
  • すべり抵抗器(生徒用) RE-S ナリカ

    すべり抵抗器(生徒用) RE-S

    ナリカ
    58,000税込63,800
    1個
    5日以内出荷
    内部の抵抗が双芯形なので組合せでいろいろな使い方ができます。絶縁陶管に巻いた抵抗線にブラシをすべらせて抵抗を加減し、電圧または電流を調整します。内部の抵抗を単独で使用する以外に、それぞれの抵抗を直列にしたり、並列に接続して、様々なバリエーションを得られます。
    付属品霧箱用鉱物放射線源仕様雑イオン除去:電界発生による寸法(mm)目盛線(観察槽底面):10間隔(同心円状)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大約100(電子制御により10~100をコントロール)直径(Φcm)観察槽:100 耐熱ガラス製方式拡散形(高温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×260×210ヒーター(W)上蓋:10/50/強制OFF切替 側面:50/OFF自動制御冷却方式冷却用放熱フィン光源白色LED 全周囲照明
  • 棒磁石 BM-151 ナリカ

    棒磁石 BM-151

    ナリカ
    15,600税込17,160
    1セット
    5日以内出荷
    強い磁力が必要な実験に使えます。
    付属品ワークシート仕様豆電球:2.5V 0.3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×57(電球、LE取付け時)LED電球型LED DC3V(白色)
  • 抵抗箱 RB-5 ナリカ

    抵抗箱 RB-5

    ナリカ
    42,000税込46,200
    1個
    5日以内出荷
    実験で役立つ温度に影響されにくい正確な抵抗値です。主として生徒実験用でメートルブリッジなどの標準抵抗器として使用します。抵抗線には、温度による抵抗変化が少ない金属皮膜抵抗器を使用しています。
    付属品アルコールランプ質量(g)330最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×210×55冷却方式自然空冷加熱方法アルコールランプ
  • 電球とLEDの発光比較実験器 BLC-3 ナリカ

    電球とLEDの発光比較実験器 BLC-3

    ナリカ
    8,800税込9,680
    1個
    5日以内出荷
    LEDと白熱電球の発光効率の違いを観察できます。お手持ちの3Vの手回し発電機を使用して、体感的に実験を行なうことができます。蓄電実験器を使用して電球とLEDの消費電力の違いを確認できます。実験する際に便利なワークシートが付属しています。中学校2年第1分野〈電流〉「電気とそのエネルギー」対応。小学校6年理科〈電気の利用〉「発電・蓄電」対応
    材質0.1Ω:マンガニン線、その他:炭素被膜抵抗質量(g)300精度±1%以内(ただし0.1Ωのみ±5%以内)※ただし室温20℃において抵抗(Ω)0.1/1/10/100/1000の5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ120×70
  • 誘導コイル用安全カバー ナリカ

    誘導コイル用安全カバー

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    5日以内出荷
    誘導コイルISC-60、ISC-100に取り付けることで、火花放電の様子などをより安全に観察できます。
    付属品ビニルカバー仕様●放電球:持ち手付き●発生電位差(kV):150電源AC100V、50/60Hz、50VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×490
  • 直流増幅器 DCA-100N ナリカ

    直流増幅器 DCA-100N

    ナリカ
    139,000税込152,900
    1個
    5日以内出荷
    直流電流を100倍・500倍・1000倍の3段階に増幅可能です。メータの指示値を保持するピークホールド回路をもち、瞬間現象がとらえられます。
    仕様受音器:コンデンサマイクロフォン使用、LED表示灯、外部出力用ミニジャック付き電源、DC9V乾電池使用(別途)、寸法W76×D135×H35mm発振器周波数3.4kHz、出力0.5W、電源AC100V 50/60Hz、寸法W190×D200×H85mmスピーカー平板形Φ57mm、インピーダンス8Ω0.5W、ケーブル長1.5m2個付属
  • 電流磁界観察実験器 CF-3C ナリカ

    電流磁界観察実験器 CF-3C

    ナリカ
    53,200税込58,520
    1セット
    5日以内出荷
    コイルにできる磁界を観察するためのキットです。中学校から高等学校の電流磁界実験で幅広くご利用いただけます。複数巻き・単巻き・直線のコイル3種のセットです。すぐに実験ができるように鉄粉が付属しています。方位用磁針を組合せれば磁界の方向を観察することができます。付属の磁界観察実験用蓄電器を利用すれば安全に、簡単に大電流を流すことができます。
    仕様●全抵抗(Ω):30●単心形:覆い付き質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×95×130安全電流(A)2
  • 磁石(長方形) GB[制御機器]

    磁石(長方形)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    仕様磁性体/ネオジウム寸法(mm)20×10×3
  • 磁石(円形) GB[制御機器]

    磁石(円形)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    仕様磁性体/ネオジウム穴径(Φmm)固定用ビス/3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)15×3
  • 実験用直流電力計キット(R2.1) マルツエレック

    実験用直流電力計キット(R2.1)

    マルツエレック
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    手回し発電機や太陽電池の発電量が一目で分かる 電力値をデジタル値で直読可能 単3電池×4本で駆動 測定の一時停止、ピーク値ホールド機能搭載 パソコン接続可能(USB) 直流の小発電装置の発電電力を数値で表示する簡易電力測定器の製作キットです。 電圧の極性によらず(手回し発電機の場合は、回転方向によらず)測定することができます。(単極性に設定することも可能です) 電圧は±200V まで(レンジは4段階)、電流は±5A まで(レンジは2段階)測定できます。 電力の最大値はハイスコアとして不揮発性メモリに記録され、電源を切っても値は保持されます。ハイスコアの値は 随時表示・リセットが可能です。 エネルギーの流れる向きを矢印で表示します。たとえば、手回し発電機を電源とし、負荷として静電容量の大きなコン デンサを接続した場合、手回し発電機を回してコンデンサを充電している状態と、コンデンサからの放電により手回し 発電機がモータとして回っている状態を、矢印の向きで区別できます。 本器を通過したエネルギーの積算量を表示できます。表示する単位を[J]、[kWh]、[kcal]に切り替えることができます。また1kWh 当たりの電力料金を設定することにより、[円]単位で表示することもできます。 パソコンとのインタフェース(USB)を装備しており、測定データを簡単にパソコンに取り込むことが可能です。 パソコンとのインタフェース回路は内部の回路とは電気的に絶縁されており、測定対象物の電位によらず安全にパソ コンに接続することができます。 付属のマイコンには、予めプログラムが書き込んでありますので、プログラミングツールは必要ありません。しかし、別売の Pickit3 を用いてプログラムの書き換えができるように ICSP 端子を備えています。
電気/電流/磁界