絞り込み
ブランド
- ナリカ(133)
- ケニス(70)
- エスコ(49)
- アーテック[学校教材・教育玩具](34)
- エレキット(13)
- 共立電子産業(9)
- サンハヤト(6)
- 電子ブロック(5)
- ノーブランド(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- デビカ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- マグナ(2)
- マルツエレック(2)
- ロボテナ(2)
- GB[制御機器](2)
- ベロス(1)
- コフロック(1)
- 島津理化(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

豆電球 Pacco-2.5V
ナリカ¥2,000税込¥2,2001個4日以内出荷専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。規格DC2.5V 0.5Aコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
低電圧LED Pacco-LED
ナリカ¥2,900税込¥3,1901個4日以内出荷専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。規格低電圧タイプ、DC0.7~5.0Vコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
実験用セメント抵抗(100Ω・磁石付き)
ナリカ¥1,700税込¥1,8701個4日以内出荷オームの法則の実験用の抵抗です。破損防止用カバー付き。黒板に貼って使える裏面磁石付き。寸法(mm)80×50×25規格5W 100Ω
ダニエル電池(生徒用)組立式 MY-KG
ナリカ¥22,000税込¥24,2001セット5日以内出荷My実験シリーズ。必要な溶液は数滴。金属板、セロハン、ろ紙を使った組立式のダニエル電池です。仕様必要試薬量:各数滴セット内容銅板(20×70×1mm)40枚、亜鉛板(20×70×1mm)40枚、セロハン(80×30mm)60枚、ろ紙(60×20mm)120枚、クリップ 40個、トレー 40枚、スポイト 80個
電子オルゴール Pacco-EM
ナリカ¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。規格DC1.2~3.6V、エリーゼのためにコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)
ポテンショメーター Pacco-PM
ナリカ¥3,800税込¥4,1801個4日以内出荷多回転精密可変抵抗器定格電力(W)2精度(%)±5最大使用電圧(V)160回転角度(°)3,600、±20抵抗値(Ω)10~110回転トルク(N・m)3.5~100m
磁化用コイル
島津理化¥35,000税込¥38,5001個5日以内出荷着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。仕様着磁・消磁切換えスイッチつき型式MC-50A寸法(mm)約90×140×90質量(kg)約1電源(V)AC100 50/60Hz 4A寸法(Φ×mm)磁石挿入穴:28×90コイルホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き
U型じしゃく
デビカ¥469税込¥5161個3日以内出荷学校教材に適したU型じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!用途磁石付属品磁力保護用保持棒1本付材質スチール質量(g)109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×13×90磁力350ガウス
ファブウォーカー
エレキット¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷ファブウォーカーは、上手に「歩く」方法を試行錯誤しながら考える4足歩行ロボット。 2020年に小学校でスタートするプログラミング教育の必修化や、新しい教育モデルとして注目されているSTEAM教育において、教材に求められる多様な要素が盛り込まれたロボットキットです。 <デジタルファブリケーションによる新しいものづくりを体験できる> ファブウォーカーの骨格は、レーザーカッターで加工された1枚の板。 その組立を通じて、ねじ止め、接着、結束など、いろいろな工作テクニックを体験できるようになっています。 (デジタルファブリケーション: デジタルデータをもとに、3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械を使って目的物を制作する、新しいものづくりの方法。) <工夫・試行錯誤のための「余白」があります> ファブウォーカーは4本の足で歩行するロボットですが、その4本の足はあえてキットには含まれていません。 ペンや歯ブラシ、小枝など、身の回りから足になりそうなものを自由に選んで取り付けるようになっています。 足に何を取り付けるかによって、ファブウォーカーの歩き方はさまざまに変化します。 自分が意図したとおりに歩くよう試行錯誤を重ねることにより、プログラミング的思考を経験することができます。 <ロボットプログラミングを体験できる> ファブウォーカーはパソコンと接続したプログラミングに対応。 専用ソフトウェア「Palette IDE(パレット・アイディーイー)」を使って、前後左右、歩き方を自由自在にプログラミングできます。 <プログラミング教育の教材にお勧め> スタートやゴール、障害物をよける等の課題を設定し、作成したプログラムを実行して歩かせながら試行錯誤を重ねることで、プログラミング的思考を養います。付属品USBケーブル出力サーボモーター×2対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 、 MacOS10.10~10.15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×56×170(完成時)使用電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)ディスプレイ1280×720以上の解像度データ転送方式USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)
伏角・偏角計
ナリカ¥111,000税込¥122,1001個4日以内出荷地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座)寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)
小型誘導コイル(無接点式) NIC-03
ナリカ¥105,000税込¥115,5001個4日以内出荷クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)170×235×150質量(kg)3.6電源(V)AC100出力電圧(V)DC3000~35000(最大)、連続可変機能極性表示、赤色警告ランプ搭載距離放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
誘導コイル(無接点式) NIC-01
ナリカ¥165,000税込¥181,5001個4日以内出荷クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 最大放電距離100mm。 出力調整つまみで放電電圧を連続可変。付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)265×220×170質量(kg)4.8電源(V)AC100出力電圧(V)100000(最大)、連続可変機能極性切替スイッチ距離放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
磁力線チップ(5色組) ケース付き
ナリカ¥10,400税込¥11,4401セット4日以内出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。セット内容磁力線チップ(100g)5色各1袋、収納ケース
ワイヤレス給電ユニット
ケニス¥18,980税込¥20,8781組(4個)11日以内出荷超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5
二重コイル
ナリカ¥35,000税込¥38,5001個4日以内出荷主に、電流の磁気作用、電磁誘導などの原理を理解するための実験器です。一次、二次コイル、鉄芯の3部分から構成されています。二次コイルの中に、一次コイルを出し入れでき、一次コイルの中に鉄芯を出し入れできる構造になっています。仕様鉄芯:1個その他小型二段式種別CW-F(生徒用)質量(g)約520寸法(Φ×mm)70×90コイル一次コイル:240回巻 1個 / 二次コイル:500回巻 2個(うち1個は途中250回巻で端子を出してあります。)
磁力線チップ
ナリカ¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。セット内容磁力線チップ(100g)5色 各1袋種別(5色組)
磁界観察実験キット(6セット)
ナリカ¥3,900税込¥4,2901セット4日以内出荷B10-3720マグチップと透明スチロールケースをセットにしたもので、グループ観察に最適です。 透明スチロールケースに、マグチップを少量入れケースの外側に磁石を当てて手で数回振るとケース内で磁界のようすが確認できます。セット内容角形磁石(45×8×15mm)6個、マグチップ約50g(プラスチックケース入り)、透明スチロールケース(87×57×19mm)6個
鉄粉フリッコ
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷鉄粉をカバー内に入れ、手を汚さずに鉄粉をふりまくことができます。使い終わった鉄粉は、内蔵の磁石で回収し、そのまま保管できます。付属品鉄粉(300メッシュ)30g材質透明ABS樹脂(帯電防止剤入)、カラー部ポリエチレン製寸法(mm)Φ52×100
磁界観察用ビニタイ
ケニス¥5,398税込¥5,9381組(4000本)翌日出荷香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 短くカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。 長さ30mmよりも15mmの方が磁力線を忠実に再現できます。質量(g)約140外寸(mm)4×15
スタンド用滑車
ナリカ¥3,800税込¥4,1801個4日以内出荷中学校3年生力学的エネルギー 鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属直径(Φmm)50有効径(Φmm)44支柱の高さ(mm)215支柱径(Φmm)8
大型滑車装置
ナリカ¥118,000税込¥129,8001個5日以内出荷組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)寸法(mm)1100×800×2200
複滑車 (滑車P-5N用)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷滑車P-6N(注文コード:20082645)の補充部品です。材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)大:50(有効径44)、小:40(有効径34)
滑車
ナリカ¥43,000税込¥47,3001個4日以内出荷定滑車と動滑車のセットです。約100kgまでの重さに耐えられますので、よりダイナミックな実験を行えます。付属品S字フック3個仕様定滑車、動滑車(鋳鉄製)各1個寸法(mm)Φ200(滑車)長さ(m)10(ロープ)耐荷重(kg)約100![Studuino mini(スタディーノミニ)ケース付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651554-180711-02.jpg)
Studuino mini(スタディーノミニ)ケース付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,910税込¥3,2011個3日以内出荷デバイスドライバーのインストール不要。本体の光センサーとLEDでプログラムを実行できる。材質:FR-4,ABS。サイズ:80×50×20mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質FR-4、ABS寸法(mm)80×50×20質量(g)39
ACアダプタ
共立電子産業¥2,773税込¥3,0501個4日以内出荷仕様ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms/50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1定格出力DC5V 4A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状Φ2.1センタープラスリップル1~2%Vp-p(max.)/全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)![アルミ線ブロンズ色 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850285-180326-02.jpg)
アルミ線ブロンズ色
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,800税込¥1,9801セット(10個)3日以内出荷■非常に軟らかいので、巻き付けや折り曲げなどの造形が簡単にできます。サイズ:Φ1.5mm×10m。セット内容:10本組用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。長さ(m)10寸法(Φmm)15
うず巻き銅線
ケニス¥2,998税込¥3,2981組(10本)翌日出荷銅の酸化、銅と硫黄の化合などの実験に便利な、先端をうず巻き状にした銅線です。銅が加熱や還元反応により変化する様子がよくわかります。 ダイオキシンを発生する恐れのあるプラスチック(塩素系プラスチック)の判別に使えます。 少量のプラスチックを銅の針金に巻き付けて炎の中に入れ、炎の色・匂い等からプラスチックの種類を判別できます。全長(mm)約230寸法(Φmm)(銅線)1、(うずまき径)8
ビニタイ(磁界観察用)
ケニス¥2,798税込¥3,0781組(4000本)6日以内出荷香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。寸法(mm)4×30質量(g)約280
ゼネコンV3(10個組・きっちり収納ケース付)
ナリカ¥26,200税込¥28,8201セット4日以内出荷ゼネコンV3 10個ときっちり収納できるケースをセットにしたものです。収納ケースとゼネコンV3本体に貼るナンバリングシールが付属されているので、実験使用時の取出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。セット内容ゼネコンV3 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)材質ポリプロピレン(ケ-ス)、ポリウレタン(ホルダ-)寸法(mm)ケ-ス大きさ:427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)
ゼネコンV3用コンデンサアダプタ
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷ゼネコンV3専用の新アダプタ「コンデンサー」が新登場。 ケーブルをつながなくても直接ゼネコンV3に取り付けてコンデンサーにためられるので便利です。 他のアダプタにも利用できるので、コンデンサーアダプタにためた電気を豆電球やLED黄色につなげて点灯比較実験など使い方いろいろです。 ※LED白色はコンデンサーアダプタでは点灯しません。 コンデンサーが満タンになるとインジケーターが光るので、同じ条件で実験できます。
低電圧実験モジュール
ナリカ¥14,000税込¥15,4001セット4日以内出荷手作り電池や燃料電池など比較的電圧が低い実験に最適な接続モジュールです。動作は、音・光・動きで確認することができ、スイッチの操作でオン・オフが可能。付属品レモン電池用LED仕様負荷:電子オルゴ-ル(電子メロディ-)(電圧1.2~3.6V、電流0.1~0.15mA)、LED(電圧1.0~3.5V)、プロぺラモ-タ-(電圧1.5~12V、電流10~15mA)寸法(mm)250×110×200




























![Studuino mini(スタディーノミニ)ケース付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651554-180711-02.jpg)


![アルミ線ブロンズ色 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850285-180326-02.jpg)











![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)