3ページ目: 電気/電流/磁界

343件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U型磁石 ケニス

    U型磁石

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
    材質鋼製磁石寸法(mm)幅58×内幅47×全長115表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付磁束密度42mT
  • 電気パン用チタン板 ケニス

    電気パン用チタン板

    ケニス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(4枚)
    当日出荷
    牛乳パックにピッタリ納まるL字型のチタン板で、お馴染みの電気パンが簡単に作れます。
    材質チタン厚さ(mm)0.5寸法(mm)68×80×10
  • Φ50x10 mm 強力マグネット(5個) エスコ

    Φ50x10 mm 強力マグネット(5個)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    当日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-8材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ50×10使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])220[22]特性強力
  • Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個) エスコ

    Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])125[12.5]特性強力
  • 台付モーター ケニス

    台付モーター

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
    付属品プロペラ(80mmΦ)軸径(Φmm)2規格DC0.4~3V 27mA
  • 磁力線チップ(プチ) ケース付き ナリカ

    磁力線チップ(プチ) ケース付き

    ナリカ
    2,850税込3,135
    1個
    欠品中
    磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
    セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
  • マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組) ナリカ

    マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)

    ナリカ
    9,600税込10,560
    1セット(50g×6個)
    4日以内出荷
    直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
    容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
  • 豆球台(透明ソケット) ケニス

    豆球台(透明ソケット)

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(5個)
    当日出荷
    ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。 ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。
  • モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    246税込271
    1個
    3日以内出荷
    材質:鉄。サイズ:38×20×15mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質寸法(mm)38×20×15質量(g)19
  • ビニールコード ケニス

    ビニールコード

    ケニス
    929税込1,022
    1巻
    翌日出荷
    長さ(m)10規格単線20芯、0.5mm2
  • 爪ではがせるビニル線 ケニス

    爪ではがせるビニル線

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ビニル被覆が爪で簡単にはがせる銅線です。
    寸法(mm)(ボビン)Φ80×82長さ(m)100線径(Φmm)0.4
  • 矢型プラグ ケニス

    矢型プラグ

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)約50
  • 大容量コンデンサ ケニス

    大容量コンデンサ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組(5個)
    翌日出荷
    電気容量が大きく、蓄えた電気でまめ電球の点灯やモーターを回転させることができます。 極性を間違えないように+ 極を示すシールが付属しています。
    付属品+極表示シール5枚定格2.5V電気容量4.7F
  • 電子オルゴール ケニス

    電子オルゴール

    ケニス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1.5V乾電池1個でメロディが流れます。 低電流で動作するため、ペルティエ素子を使用した温度差発電やマイクロスケール実験での発電確認に使用できます。
    寸法(mm)38×62動作電圧直流1.2~3.6V音色キラキラ星消費電流150~300μA
  • レモン電池(果物電池)セット ケニス

    レモン電池(果物電池)セット

    ケニス
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。
    セット内容台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2電極ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
  • ターミナル付コンデンサ ケニス

    ターミナル付コンデンサ

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
    定格2.3V電気容量10F 極性表示
  • 透明方位磁針 ケニス

    透明方位磁針

    ケニス
    679税込747
    1個
    当日出荷
    8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
    寸法(Φmm)52機能導線ガイド(NS方向)目盛角度360°方位8方位
  • 磁鉄鉱(強磁力タイプ) ケニス

    磁鉄鉱(強磁力タイプ)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    クリップを引きつける強い磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石がクリップなどの鉄を吸着しますので、興味を深めます。
    付属品収納ケース仕様(原産地)アメリカ産全長(mm)約25
  • 密着コイル ケニス

    密着コイル

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
    寸法(mm)Φ50×6穴径(Φmm)40線径(Φmm)0.2(密着加工)巻数600回巻
  • 銅箔テープ ケニス

    銅箔テープ

    ケニス
    959税込1,055
    1組(4本×10シート)
    当日出荷
    銅箔でできたテープ状のシールです。貼るだけで簡単に電気回路の配線が行えます。 銅箔テープ裏側の粘着剤は非電導性です。
    材質銅箔寸法(mm)6×240
  • リード線 わに口・わに口 ケニス

    リード線 わに口・わに口

    ケニス
    379税込417
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • リード線 みの虫・わに口 ケニス

    リード線 みの虫・わに口

    ケニス
    519税込571
    1個
    翌日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • リード線 みの虫・みの虫(中) ケニス

    リード線 みの虫・みの虫(中)

    ケニス
    329税込362
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • USB-みの虫クリップリード線 ケニス

    USB-みの虫クリップリード線

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
    仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオスケーブル長(cm)80
  • エナメル線 14m巻 アーテック[学校教材・教育玩具]

    エナメル線 14m巻

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,710税込2,981
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質:銅線。サイズ:Φ0.4mm×14m。セット内容:10個組
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。長さ(m)14線径(Φmm)0.4内容電流の動き科目理科準拠理科小学校5年
  • ソルダープルト (はんだ吸収器) ナリカ

    ソルダープルト (はんだ吸収器)

    ナリカ
    3,300税込3,630
    1個
    5日以内出荷
    加熱溶解したはんだを強力な吸引力で吸い取ります。使うたびにノズルの掃除ができるので、はんだ詰まりを防ぎスムーズに作業が行えます。
    仕様吸込量(mL):20寸法(mm)290×50
  • プロペラモーター Pacco-140 ナリカ

    プロペラモーター Pacco-140

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1個
    4日以内出荷
    専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
    仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池材質ポリカーボネート(ベース部)形状4枚羽(プロペラ)サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)規格DC1.5~3V・560mA(モーター)コード長さ(mm)200ベース部(mm)80×70×95
  • 電子回路実習装置 電子ブロック

    電子回路実習装置

    電子ブロック
    89,980税込98,978
    1セット
    欠品中
    アナログ回路・デジタル回路の基礎を、能率よく理解できる実習装置です。透明電子ブロックを使用しており、実物と素子記号を対比しながら回路を構成できます。電気回路の基本(直列並列等)から、発振回路・論理回路の学習が出来ます。
    用途実習内容:電圧と電流の実習、抵抗と電流の実習、直列接続の実習、並列接続の実習、電圧降下の実習、電位差の実習、ダイオードの特性実習、PNP型トランジスタの動作実習、NPN型トランジスタの動作実習、2個のトランジスタのときの実習、LC発信回路の実習、ICレギュレーターの実習、AND回路の実習、OR回路の実習、NOT回路の実習、NAND回路の実習、NOR回路の実習質量(kg)3ブロック数電子ブロック:1Pブロック80個、4Pブロック1個収納ケース大きさ:W400×D290×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
  • 棒じしゃく デビカ

    棒じしゃく

    デビカ
    299税込329
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    学校教材に適した棒じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
    用途磁石材質スチール質量(g)(1本)45寸法(Φ×高さH)(mm)(1本)9×90磁力300ガウス
  • 精密定滑車(円錐ピボット滑車) ナリカ

    精密定滑車(円錐ピボット滑車)

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。
    仕様取り付け板付き材質プラスチック直径(Φmm)(有効)35タイプA型最大荷重(kg)約3
  • エナメル線 ケニス

    エナメル線

    ケニス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(10巻)ほか
    翌日出荷
  • バナナ・みの虫 リード線 中 ケニス

    バナナ・みの虫 リード線 中

    ケニス
    479税込527
    1本
    当日出荷
    片方にみの虫クリップ、もう片方にバナナ端子が付いたリード線です。
    長さ(cm)40コード4芯
  • ターミナル付コンデンサ ケニス

    ターミナル付コンデンサ

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。
    付属品接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用)定格2.3V電気容量10F 極性表示
  • ゼネコンDUE・V3用補修ギアセット ナリカ

    ゼネコンDUE・V3用補修ギアセット

    ナリカ
    1,350税込1,485
    1セット
    当日出荷
    ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。
    セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
  • 色が変わるLED ケニス

    色が変わるLED

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。
    直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
  • ジージーボール ケニス

    ジージーボール

    ケニス(1件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    2つの磁石を手のひらの中で少し離して持ち、上へ放り投げると、「ビリビリビリ~ッ」と、不思議な音が鳴ります。 表面を特殊コーティングした2つの磁石が、ぶつかっては離れることを繰り返すことで音が鳴る仕組みです。
    セット内容特殊コーティング磁石(Φ25mm)2個組
  • Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個) エスコ

    Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8.0]特性強力
  • Φ 4x10mm 強力マグネット(2本) エスコ

    Φ 4x10mm 強力マグネット(2本)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-21材質Alnico5寸法(mm)Φ4×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
  • 豆電球(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    豆電球(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    100税込110
    1個
    当日出荷
    材質:ガラス,銅。サイズ:Φ11×23mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ガラス・銅寸法(mm)Φ11×23質量(g)2.3電圧(V)2.2口金E10電流(mA)110
  • 模型電光 極小1608チップ型LEDユニット ビット・トレード・ワン

    模型電光 極小1608チップ型LEDユニット

    ビット・トレード・ワン
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    LEDユニット 極小1608チップ型は、より小さな発光部(1.6 × 0.8mm)を活かして、模型の狭いスペースにも組み込みやすいLEDユニットです。 小スケールキットのセンサー、カメラアイ、コクピット、車両ライト、メカの隙間など、0805チップ型では少し大きく感じる場所に向いています。 ハンダづけ不要のソケットコネクタ方式で、模型電光シリーズに挿すだけで接続可能。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済で絡みにくく、取り回しもスムーズ。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。
    内容LEDユニット×1(配線付き)配線長200mm(ツイスト加工)LED1608チップLED(1.6 × 0.8mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
電気/電流/磁界