絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(128)
形状
ユニオンストレート(201)
形状
ユニオンティー(317)
形状
ユニオンワイ(112)
形状
ユニバーサルエルボ(65)
形状
レデューサー(92)
形状
ロングエルボ(102)
形状
六角穴付ストレート(76)
形状
違径ユニオンストレート(81)
形状
隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
7,576件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードロック SK11

    ブレードロック

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。
  • ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • クイック継手六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手六角穴付ストレート

    コガネイ
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手 ユニオンストレート コガネイ

    クイック継手 ユニオンストレート

    コガネイ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状ユニオンストレート材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • チーズ KQG2T SMC

    チーズ KQG2T

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • メスユニオン KQB2F SMC

    メスユニオン KQB2F

    SMC
    399税込439
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状メスユニオン
  • トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
  • ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)

    CKD
    729税込802
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    材質ポリアミド樹脂形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • エルボコネクターB 千代田通商

    エルボコネクターB

    千代田通商
    529税込582
    1個
    当日出荷
    形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートブラック使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • メインブロック ユニバーサルクイック PISCO(ピスコ)

    メインブロック ユニバーサルクイック

    PISCO(ピスコ)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー取出口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルクイックタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ケミフィットCPインサート ニッタ

    ケミフィットCPインサート

    ニッタ(1件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状インサート材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~)

    SMC
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ

    千代田通商(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム
    形状六角穴付メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン

    アオイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)

    フジキン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
  • ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ)

    フジキン
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ポートコネクター
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(Rc)
  • PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • KQG2H - ハーフユニオン SMC

    KQG2H - ハーフユニオン

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
  • ストレート(ミニ) AirTAC

    ストレート(ミニ)

    AirTAC(1件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手 Y型ユニオン H&H

    ワンタッチ継手 Y型ユニオン

    H&H
    659税込725
    1個
    当日出荷
    工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
    形状Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
  • ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット 白

    TBC(タブチ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番789-9432形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
  • チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
    トラスコ品番783-5787材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)1.8適合チューブ外径(Φmm)4、2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
  • KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMC

    KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)4
  • 10 Series(10-KQ2H) SMC

    10 Series(10-KQ2H)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • スリーブコネクターエルボ 千代田通商

    スリーブコネクターエルボ

    千代田通商
    409税込450
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO

    クイックシール継手 インサートレスエルボ

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
  • チューブフィッティングケミカル 違径ニップル PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル 違径ニップル

    PISCO(ピスコ)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状違径ニップルタイプケミカル用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックシール 黄銅ナット ニッタ

    クイックシール 黄銅ナット

    ニッタ(1件のレビュー)
    71税込78
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状黄銅ナット
  • クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃使用流体空気、水、一般作動油
  • DPC ポートコネクタ イハラサイエンス

    DPC ポートコネクタ

    イハラサイエンス
    859税込945
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • DNAナット イハラサイエンス

    DNAナット

    イハラサイエンス
    339税込373
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • ファインシリーズ ショート継手 エルボ フジキン

    ファインシリーズ ショート継手 エルボ

    フジキン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC

    メスユニオン KQ2F インチサイズ

    SMC
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオンリリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り

    CKD
    229税込252
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • PTエルボ 90°タイプ 千代田通商

    PTエルボ 90°タイプ

    千代田通商(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状PTエルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 異径ニップル 千代田通商

    異径ニップル

    千代田通商(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状異径ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXR最高使用圧力(水)(MPa)0.3
汎用管継手