絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(128)
形状
ユニオンストレート(201)
形状
ユニオンティー(318)
形状
ユニオンワイ(112)
形状
ユニバーサルエルボ(65)
形状
レデューサー(92)
形状
ロングエルボ(102)
形状
六角穴付ストレート(76)
形状
違径ユニオンストレート(81)
形状
隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
7,579件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2 光陽産業

    カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2

    光陽産業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
    仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)アズワン品番6-678-12
  • レデューサー エスコ

    レデューサー

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
  • W管継手 チーズ SK11

    W管継手 チーズ

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボゲージユニオン(Rc)
  • ブレードロック(黄銅製) フローバル

    ブレードロック(黄銅製)

    フローバル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • ユニオンナット PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンナット

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • フルメタル隔壁ユニオン AirTAC

    フルメタル隔壁ユニオン

    AirTAC
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    規格フルメタル隔壁ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ソケット AirTAC

    六角ソケット

    AirTAC(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル AirTAC

    六角ニップル

    AirTAC(1件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    使用温度範囲(℃)0~150規格デュアルオネジストレートジョイント最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • K Series(KA) SMC

    K Series(KA)

    SMC
    68税込75
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 10 Series(10-KQ2L) SMC

    10 Series(10-KQ2L)

    SMC
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • ナット 30シリーズ フロウエル

    ナット 30シリーズ

    フロウエル
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状ナット材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • 異径中間ニップルソケット EARTH MAN

    異径中間ニップルソケット

    EARTH MAN
    268税込295
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
  • チューブフィッティング レデューサー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング レデューサー

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状レジューサー
  • チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボユニオン KQ2L-X35 SMC

    エルボユニオン KQ2L-X35

    SMC
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
  • クイック継手 スイングエルボ コガネイ

    クイック継手 スイングエルボ

    コガネイ
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状スイングエルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンワイ KQB2U SMC

    ユニオンワイ KQB2U

    SMC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンワイ
  • プラグ KQB2P SMC

    プラグ KQB2P

    SMC
    149税込164
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状プラグ
  • ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

    ニッタ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状スルーコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • クイックシール ユニオンティー ニッタ

    クイックシール ユニオンティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ユニオンティー
  • DTA ユニオンティー イハラサイエンス

    DTA ユニオンティー

    イハラサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンティーシリーズインチチューブシリーズ
  • DSA めすコネクタ イハラサイエンス

    DSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状めすコネクタ
  • DLA ユニオンエルボ イハラサイエンス

    DLA ユニオンエルボ

    イハラサイエンス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンエルボシリーズインチチューブシリーズ
  • ファインロック プラグユニオン フジキン

    ファインロック プラグユニオン

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状プラグユニオン
  • ファインロック ティーユニオン フジキン

    ファインロック ティーユニオン

    フジキン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ティーユニオン
  • ファインロック エルボユニオン フジキン

    ファインロック エルボユニオン

    フジキン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボユニオン
  • コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ)

    コネクタ(オス・メスセット) ストレート

    PISCO(ピスコ)
    639税込703
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    複数のチューブの着脱が一度に行えます。
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)

    ニッタ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • ユニバーサルニップル 千代田通商

    ユニバーサルニップル

    千代田通商(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    形状ユニバーサルニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ミニマル継手 ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ハーフユニオン (H~) SMC

    ハーフユニオン (H~)

    SMC(1件のレビュー)
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ハーフユニオンねじの種類R
  • ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ロングエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ メスストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    メスユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ブランチエイ PISCO(ピスコ)

    ブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
    形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • ラインチャッキバルブ_22MPa_ニューV-Series SUS 食い込み(インチ) フジキン

    ラインチャッキバルブ_22MPa_ニューV-Series SUS 食い込み(インチ)

    フジキン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    コンパクト構造
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~200最高使用圧力(MPa)22接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントフェルール アオイ

    フロントフェルール

    アオイ
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL ニッタ

    一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL

    ニッタ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
    使用流体空気、水
汎用管継手