カテゴリ
絞り込み
形状

ユニオンエルボ(128)

ユニオンストレート(201)

ユニオンティー(318)

ユニオンワイ(112)

ユニバーサルエルボ(65)

レデューサー(92)

ロングエルボ(102)

六角穴付ストレート(76)

違径ユニオンストレート(81)

隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
- 1/16(78)
- 1/8(1,633)
- 1/4(1,814)
- 3/8(1,524)
- 1/2(1,030)
- 3/4(77)
- 1(47)
- 2(11)
- M3(133)
- M5(619)
- M6(135)
- M8(24)
- M12(29)
- M14(33)
- M16(11)
- M18(24)
- M20(13)
- No.10-32(133)
- Φ8(11)
- その他(46)
- 管接続口径をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(3,749)
- RS PRO(667)
- PISCO(ピスコ)(531)
- フジキン(356)
- ニッタ(304)
- 千代田通商(279)
- コガネイ(263)
- エスコ(224)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(64)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(47)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(45)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(38)
- 近畿製作所(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る

ブラス製締付継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,990~税込¥2,189~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ミニタイプ 45°エルボ
PISCO(ピスコ)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状45°エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ブランチ二重ワイ
PISCO(ピスコ)¥489~税込¥538~1個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ブランチ二重ワイ色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ユニバーサルホースソケット
千代田通商(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。形状ユニバーサルソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
プッシュワン Eシリーズ チューブキャップ
ニッタ¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥769~税込¥846~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ スリーブ CPS
ニッタ¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
UJR継手_FINE series PUREダブルスリーブ
フジキン¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルユニオン
ダブルユニバーサルエルボ
AirTAC¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ダブルユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から10日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
T-LOK プラグ
フロパーサル¥619~税込¥681~1個当日出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
バルクヘッドユニオン 30シリーズ
フロウエル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状バルクヘッドユニオン材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
チーズ KQG2T
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃使用流体空気、水、一般作動油
ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り
CKD¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から10日以内出荷シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
ケミフィットC1 ユニオンコネクタ
ニッタ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状ユニオンコネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM寸法d3(Φmm)4.2負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
2圧縮リング継手_ニューV-Lokフロントリング+バックリング
フジキン¥299税込¥3291個当日出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A276 316寸法L(mm)-呼び径(mm)6寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A276 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(G)寸法D1(mm)5.5
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
延長ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用おねじと管用めねじの変換としてねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ライトエアー オスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ナット(PP)
ウシオライティング¥89~税込¥98~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)PP使用流体水、空気
スリーブコネクターエルボ
千代田通商¥409~税込¥450~1個当日出荷から翌々日出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応