絞り込み
使用流体
その他・水・油・空気・蒸気・薬品
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.6・0.7・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・41.3・その他・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,108件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)メインブロック エルボBPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状エルボB使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ユニバーサルテーパー PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルテーパーPISCO(ピスコ)
539税込593
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ユニバーサルテーパ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
サービスチーズユニオン (KFY~) SMCサービスチーズユニオン (KFY~)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオンねじの種類R
スイベルエルボ (KFV-~) SMCスイベルエルボ (KFV-~)SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
ユニオンナット (KFN-~) SMCユニオンナット (KFN-~)SMC
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状ユニオンナット
隔壁用メスユニオン (KFE~) SMC隔壁用メスユニオン (KFE~)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
8mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ8mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷から翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ストレートユニオン
DTK インサート イハラサイエンスDTK インサートイハラサイエンス
399税込439
1個
当日出荷から16日以内出荷
ハーフユニオン(インチサイズ) アオイハーフユニオン(インチサイズ)アオイ
1,898税込2,088
1個
42日以内出荷
高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-UC-1102R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/4 I-VALUEIVL-UC-1102R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/4I-VALUE
259税込285
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-UC-1202R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/4 I-VALUEIVL-UC-1202R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/4I-VALUE
279税込307
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-UC-1101R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/8 I-VALUEIVL-UC-1101R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/8I-VALUE
259税込285
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
黄銅製エルボユニオン アオイ黄銅製エルボユニオンアオイ
719税込791
1個
6日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製袋ナット アオイ黄銅製袋ナットアオイ
84税込92
1個
6日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ハーフユニオン アオイ黄銅製ハーフユニオンアオイ
349税込384
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製(フェルール)リア アオイ黄銅製(フェルール)リアアオイ
47税込52
1個
6日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
C型ユニオン アオイC型ユニオンアオイ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
PTパネル アオイPTパネルアオイ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS316
バルクヘッドユニオン アオイバルクヘッドユニオンアオイ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 溶接コネクター FITOK6Dシリーズ継手 溶接コネクターFITOK
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ストレートユニオン FITOK6Dシリーズ継手 ストレートユニオンFITOK
1,688税込1,857
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 フェルールセット FITOK6Dシリーズ継手 フェルールセットFITOK
3,898税込4,288
1セット(10個)
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 バルクヘッドユニオン FITOK6Dシリーズ継手 バルクヘッドユニオンFITOK
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
寸法(mm)Gx:15.9(0.63in)寸法L(mm)57.7(2.27in)寸法F(mm)15.9(0.63in)寸法E(mm)4.8(0.19in)寸法C(mm)15.2(0.60in)寸法G(mm)14.3(0.56in)RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手(Φmm)0.25パネル厚(mm)最大10.2(0.40in)パネル穴径(Φmm)11.5(0.45in)
6Dシリーズ継手 キャップ FITOK6Dシリーズ継手 キャップFITOK
849税込934
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
FRメタルガスケット式面シール継手 リテイナー付きガスケット FITOKFRメタルガスケット式面シール継手 リテイナー付きガスケットFITOK
6,290税込6,919
1セット(10個)
4日以内出荷
真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール
サイズ(inch)0.25寸法E(mm)6.1(0.24in)RoHS指令(10物質対応)対応寸法Tx(mm)12.7(0.50in)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオンフジキン
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から90日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)40A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)40A部品 ダイヤフラム膜フジキン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)92寸法H(mm)29温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
自動溶接継手_FINE series PUREエルボ フジキン自動溶接継手_FINE series PUREエルボフジキン
5,298税込5,828
1個
当日出荷から45日以内出荷
自動溶接機対応 コンパクト
温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー フジキンUJR継手_FINE series PUREパネルレデューサーフジキン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
UJR継手_FINE series PUREレデューサー フジキンUJR継手_FINE series PUREレデューサーフジキン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
寸法L(mm)42.05温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管RoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜フジキン
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)35温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオンフジキン
4,198税込4,618
1個
当日出荷から60日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
UJR継手_FINE series PUREティーユニオン フジキンUJR継手_FINE series PUREティーユニオンフジキン
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)15A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)15A部品 ダイヤフラム膜フジキン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)46寸法H(mm)15温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
自動溶接継手_FINE series PUREストレート フジキン自動溶接継手_FINE series PUREストレートフジキン
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から45日以内出荷
自動溶接機用継手。コンパクト。
寸法H(mm)-温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜フジキン
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)46温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ フジキン3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブフジキン
38,980税込42,878
1個
45日以内出荷から60日以内出荷
・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質(本体)ASTM A351 CF3M温度(℃)-28~232最高使用圧力(MPa)15.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREレデューサー フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREレデューサーフジキン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から90日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボハーフユニオンフジキン
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷から90日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら