絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
エルボ(4)
形状
ストレート(1)
形状
ティー(1)
形状
ブランチワイ(2)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
違径ソケット(1)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(10)
適合チューブ外径
  • 1/2(1)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
ねじの種類
  • R(10)
  • Rc(2)
使用流体
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(11)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.3(2)
  • 0.98(4)
  • 1.5(6)
  • 1.96(1)
  • 2.94(1)
  • 3(2)
  • 3.45(1)
  • 3.5(2)
  • 4.9(1)
  • 5(2)
  • 16.2(5)
  • 21.5(2)
  • 25.4(1)
  • その他(8)
  • (1)
ブランド
  • ニッタ(5)
  • TBC(タブチ)(4)
  • EARTH MAN(3)
  • TRUSCO(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
ニッタ・TBC(タブチ)・EARTH MAN・TRUSCO・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(4)
ストレート
ストレート(1)
その他
その他(2)
ティー
ティー(1)
ブランチワイ
ブランチワイ(2)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
違径ソケット
違径ソケット(1)
違径ニップル
違径ニップル(1)
  • ライトエアー ソケット TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット

    TBC(タブチ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー ソケット使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー 両接続エルボ TBC(タブチ)

    ライトエアー 両接続エルボ

    TBC(タブチ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー 両接続エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー ソケット 異径 TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット 異径

    TBC(タブチ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番754-7099材質ポリアセタール(POM)形状ライトエアー ソケット質量(g)110使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)六角対辺W1(mm)56六角対辺W2(mm)49適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
  • 両接続エルボ TBC(タブチ)

    両接続エルボ

    TBC(タブチ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)105流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

    PISCO(ピスコ)
    8,098税込8,908
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
    仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
  • 異径中間ニップルソケット EARTH MAN

    異径中間ニップルソケット

    EARTH MAN
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
  • クイックシール ティー ニッタ

    クイックシール ティー

    ニッタ
    8,998税込9,898
    1袋(5個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじの種類R
  • クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタ

    クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ

    ニッタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気
  • 樹脂エルボプラグ TRUSCO

    樹脂エルボプラグ

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気耐圧力(MPa)1
  • 異径中間プッシング EARTH MAN

    異径中間プッシング

    EARTH MAN
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
  • 異径中間ニップル EARTH MAN

    異径中間ニップル

    EARTH MAN
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続形状異径中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R仕上メッキ
  • プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ Yジョイント

    ニッタ
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ Yジョイント

    ニッタ
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    4日以内出荷から92日以内出荷
    形状Yジョイント最高使用圧力(MPa)1

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
くい込み管継手・インサート管継手