絞り込み
形状

エルボ(4)

ストレート(7)

ティー(2)

ブランチワイ(1)

ユニオンストレート(2)

ユニオンティー(1)

六角穴付ストレート(1)
適合チューブ外径
- 10(10)
- 12(14)
- 16(8)
- 18(1)
- 22(1)
- 26(1)
- 41(1)
- 48(1)
管接続口径
- 1/2(16)
- 1-1/2(2)
使用流体
その他(1)
水(12)
空気(11)
蒸気(1)
薬品(8)
ねじの種類
- R(14)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.2~0.3(1)
- 0.5(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(9)
- CKD(6)
- SMC(2)
- リガルジョイント(2)
PISCO(ピスコ)・CKD・SMC・リガルジョイント
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(17)
- 10,000-50,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「形状」から絞り込む

エルボ(4)

ストレート(7)

ティー(2)

ブランチワイ(1)

ユニオンストレート(2)

ユニオンティー(1)

六角穴付ストレート(1)

ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から10日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ステンレスSUS316継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
スーパーカンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント¥47,980税込¥52,7781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
CKD¥3,688税込¥4,0571個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
継手 チューブフィッティングSUS304
PISCO(ピスコ)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)
CKD¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)
CKD¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)
CKD¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥25,875~税込¥28,463~1袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手