絞り込み
ブランド
- SMC(435)
- Festo(170)
- PISCO(ピスコ)(57)
- Transair(52)
- CKD(51)
- コンバム(旧:妙徳)(33)
- コガネイ(14)
- NORGREN(13)
- SCHMALZ(シュマルツ)(11)
- Piab(ピアブ)(6)
- FACOM(2)
- カネテック(1)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
エコロジープロダクト

ZM131M
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM131H
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM104
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブなしねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM103
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM076
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:個別供給バルブなしねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出ノズル径(Φmm)0.7真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM074
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)0.7オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM073
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ZM072
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)0.7オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
小型真空エジェクタ ZA107
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
小型真空エジェクタ ZA105
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
真空発生器
スーパーツール¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。トラスコ品番409-3933セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ質量(kg)1.7高さ(mm)160タイプエア圧力調整可能空気消費量(L/minANR)30縦(mm)80横(mm)222吸入流量(最大)12L/min最大真空圧(kPa)-88エア流量(L/min)24
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット(ZQ1R-~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ。 LED表示機能付。 マニホールド化可能。
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット(ZQ1L-~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ。 LED表示機能付。 マニホールド化可能。
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット(ZQ107~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット(ZQ105~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット (ZQ1-VQ120-5L~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能ファンクション標準タイプ(1W)電磁弁定格電圧(V)DC24
ZM Series(ZM136~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:個別供給バルブなしねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なしボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13)1.3ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM135~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM134~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133M-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133A~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM132~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(13)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM131SM-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM131SA~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM131M~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし