FA現場のお役立ち情報
846件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZM Series(ZM071HF-K5L~) SMC

    ZM Series(ZM071HF-K5L~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F)G手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM Series(ZM071H-Q~) SMC

    ZM Series(ZM071H-Q~)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM Series(ZM071H-P~) SMC

    ZM Series(ZM071H-P~)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM Series(ZM071H-B~) SMC

    ZM Series(ZM071H-B~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM Series(ZM071H-A~) SMC

    ZM Series(ZM071H-A~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM Series(ZM071A~) SMC

    ZM Series(ZM071A~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM Series(ZM070~) SMC

    ZM Series(ZM070~)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
  • ZM Series(ZM056H~) SMC

    ZM Series(ZM056H~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
  • ZM Series(ZM055H-~) SMC

    ZM Series(ZM055H-~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
  • ZM Series(ZM054~) SMC

    ZM Series(ZM054~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなしノズル径(Φmm)(05)0.5
  • ZM Series(ZM053~) SMC

    ZM Series(ZM053~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM Series(ZM052~) SMC

    ZM Series(ZM052~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    標準供給圧力(MPa)(H)0.5ノズル径(Φmm)(05)0.5
  • ZM Series(ZM051S~) SMC

    ZM Series(ZM051S~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM051H~) SMC

    ZM Series(ZM051H~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM051AH-~) SMC

    ZM Series(ZM051AH-~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM Series(ZM050H-0~) SMC

    ZM Series(ZM050H-0~)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
  • 多段エジェクタ (ZL112P~) SMC

    多段エジェクタ (ZL112P~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
  • 薄形真空ポンプシステム マニホールド SMC

    薄形真空ポンプシステム マニホールド

    SMC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    20日以内出荷
    連数3連RoHS指令(10物質対応)対応供給ポート位置真空圧:右側
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    ¥37,883税込¥41,671
    1個
    10日以内出荷
    その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力スイッチ】サクションフィルタ付 / 圧力範囲:0~-100kPa / 出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)ノズル径(Φmm)0.5
  • ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC

    ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)

    SMC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    10日以内出荷
    SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)0.7到達真空圧力(kPa)-48VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    10日以内出荷
    その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径(mm)【ノズル】0.7スイッチ【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみ単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
  • 大排気量省エネエジェクタ コンバム(旧:妙徳)

    大排気量省エネエジェクタ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    12日以内出荷
    真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ。低い供給圧力で大吸込流量確保。省エネ・省配線。電磁弁搭載タイプ。簡単なインライン取付け。プッシュイン継手標準装備
    タイプ単体センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソースRoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ0.3MPa電磁弁常時閉
  • 真空用圧力スイッチ ZQ Series用 SMC

    真空用圧力スイッチ ZQ Series用

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様真空用圧力スイッチ:0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位:SI単位固定リード線真空用圧力スイッチ:コネクタなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) SMC

    ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    13日以内出荷
    弁仕様チェック弁なし出力NPN1出力+アナログ電圧単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手【Vポート】Φ4(ストレート)圧力範囲(kPa)0~-101
  • ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) SMC

    ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    13日以内出荷
    仕様チェック弁:なし単位SI単位固定(kPa)出力仕様NPN2出力リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手(Vポート)Φ4(ストレート)圧力範囲(kPa)0~-101
  • 真空パッド フラット 8mm ニトリルゴム NORGREN

    真空パッド フラット 8mm ニトリルゴム

    NORGREN
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / 58300 シリーズ真空カップです。サクションカップの直径は 8 mm です。このフラット真空カップは、柔軟な材質でほとんど動きません。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです
    仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:8mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:1N●コード番号:220-3873アズワン品番65-7966-03
  • ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形 SMC

    ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    25日以内出荷
    仕様●ノズル呼び径:Φ0.7●ポート(SUP./VAC.)接続口径 ワンタッチ管継手:Φ6めねじの種類G1/8RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-48
  • 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) ZQ□A シリーズ用 SMC

    真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) ZQ□A シリーズ用

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷
    省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
    仕様チェック弁なし単位SI単位固定出力仕様NPN2出力リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6mm(ストレート)圧力範囲(kPa)-100~100
  • 真空発生器 SCPS SCHMALZ(シュマルツ)

    真空発生器 SCPS

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 SCPMi SCHMALZ(シュマルツ)

    真空発生器 SCPMi

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    小型・パワフル・多機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 SCPMc SCHMALZ(シュマルツ)

    真空発生器 SCPMc

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    小型・パワフル・多機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 EVE SCHMALZ(シュマルツ)

    真空発生器 EVE

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    44日以内出荷
    メンテナンスが簡易なドライ真空ポンプ
    電源三相RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器(単体) PISCO(ピスコ)

    真空発生器(単体)

    PISCO(ピスコ)
    ¥39税込¥43
    1個
    4日以内出荷
  • 真空発生器 交換用エレメント スペーサ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 交換用エレメント スペーサ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気標準供給圧力(MPa)0
  • 真空発生器 交換用エレメント サイレンサエレメント PISCO(ピスコ)

    真空発生器 交換用エレメント サイレンサエレメント

    PISCO(ピスコ)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
  • 真空発生器 交換用エレメント PISCO(ピスコ)

    真空発生器 交換用エレメント

    PISCO(ピスコ)
    ¥829税込¥912
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空エジェクタ基本形 CV4コンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CV4コンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 真空エジェクタ基本形 CCVコンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CCVコンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    11日以内出荷
    質量(g)10空気消費量(L/min)7.1使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)2.5最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.5設定圧力分解能(kPa)0.3~0.6ノズル径(Φmm)0.4
  • コンバム 樹脂製大排気量コンバム MC7 コンバム(旧:妙徳)

    コンバム 樹脂製大排気量コンバム MC7

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    11日以内出荷
  • コンバム ブロックプレート コンバム(旧:妙徳)

    コンバム ブロックプレート

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    11日以内出荷
真空発生器/エジェクタ