絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

真空機器 真空発生器VB
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。電磁弁ー真空パッド間の配管途中に取付け可能。機械式圧力センサと一体化されたタイプも用意。トラスコ品番554-9007材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、サイレンサエレメント:PVFM、金属部品:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR形状角形ユニオン大気開放使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.15~0.7到達真空度(kPa)-66使用流体空気ノズルノズルサイズ:10適合チューブ外径D(Φmm)真空ポートサイズ:6、エア供給ポートサイズ:6RoHS指令(10物質対応)対応最大吸込流量(L/min[ANR])42供給圧力(MPa)(定格)0.5ノズル径(Φmm)1
真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759)
Piab(ピアブ)¥29,980税込¥32,9781個22日以内出荷特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。トラスコ品番697-1349材質Al,PA,SSタイプホールディングキャップ付き使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
真空レギュレータプッシュロックタイプ
PISCO(ピスコ)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能です。プッシュロック式ツマミにより片手でも操作できます。従来品より最大50%の軽量化を実現しました。流路に銅を主成分とする金属材料を不使用、ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBRを使用しています。一次側と二次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由です。使用温度(℃)0~50(凍結なきこと)表示SW2点+アナログ出力使用流体空気設定圧力範囲(kPa)-100~1.3使用圧力範囲(kPa)-100~100吸込流量(L/min)30(ANR)
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。仕様●設定真空度(kPa):-26.7~-80形式ME25・60用真空スイッチ電気定格5A/AC250V、5A/DC24V(抵抗負荷)線色接続するリード:黒・白(NO時)、黒・赤(NC時)応差-5.3kPa~-13.3kPa
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。形式マイクロエジェクタ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6空気消費量(L/min)46(圧縮)使用流体空気給油不可配管接続口径Rc1/4最大流量(L/min)(ANR)25(真空側)ノズル径(Φmm)1
マイクロエジェクタMEシリーズ
コガネイ¥238税込¥2621個9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。形式交換用フィルタ(ME07M用)
マイクロエジェクタMEシリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から13日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.8作動方式直接作動空気消費量(L/min)23(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側)最高真空圧力(kPa)-86.7ノズル径(Φmm)0.7
マイクロエジェクタMEシリーズ
コガネイ¥198税込¥2181個翌々日出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。形式交換用フィルタ(ME05M用)
マイクロエジェクタMEシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート形式電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.6作動方式直接作動空気消費量(L/min)11.5(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8最大流量(L/min)(ANR)6.3(真空側)最高真空圧力(kPa)-86.7ノズル径(Φmm)0.5ボタン仕様ノンロック形(手動)
マイクロエジェクタMEシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から31日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式電磁弁付マイクロエジェクタ(マニホールド取付用)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)DC24作動方式直接作動使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)最高真空圧力(kPa)-86.7ボタン仕様ノンロック形(手動)
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式ME25・60用シングル電磁弁ポート数2ポート(NC)有効断面積(mm2)3作動方式直接作動機構ロック形(手動)絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット形(リード線長さ300mm)サージ対策フライホイルダイオード(DCのみ)
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ
コンバム(旧:妙徳)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から9日以内出荷流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-10標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から8日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートC
PISCO(ピスコ)¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から11日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から9日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状角形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃精度±5kPa使用流体空気電気定格3A250V検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチリード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様応差22kPa
真空発生器 破壊機能付専用ブラケット
PISCO(ピスコ)¥179税込¥1971個4日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
真空発生器 ストレート大気開放(VUM)
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状小型管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 エルボ大気開放(VM)
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。形状真空パッド直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 アダプタ集中排気(VU)
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 VUM固定用ホルダ
PISCO(ピスコ)¥77税込¥851個4日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気標準供給圧力(MPa)0