絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

真空発生器
スーパーツール¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。トラスコ品番409-3933セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ質量(kg)1.7高さ(mm)160タイプエア圧力調整可能空気消費量(L/minANR)30縦(mm)80横(mm)222吸入流量(最大)12L/min最大真空圧(kPa)-88エア流量(L/min)24
真空発生器 交換用エレメント スペーサ
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)4日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気標準供給圧力(MPa)0
真空発生器 交換用エレメント サイレンサエレメント
PISCO(ピスコ)¥39税込¥431個当日出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
真空エジェクタ基本形 CCVコンバム
コンバム(旧:妙徳)¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷質量(g)10空気消費量(L/min)7.1使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)2.5最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.5設定圧力分解能(kPa)0.3~0.6ノズル径(Φmm)0.4
コンバム ハイフローコンバム HFV
コンバム(旧:妙徳)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)標準供給圧力(MPa)0.5