24ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,373件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンブルスナップシャックル Wichard

    シンブルスナップシャックル

    Wichard
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ウイチャード社のセイルボート用シンブルスイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。シンブル付きで、ロープへの負担が軽減します。
    用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。材質17-4PHステンレス質量(g)150
  • BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm)

    BSP-6120RS

    ブルーストーム(Bluestorm)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    着用前の点検が容易。炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。動きやすく作業がしやすい。体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適。様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。
    その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT型式TK-6120RS 型サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm質量(g)700浮力(kg)【初期】11各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A
  • 電動リール用埋込電源ボックス 丸型 KAI-YOU

    電動リール用埋込電源ボックス 丸型

    KAI-YOU
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    埋め込み型電動リールコンセント。未使用時に邪魔になりません。ステンレスタッピング4×20 6本付属
    用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)140Φ×150×厚さ45開口穴(mm)106Φ
  • プラスチックフォグホーン PLASTIMO

    プラスチックフォグホーン

    PLASTIMO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    外洋特別規定4.09に準じたフォグホーンです。
    寸法(mm)300
  • 電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラー PLASTIMO

    電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラー

    PLASTIMO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
    用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
  • 電動リール用電源ボックスコンセント デラックス PLASTIMO

    電動リール用電源ボックスコンセント デラックス

    PLASTIMO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。
    用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)116×180×75開口穴(mm)75×145
  • 電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル DC12Vソケット付き PLASTIMO

    電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル DC12Vソケット付き

    PLASTIMO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
    用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
  • 電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル PLASTIMO

    電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル

    PLASTIMO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
    用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
  • TK-18ARSX YELLOW TK

    TK-18ARSX YELLOW

    TK
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型イエローサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
  • 集中コンセントボックス 配線ケーブル付き FMS(フレンドマリンサービス)

    集中コンセントボックス 配線ケーブル付き

    FMS(フレンドマリンサービス)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ゴムベースと銅線が錫メッキされたAncorマリン社のケーブル3mを組み合わせた集中コンセントボックス。30Ah防水ヒューズホルダー付き。非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施しました。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。
    用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)100×150×深さ88【ゴムベース】120×160×厚さ10
  • 埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFF BEP MARINE

    埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFF

    BEP MARINE
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
    用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3端子径(mm)8耐電圧(V)48
  • ヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE

    ヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFF

    BEP MARINE
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    大型のディーゼルエンジンなどにも対応できるヘビーディーなバッテリースイッチです。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
    その他【瞬間耐電流】800Amp【連続耐電流】720Amp寸法(mm)102×102×H90端子径(mm)12耐電圧(V)48
  • コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFF BEP MARINE

    コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFF

    BEP MARINE
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムにより1-2-BOTH-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
    用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp寸法(mm)69×69×H75端子径(mm)8耐電圧(V)48
  • パワーバッテリースイッチ ON-OFF BLUE SEA Systems

    パワーバッテリースイッチ ON-OFF

    BLUE SEA Systems
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
    その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
  • バッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付き BLUE SEA Systems

    バッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付き

    BLUE SEA Systems
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
    その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
  • バッテリースイッチ ON-OFF AFD付き BLUE SEA Systems

    バッテリースイッチ ON-OFF AFD付き

    BLUE SEA Systems
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
    その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
  • バッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキット BLUE SEA Systems

    バッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキット

    BLUE SEA Systems
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    2系統のバッテリーシステムを1ヶ所で同時に接断できます。サブバッテリーチャージャー使用時に最適なバッテリースイッチです。
    その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
  • ミニバッテリースイッチ キータイプ ON-OFF BLUE SEA Systems

    ミニバッテリースイッチ キータイプ ON-OFF

    BLUE SEA Systems
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    船外機・小型ガソリンインボートエンジン艇に最適。キーの取り外しが出来ます。
    その他【瞬間耐電流】1500Amp【連続耐電流】300Amp寸法(mm)68.68×68.68×H77.94端子径(mm)10
  • パワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付き BLUE SEA Systems

    パワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付き

    BLUE SEA Systems
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
    その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
  • バッテリースイッチ ON-OFF BLUE SEA Systems

    バッテリースイッチ ON-OFF

    BLUE SEA Systems
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
    その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
  • パワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF BLUE SEA Systems

    パワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF

    BLUE SEA Systems
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
    その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
  • バッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF BLUE SEA Systems

    バッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF

    BLUE SEA Systems
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
    その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
  • パワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付き BLUE SEA Systems

    パワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付き

    BLUE SEA Systems
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
    その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
  • バッテリースイッチ PLASTIMO

    バッテリースイッチ

    PLASTIMO
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    キータイプのバッテリースイッチ。
    端子径(mm)10
  • ロータリー式バッテリースイッチ PLASTIMO

    ロータリー式バッテリースイッチ

    PLASTIMO
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    このバッテリースイッチを使用すればマニュアルで2個のバッテリーの充電ができます。また使用するバッテリーも2個同時か、スタートバッテリーまたはアクセサリーバッテリーと3通りから選べます。
    その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】230Amp寸法(mm)140端子径(mm)8
  • バッテリースイッチ ボックス付き PLASTIMO

    バッテリースイッチ ボックス付き

    PLASTIMO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ボックス付きのバッテリースイッチで、キーを差し込んでも出っ張らないので邪魔になりません。扉があるのでコックピットなどの室外にも取りつけできます。
    その他【瞬間耐電流】300Amp【瞬間耐電流】300Amp端子径(mm)10
  • 小型船舶用救命浮環 TSR-400-II 谷沢製作所

    小型船舶用救命浮環 TSR-400-II

    谷沢製作所
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    15.5mの救命索がついています。
    用途港湾工事用。防災備蓄用。トラスコ品番352-6276セット内容15.5mの救命索付材質本体:ポリエステル厚さ(mm)80規格国土交通省型式承認品型式承認番号第5674号浮力(kg)8.9外径(mm)400内径(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターウェルハッチ Nuova

    モーターウェルハッチ

    Nuova
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    船外機のモーターウェルなどに使用する大型のインスペクションハッチです。
    用途ボート、ヨット用材質耐紫外線ABS
  • 防蝕亜鉛 バージンク PLASTIMO

    防蝕亜鉛 バージンク

    PLASTIMO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ドライブのキャビテーションプレートやフラップ等に使用します。
    材質亜鉛
  • 防蝕亜鉛 プレートジンク PLASTIMO

    防蝕亜鉛 プレートジンク

    PLASTIMO
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    板のジンクに長円のビス穴が開いています。船底、トランサム等色々な場所に使用できます。
    材質亜鉛
  • 防蝕亜鉛 カラージンク PLASTIMO

    防蝕亜鉛 カラージンク

    PLASTIMO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    プロペラとスターンチューブの間が特に狭い船等に使用します。またトランサムステップ等のステンレスパイプにも使用できます。
    材質亜鉛
  • 防蝕亜鉛 ムアリングジンク PLASTIMO

    防蝕亜鉛 ムアリングジンク

    PLASTIMO
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    アルミの船や電蝕の激しい所などには非常に有効です。ジンクからワイヤーをエンジン等のアースに繋いで使用します。
    材質亜鉛質量(kg)1.5
  • 防蝕亜鉛 ハーフエッグジンク PLASTIMO

    防蝕亜鉛 ハーフエッグジンク

    PLASTIMO
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ヨーロッパ艇の船底によく使われています。ボルトピッチに合わせてプレートにドリルで穴を開け取り付けます。
    材質亜鉛
  • Guestバッテリーチャージャー 2720A Guest

    Guestバッテリーチャージャー 2720A

    Guest
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。
    寸法(mm)328×229×104質量(kg)3出力10A×2口ケーブル長(m)2本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
  • Guestバッテリーチャージャー 2711A Guest

    Guestバッテリーチャージャー 2711A

    Guest
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。
    寸法(mm)229×191×61質量(kg)2.1出力5A×2口ケーブル長(m)2本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
  • Guestバッテリーチャージャー 2731A Guest

    Guestバッテリーチャージャー 2731A

    Guest
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。
    寸法(mm)221×229×104質量(kg)3.6出力10A×3口ケーブル長(m)3本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
  • Guestバッテリーチャージャー 2710A Guest

    Guestバッテリーチャージャー 2710A

    Guest
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。
    寸法(mm)229×191×61質量(kg)1.9出力10A×1口ケーブル長(m)1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
  • Guestバッテリーチャージャー 2707A Guest

    Guestバッテリーチャージャー 2707A

    Guest
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。
    寸法(mm)229×191×61質量(kg)2出力4A×2口ケーブル長(m)2本×1.2入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
  • Guestバッテリーチャージャー 2708A Guest

    Guestバッテリーチャージャー 2708A

    Guest
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。
    寸法(mm)190×183×61質量(kg)1.4出力5A×1口ケーブル長(m)1.2入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
  • Guestバッテリーチャージャー 2740A Guest

    Guestバッテリーチャージャー 2740A

    Guest
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。
    寸法(mm)221×229×104質量(kg)3.8出力10A×4口ケーブル長(m)4本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
船舶艤装品