25ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,373件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Guestバッテリーチャージャー 2708A Guest

    Guestバッテリーチャージャー 2708A

    Guest
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。
    寸法(mm)190×183×61質量(kg)1.4出力5A×1口ケーブル長(m)1.2入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
  • Guestバッテリーチャージャー 2740A Guest

    Guestバッテリーチャージャー 2740A

    Guest
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。
    寸法(mm)221×229×104質量(kg)3.8出力10A×4口ケーブル長(m)4本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
  • オプテイマバッテリー ブルートップ OPTIMA BATTERIES

    オプテイマバッテリー ブルートップ

    OPTIMA BATTERIES
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    ボート、ヨットのエンジン始動、大きな電力を消費する装置類などマリーンには特に優れた性能を持つディープサイクルバッテリーが必要です。サイドスラスター駆動用電源など特殊で厳しい環境での使用には、高い耐湿度性と耐振動性を備えたオプティマのブルートップが最適です。オプティマ独自のスパイラルセルテクノロジーにより急速充電が可能で、高湿下においても大型ディーゼルエンジンを確実に始動します。パワーの回復が早く、厳しい使用条件に耐え、長期にわたる酷使にもハイパワーを持続するオプティマブルートップは、クイックな起動でエンジンの痛みを防ぐとともに、燃費の節約と環境保護にも貢献します。スターター機能とディープサイクル特性を併せ持つオプティマブルートップは、クルーザーやヨットのバッテリーとして理想的なバッテリーと言えます。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリー。大ポールの横に小ポール(サブ端子)が付属しております。
    区分ターミナル:R型端子端子サブ:無し
  • 電動マリントイレ 家庭用ボールサイズ ジャブスコ

    電動マリントイレ 家庭用ボールサイズ

    ジャブスコ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    喫水線の上下どちらにも取付可能で、フラッシュポンプは最高1.2mまで揚水できます。排水マッセレーターポンプは最高1mまでの水圧に対して作動可能です。
    用途ベースは90度回転可能で接続しやすく設置スペースに合わせた向きに位置を調節できます。質量(kg)17.3サイズ(cm)縦47×横38×高さ37ホース内径(Φmm)排水:25または同梱アダプターを使用して38、給水:19または同梱アダプターを取り外して16
  • 手動マリントイレ ジャブスコ

    手動マリントイレ

    ジャブスコ
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコのマリントイレです。最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。
    用途リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。質量(kg)9.5サイズ(cm)縦41×横45.3×高さ33ホース内径(Φmm)排水:38、給水:19
  • 手動マリントイレ 家庭用ボールサイズ ジャブスコ

    手動マリントイレ 家庭用ボールサイズ

    ジャブスコ
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコ家庭用ボールのマリントイレです。最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。
    用途リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。質量(kg)11.6サイズ(cm)縦48.5×横46×高さ34ホース内径(Φmm)排水:38、給水:19
  • トイレ金具 エルボーバルブセット 19/38mm PLASTIMO

    トイレ金具 エルボーバルブセット 19/38mm

    PLASTIMO
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。
    セット内容38mmΦエルボーバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
  • トイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mm PLASTIMO

    トイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mm

    PLASTIMO
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。
    セット内容25mmΦエルボーバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
  • ベンデットループ 25mmΦ用 FORESPAR(フォレスパー)

    ベンデットループ 25mmΦ用

    FORESPAR(フォレスパー)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    喫水線より低くトイレを設置した場合にサイフォン現象による海水の逆流を防ぐ為の空気抜きのU字管。丈夫で錆びないマレロン(デュポン社製、マリングレードのポリマー複合化合物)を使用。
  • ベンデットループ 38mmΦ用 FORESPAR(フォレスパー)

    ベンデットループ 38mmΦ用

    FORESPAR(フォレスパー)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    喫水線より低くトイレを設置した場合にサイフォン現象による海水の逆流を防ぐ為の空気抜きのU字管。丈夫で錆びないマレロン(デュポン社製、マリングレードのポリマー複合化合物)を使用。
  • トイレ金具 ストレートバルブセット 19/38mm PLASTIMO

    トイレ金具 ストレートバルブセット 19/38mm

    PLASTIMO
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。
    セット内容38mmΦストレートバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦストレートバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
  • ベンデットループ 19mmΦ用 FORESPAR(フォレスパー)

    ベンデットループ 19mmΦ用

    FORESPAR(フォレスパー)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    喫水線より低くトイレを設置した場合にサイフォン現象による海水の逆流を防ぐ為の空気抜きのU字管。丈夫で錆びないマレロン(デュポン社製、マリングレードのポリマー複合化合物)を使用。
  • シーキング ウッドマン

    シーキング

    ウッドマン
    9,098税込10,008
    1セット
    6日以内出荷
    *電極板にカルシウムを入れているので自然放電しにくく、再充電しても性能が落ちにくい。 *電動リールや魚探用のバッテリーに最適です。 *中身の電解液の管理が不要なメンテナンスフリータイプバッテリー *専用のオート充電器付き *野外の持ち運びに便利なショルダーバッグ付き
    用途ライトフィッシングに最適モデルセット内容バッテリー・充電器・ショルダーバッグ寸法(mm)バッテリー:95Hx151Wx65D質量(g)バッテリー:2.3電圧(V)DC12/8電流値(A)
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    角型タイプ。USBが2か所で充電可能。取り付け方法:埋め込みタイプ。黒色樹脂製。青色LED照明。防水キャップ・ゴムパッキング付き。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電
    付属品接続ターミナル 2個その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい)タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24サイズ(mm)縦35.6x幅21.5
  • VF-275W サーフトリッパーベスト ブラック SHIMANO(シマノ)

    VF-275W サーフトリッパーベスト ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    フィットシステム搭載フラッグシップベスト。BOA(R)フィットシステムでサイズ調整がしやすいフラッグシップベスト。タックルの荷重を分散するウエストパッドや、バックパックへのスイングアクセスを採用しています。また、通気性を向上したベンチレーションにより熱がこもりにくい構造になっています。
  • VF-229X ロックショアタフベスト ブラック SHIMANO(シマノ)

    VF-229X ロックショアタフベスト ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    ロックショアの現場で作り上げた、機動性と収納力にこだわったベスト。ロックショアでの移動や操作を妨げないことを追求したベストです。着脱式マクラは首の保護機能だけなく、ジャケットのフードが収まりやすいようマクラをたためるように進化。浮力材は、サイドを広く開放した配置にしたことで、動きやすさと通気性を可能にしました。ポケットは伸縮素材を採用することで張り出しを抑えられ、視野も確保することもできました。ポケット内部は、一瞬のチャンスにも対応できるようジグホルダーやルアーローテーションケースを設定。機動性と収納力を兼備した機能を充実させたコンセプトベストです。
    サイズFREE裾廻り(cm)136
  • VF-068T ゲームベストライト SHIMANO(シマノ)

    VF-068T ゲームベストライト

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    必要十分な機能を搭載した、コスパの良いライトベスト。軽量なのに大容量でブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。平場での使いやすさを第一に、釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。
    材質浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE肩幅(cm)36.5着丈(cm)42.5材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145裾幅(cm)47身幅(cm)76.5
  • VF-024U ゲームベスト SHIMANO(シマノ)

    VF-024U ゲームベスト

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    便利な機能を凝縮したハイコスパ・ベスト
    材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145
  • VF-274W アクトゲームベスト SHIMANO(シマノ)

    VF-274W アクトゲームベスト

    SHIMANO(シマノ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    BOA(R)フィットシステムのサイズ調整着脱性とベンチレーション機能を搭載したゲームベスト。BOA(R) フィットシステム採用で、着脱性やフィット感を高めたゲームベスト。暑い時期に嬉しい「ベンチレーション」機能も搭載しています。
    材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ポリエステル100%
  • ステアリングホイール 1/2”サイズナット付 トップウォーター

    ステアリングホイール 1/2”サイズナット付

    トップウォーター
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    このステアリングホイールは交換用のホイールです。現在使用されているホイールが老朽化で破損してしまった場合こちらのホイールで交換することができます。ステンレス316の素材を使用しているので金属の輝きの美しさが際だち、更に腐食などに耐性が強いステアリングホイールです。持ち手には指がはまるグリップが彫られており、大変操作がしやすくなっています。ホイールのステアリングノブは装着されております。ホイール本体、真ん中のボルトを覆うためのセンターキャップ(ステンレスナット)は付属しております。
    付属品センターキャップ(ステンレスナット)材質SUS316シャフト米国標準1/2インチスポーク数3外径(mm)ステアリング:340
  • ドレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー トップウォーター

    ドレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー

    トップウォーター
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    プラスチックよりも耐久性があり、磨耗に強く、耐久性のある316ステンレス鋼で作られているので、お手入れも簡単。汚れや水分が付着しにくく、サッと拭き取るだけで清潔さを保つことができます。ボートのガンネルなどにあるフラッシュマウントに取り付けたり、段差のあるデザインが特徴。缶のドリンクや大きなカップを入れておけます。底部にはカップをクッションする耐紫外線性ビニールゴムが付いています。ドレン付きなので飲み物をこぼしてしまった時でも安心。溜まった水分がスムーズに流れるため、周囲を汚す心配がありません。キャンプやバーベキュー、釣りなど、アウトドアでの使用シーンはもちろん、車やボートなどに設置しても、安心して使うことができるのが魅力です。シンプルで洗練されたフォルムは、どんなインテリアにもマッチします。埋込式という特性上、グラつきが少なく安定しており、カップやボトルをしっかりと支え、飲み物を取り出す際にもスムーズです。サイズもコンパクトなので、スペースを取らず、様々な場所に設置することが可能です。
    材質SUS316高さ(mm)70穴径(Φmm)排水:5適合穴(mm)73.5内径(mm)93
  • HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所

    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具

    報商製作所
    15,980税込17,578
    1本
    22日以内出荷
    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。ワンタッチの町野式金具をお付けしています。
    用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
  • HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 報商製作所

    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具

    報商製作所
    16,980税込18,678
    1本
    22日以内出荷
    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。
    用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
  • アフトデッキ トランサム シャワーシステム トップウォーター

    アフトデッキ トランサム シャワーシステム

    トップウォーター
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    トランサムやアフトデッキにシャワー設備を設置するためのセツトで、HOTとCOLDをミキシングして使用することができます。このシャワーシステムは、ボートやヨットのアフトデッキやトランサムに容易に取り付けることができ、海水やクルージング中の塩分、砂、その他の不快な汚れを洗い流すのに最適です。別売1/2"NPTフィッティングでホースをジョイントしてください。
    仕様開閉カバー・鍵付材質ABSプラスチック製寸法(横×縦)(mm)338×216ホース長さ(cm)142
  • スイッチング電源アダプタ マリンテック

    スイッチング電源アダプタ

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
    付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~24入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)20(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
  • スイッチング電源アダプタ マリンテック

    スイッチング電源アダプタ

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~48V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
    付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~48入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)10(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
  • スイッチング電源アダプタ マリンテック

    スイッチング電源アダプタ

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~12V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可。。
    付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~12入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)40(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
  • パワーリレー マリンテック

    パワーリレー

    マリンテック
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    船舶・自動車・その他用途に。直流電源専用タイプ(24V)。ベークライト樹脂製。簡易防水仕様。電源端子:ステンレス製6mmボルト圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製8mmボルト圧着ターミナル接続式
    寸法(mm)56(縦)×80(横)×86(高さ)取付本体:2ヶ所質量(g)230電流(A)瞬間:500、連続:200電圧(V)DC24温度範囲(℃)-30~80接点材質AgSnO2(銀酸化錫)コイル抵抗(Ω)9(16w)
  • スプリッターケーブル マリンテック

    スプリッターケーブル

    マリンテック
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    1台のサーチライトを2ヶ所に設置したジョイスティックリモコンで操作が可能に!。オプションの延長ケーブル(M970-ET5やM970-ET15)を併用することにより更に離れた場所から操作可能(最大195mまで延長可能)。M970-1224LED型・M970-1224G型ともに使用可
  • M970-1224G用ワイヤレスリモコン マリンテック

    M970-1224G用ワイヤレスリモコン

    マリンテック
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    離れた場所からサーチライトを動作できます。。使用前に同期設定がありますので説明書でご確認ください
    電池単4×2
  • M970-1224用 延長ケーブル マリンテック

    M970-1224用 延長ケーブル

    マリンテック
    9,398税込10,338
    1式
    6日以内出荷
    サーチライト M970-1224用 延長ケーブル。 コネクターの連結で簡単にケーブルを延長可能!。 ※コネクターをしっかり締めてテーピングしてください
  • JRC-2用ケーブル マリンテック

    JRC-2用ケーブル

    マリンテック
    9,398税込10,338
    1式
    6日以内出荷
  • M970用ジョイスティックリモコン マリンテック

    M970用ジョイスティックリモコン

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    M970-1224専用(旧タイプHID光源の互換性なし)。2段スピード機能付き
  • ドリンクホルダー ウォールマウントタイプ SEAFLO(シーフロ)

    ドリンクホルダー ウォールマウントタイプ

    SEAFLO(シーフロ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ABS樹脂製のドリンクホルダーです。可動式のアームなので不要時は折りたため、場所を取りませ。ん。ボトルや缶、マグカップなどいろいろなサイズに対応できるよう調整ができます。6ケ所のネジの取付けにより外れにくくなっています。見た目以上にしっかりとしたドリンクホルダーです。350ml缶をセットすることができ、ボートが揺れても倒れません。不要な時はコンパクトに折りたためます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)縦98.3×横95×高さ97.7ホワイト内径(Φmm)75
  • ビミニトップ ステー3本タイプ トップウォーター

    ビミニトップ ステー3本タイプ

    トップウォーター
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロンで構成されたインターコムマリンの非常に頑丈なステー3本タイプのビミニトップです。重量があるものを取り付けると艇への負担も大きくなり、燃費の悪くなるのですが、インターコムマリンのビミニトップは軽量かつ頑丈なアルミ製なので艇への負担が少なく燃費も向上します。
    長さ(mm)1800高さ(mm)1100
  • ぺデスタル  365-500mm BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ぺデスタル 365-500mm

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    アルミニウム支柱とアルミニウム鋳造ベース、ナイロンパーツの軽量でしっかりとしたペデスタルです。ネジ式で数段階の高さ調節が可能です。
    仕様●天面サイズ:10mm●天面板厚:170x170mm材質アルミ/樹脂底面サイズ(mm)Φ230支柱径(Φmm)75/60
  • ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
    仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
  • ぺデスタル  450-635mm BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ぺデスタル 450-635mm

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    アルミニウム支柱とアルミニウム鋳造ベース、ナイロンパーツの軽量でしっかりとしたペデスタルです。ネジ式で数段階の高さ調節が可能です。
    仕様●天面サイズ:10mm●天面板厚:170x170mm材質アルミ/樹脂底面サイズ(mm)Φ230支柱径(Φmm)75/60
  • キャスティングシート用ポール(330mm) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    キャスティングシート用ポール(330mm)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    アルミ製シート用ポールです。キャスティングシートなど、負荷の小さなシート用となっております。高さ調節したいときに使用します。有効高さ330mm固定です。
    仕様●差込み穴:Φ19mm●差込支柱:Φ19mm材質アルミ/スチール/樹脂タイプ330mm固定
  • スターンシェード収納バッグ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スターンシェード収納バッグ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    スターンシェードのホロ、フレームなどのパーツを全て収納して、持ち運びができる収納バッグです。
    材質ポリエステル寸法(mm)1190x240対応30A0034(スターンシェード)
船舶艤装品