27ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,373件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用 スペアボンベ EverGreen INTERNATIONAL

    エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用 スペアボンベ

    EverGreen INTERNATIONAL
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
  • エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5 EverGreen INTERNATIONAL

    エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5

    EverGreen INTERNATIONAL
    31,980税込35,178
    1着
    6日以内出荷
    国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):インフレータブルジャケットタイプ5はバッククロスベルトに3Dメッシュパッドを採用し、よりフィット感がアップ。激しいロッドワークによるベルトのズレも軽減し快適性が向上。強度を必要とする部位には、耐摩耗性に優れたCORDURA®;を採用しました。 ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約9.7kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。 バッククロスシステム&3Dメッシュパッド:体にフィットし、ジャケットがズレにくいバッククロスシステム。さらに、フィット感と通気性を高めるために3Dメッシュパッドを採用。体との接点を減らし、長時間の着用でも蒸れを防ぎます。 YKKバックル&ラダーロック:改定基準に対応出来る高強度YKKバックルとラダーロックを使用しています。安全性が向上しています。 充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。 ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。 リフレクター:安全性を考慮し、両肩部分にリフレクターを装着。 海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケットタイプ5専用スペアボンベ
    サイズフリー
  • USB充電器(シガレット) マリンテック

    USB充電器(シガレット)

    マリンテック
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    携帯電話などの充電器 クイックチャージ3.0+タイプC付き! 高性能タイプ シガーソケット式 USBタイプCが充電可能 黒色樹脂製 青色LEDバックライト付き タッチ式電源スイッチ付き ノイズ対策品 2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
    仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品材質(本体)アルミニウム質量(g)30電圧(V)DC12-24寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5極性センター端子プラスバックライト青色USBタイプQC3.0/タイプC電源スイッチの種類タッチ式
  • 保温具 国際化工

    保温具

    国際化工
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    国土交通省型式承認番号:第4580号/LSAコード1.2及び2.5適合/MSC.81(70)適合/EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)/日本海事協会原型承認取得
    用途落水者の保温に使用形状封筒型厚さ(mm)0.2寸法(mm)1950×1020質量(g)約340熱貫流率(W/m2・K)7800以下
  • 黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男 岩崎製作所

    黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男

    岩崎製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です。船舶用のホース継手として最適です。
    用途ホース継手材質黄銅製金具米ネジ(ANSI)サイズ口径(A)40
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可
    用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
  • 表示器用 埋込パネル マリンテック

    表示器用 埋込パネル

    マリンテック
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロッカースイッチ・デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 金属製:黒色アルミ製プレート(アルマイト処理)
    付属品タッピングネジ 4本材質アルミニウム製寸法(mm)110×68タイプ埋込型取付け方法4本のネジで固定
  • 表示器用 埋込パネル マリンテック

    表示器用 埋込パネル

    マリンテック
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
    材質樹脂製黒色タイプ埋込型取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)穴径(mm)30
  • 表示器用 取付スタンド マリンテック

    表示器用 取付スタンド

    マリンテック
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
    付属品黒色タッピングネジ 2本材質樹脂製タイプスタンド型取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)穴径(mm)30
  • 平型差込端子つきケーブル マリンテック

    平型差込端子つきケーブル

    マリンテック(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    汎用タイプの差し込み型接続端子ケーブル付き! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能 安心・安全のヒューズ付き! 規格品・端子付き シリコン製絶縁チューブ付き 赤色・黒色ケーブル
    タイプ絶縁型・メス端末丸型圧着端子付きヒューズミゼットヒューズ10A付ケーブル長(cm)60
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器 パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能 USBが2か所で充電可能 黒色樹脂製 青色LED照明 防水キャップ・ゴムパッキング付き ノイズ対策品 2ポート付き(両ポート:QC3.0)
    付属品接続ターミナル 2個寸法(mm)縦35.6×幅21.5タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24取付け方法埋め込みタイプ
  • ハイバックフォールディングシート(ブルー/ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ハイバックフォールディングシート(ブルー/ホワイト)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    背中全体をしっかり支えてくれるので、快適で疲れにくいハイバックタイプのシートです。長時間の操船でも、ハイバックタイプのシートなら定期的にもたれかかって背中や腰の筋肉を休められるので、疲れにくく、快適に操船することができます。
    付属品取付用ネジ4本仕様折り畳み式ブルー/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×490×580
  • ハイバックフォールディングシート(ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ハイバックフォールディングシート(ホワイト)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    背中全体をしっかり支えてくれるので、快適で疲れにくいハイバックタイプのシートです。長時間の操船でも、ハイバックタイプのシートなら定期的にもたれかかって背中や腰の筋肉を休められるので、疲れにくく、快適に操船することができます。
    付属品取付用ネジ4本仕様折り畳み式ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×490×580
  • 鉄製等辺山形鋼用溶接パッド ノムラ

    鉄製等辺山形鋼用溶接パッド

    ノムラ
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
    材質型式二等辺三角形表面処理錆止め塗装板厚t(mm)6
  • 鉄製平鋼用溶接パッド ノムラ

    鉄製平鋼用溶接パッド

    ノムラ
    989税込1,088
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
    材質型式楕円形表面処理錆止め塗装板厚t(mm)6
  • バンドバックル付フープ ノムラ

    バンドバックル付フープ

    ノムラ
    9,998税込10,998
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております
    用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材をまとめて固縛出来ます材質長さ(mm)帯金:0.15型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)0.3、バックル:1板幅(mm)帯金:14
  • 帯金(バンドフープ) ノムラ

    帯金(バンドフープ)

    ノムラ
    5,698税込6,268
    1箱(10巻)
    当日出荷
    船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します。BH041430 10巻入
    用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質長さ(mm)帯金:30型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)帯金:0.4板幅(mm)帯金:14
  • ソーラー チャージコントローラー マリンテック

    ソーラー チャージコントローラー

    マリンテック
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!! デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。
    寸法(mm)191×154×55質量(g)910電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式MPPT最大入力電流(A)20
  • ソーラー チャージコントローラー マリンテック

    ソーラー チャージコントローラー

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
    寸法(mm)150×100×40質量(g)300電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式PWM最大入力電流(A)20
  • ソーラー チャージコントローラー マリンテック

    ソーラー チャージコントローラー

    マリンテック
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    12V/24V兼用 モールド防滴型チャージコントローラー!!
    寸法(mm)75×77×23質量(g)210電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.6(12V時)、パルク:14.5(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式PWM最大入力電流(A)10
  • 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 高階救命器具

    国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A

    高階救命器具
    6,698税込7,368
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
    仕様小児用浮力(kg)初期浮力:約6.4適応体重(kg)15~25未満
  • 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA 高階救命器具

    国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA

    高階救命器具
    6,698税込7,368
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
    仕様幼児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A型式TK-210I適応身長(cm)80~100型式承認番号第5432号浮力(kg)初期浮力:6.0適応体重(kg)10~15未満
  • 自蔵式呼吸具 KS-8C用 ナイロンバッグ エア・ウォーター防災

    自蔵式呼吸具 KS-8C用 ナイロンバッグ

    エア・ウォーター防災
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    KS-8Cを収納可能バックです(ボンベ含む)
    寸法(mm)約670×300×260
  • SEAFLO アクセスハッチ  1ヶ所ロック開閉式 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO アクセスハッチ 1ヶ所ロック開閉式

    SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。 ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。 使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。 180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており1ケ所の開閉式ロック付きです。
    寸法L(mm)375寸法H(mm)270寸法L1(mm)291寸法h1(mm)192
  • SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナー付) SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナー付)

    SEAFLO(シーフロ)
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。 海水ストレーナーは給水するときに海中のごみや、浮遊物、フジツボなど貝などの異物ををくみ上げないようにするために使用します。 このトイレ配管キットは一度トイレに取り付ければ艇の寿命まで交換する必要はありませんが、ホースやクランプなどは消耗品ですので、ここから海水漏れが発生することがあるので長い期間、艇を係留したままお使いにならない場合は配管のバルブを必ずお閉めください。
    セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m、海水ストレーナー 1個
  • SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナーなし) SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナーなし)

    SEAFLO(シーフロ)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。
    セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m
  • SEAFLO マリントイレ コンパクト SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO マリントイレ コンパクト

    SEAFLO(シーフロ)
    51,980税込57,178
    1個
    欠品中
    日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。 ※ボウルとポンプはJABSCO製と互換性があります。 日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
    仕様コントローラー:スイッチパネル材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース
  • SEAFLO マリントイレ  スタンダード テンダリクローズ SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO マリントイレ スタンダード テンダリクローズ

    SEAFLO(シーフロ)
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
    仕様コントローラー:スイッチパネル材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース
  • SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のバッテリーセレクタースイッチは2系統のバッテリーを片側、両方使用、遮断の切り替え操作ができます。 2個のバッテリーを、緊急時の使用のために(BOTH)に切り替えることによって並列接続になりバッテリー容量が2個分のツインバッテリー状態になります。 サイズが小さく、デザイン性に優れ、頑丈で耐久性があります。 175Aとハイパワー対応のためほとんどのマリンバッテリーに使用でき、誤動作を防ぐためリリースボタンを押しながらでないと操作できないようになっているため安全です。 キャンピングカー、船、ボートなどバッテリーの切り替えにご使用ください。 片側のバッテリーのみを使用する場合には、レバーを「1」または「2」の位置へ、両方のバッテリーを使用する際はレバーを「BOTH」へ合わし使用します。 ロック機能が装備されていますので、操作時は赤色のツマミを押しながら回してください。
  • 平型差込端子 マリンテック

    平型差込端子

    マリンテック
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    汎用タイプの差し込み型接続端子! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用できます! 規格品。
  • リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(LCDディスプレイ) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(LCDディスプレイ)

    COTEK(コーテック)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    各動作の詳細設定・変更が可能に LCDディスプレイで電圧・電力などの監視が可能 SCシリーズインバーターに対応
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149.0×98.0×30.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(レベルメーター) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(レベルメーター)

    COTEK(コーテック)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    SCシリーズインバーターのON・OFF以外に動作確認が可能 LEDランプで動作状態を表示 充電3段階モード
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.0×85.0×25.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック)

    充電器内蔵型インバーター SCシリーズ

    COTEK(コーテック)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能
    出力波形純正弦波保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A歪率(%)<5モード(バッテリー充電)3段階充電動作湿度(%)93(非結露)保管温度範囲(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示パネル マリンテック

    表示パネル

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    USB充電器などが付いた表示パネルです。
    取付け方法埋め込みタイプ材質(パネル)樹脂
  • ハイバックホールディングシート インターコムマリン

    ハイバックホールディングシート

    インターコムマリン
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    最高のコストパフォーマンスを追求したインターコムマリン社製ヘルムシートの新製品です。フォールディング(折りたたみ式)でシート素材はスポーツバケットシートと同様レザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。インターコムローバックフォールディングシートと比べると背もたれ部分が高くなっており、素材感・座り心地もグレードアップした新製品です。固定式ペデスタルは別売、シート単体。
    タイプフォールディング(折りたたみ式)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×520(背もたれを上げた状態)
  • フリップバックシートペデステルパッケージ インターコムマリン

    フリップバックシートペデステルパッケージ

    インターコムマリン
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    シートは反転するのでどちらの向きでも使える、とても便利でお洒落なオリジナルボートシートです。背もたれはとても厚みがあり背中をしっかりとサポートしてくれます。 エアーパワーアジャスタブルペデスタルとセットのパッケージです。
    セット内容エアーパワーアジャスタブルペデスタルとセット直径(Φmm)ペデスタル土台:230高さ(mm)ペデスタル:330~450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×500パイプ外径(Φmm)ペデスタル:100
  • フリップバックシート インターコムマリン

    フリップバックシート

    インターコムマリン
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    シートは反転するのでどちらの向きでも使える、とても便利でお洒落なオリジナルボートシートです。背もたれはとても厚みがあり背中をしっかりとサポートしてくれます。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×500
  • 船用ちょう形締付金物 真鍮製用 AR受金(亜鉛メッキ付) ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 真鍮製用 AR受金(亜鉛メッキ付)

    ノーブランド
    899税込989
    1枚
    6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
  • 船用ちょう形締付金物 真鍮製用 AL受金(亜鉛メッキ付) ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 真鍮製用 AL受金(亜鉛メッキ付)

    ノーブランド
    899税込989
    1枚
    6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
  • 船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット 初田製作所

    船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット

    初田製作所
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
船舶艤装品