カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マリンテック(403)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
- 浅野金属工業(77)
- 岩崎製作所(48)
- 光電(41)
- 報商製作所(36)
- ノーブランド(35)
- 日本船具(34)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- ファインジャパン[釣具](25)
- PLASTIMO(21)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(19)
- 関西マリーン(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- 高階救命器具(15)
- インターコムマリン(15)
- SELECTED BY MARINTEC(15)
- LiTime(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Mininox 20 ボールベアリングブロック
Nautos¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷レーシングディンギー用ベアリングブロック ~6mmロープ用ロープ径(Φmm)6シーブ径(mm)20
Line57 ボールベアリングブロック
Nautos¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷ヨット用ボールベアリングブロック。30fクラスのセーリングクルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。ロープ径(Φmm)12シーブ径(mm)57
Dynamic 30 ボールベアリングブロック
Nautos¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~8mmロープ用ロープ径(Φmm)8シーブ径(mm)30
Dynamic 20 ボールベアリングブロック
Nautos¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~6mmロープ用ロープ径(Φmm)6シーブ径(mm)20
オプテイマ イエロートップ YT-925U
OPTIMA BATTERIES¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。仕様660CCA/RC100分質量(kg)17.1区分ターミナル:R端子 大ポール 前面にサブ端子付き外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×237×194(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)48(20時間率)
オプテイマ イエロートップ YT-B24L2 L端子 大ターミナルポール
OPTIMA BATTERIES¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:L端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
オプテイマ イエロートップ YT-B24RT2 R端子 大ターミナルポール
OPTIMA BATTERIES¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:R端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター
RENOGY JAPAN¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。寸法(mm)70×110×31.8質量(g)62取付方式壁に取付消費電力(W)<1精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1Aボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1液晶モニターバックライト付きLCD画面供給電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRJ45 (RS485)動作温度範囲(℃)-20~45供給電圧(V)12DC
E.G.エレキワイヤージップ
EverGreen INTERNATIONAL¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ジャケット部分にしなやかでクッション性がある3mm厚ネオプレン(クロロプレン)生地を採用することで、エレキヘッド上げ下ろしの際に配線の束が暴れ魚探のモニターに干渉してしまう配線の束がボートのラッピングを傷付けてしまうなどのストレスやトラブルを予防。 高強度で錆びない樹脂製大型ファスナー。用途エレキ(エレクトリック・モーター)のワイヤーと、魚探(魚群探知機)の振動子をはじめとする周辺機器の配線をすっきりまとめるためのアイテムです。簡単に素早く装着できる、センターファスナータイプのドレスアップ配線ジャケットです。全長(mm)1500(配線が短い場合は、エレキペダル側端部をカットして全長の微調整が可能)
キングパラソル150
第一精工¥27,980税込¥30,7781セット6日以内出荷フル装備はクランプ、支柱セットの便利な2WAY仕様。 クランプはタテ・ヨコ取付自由。 40度の角度で360度思いのまま回転します。用途<ヘラ・イカダ釣り兼用>傘骨に強くサビないブラックソリッドを採用。 キングパラソルにパラソル直径150cmのワイドバージョンが登場!付属品パラソル、クランプセット、支柱一式、黒スタンド材質パラソル:ポリエステル+PU(ポリウレタン)シルバーコーティング質量(g)2720(収納ケース収納時)直径(Φcm)パラソル:150寸法(Φ×mm)スタンド:130×50収納寸法(mm)180×960×60(収納ケース収納時)支柱径(Φmm)根元クランプ側:19、パラソル側:15.8
鋳鋼製船用クリート(ガイクリート/ホーンクリート)
関西マリーン¥16,980~税込¥18,678~1セット(2個)4日以内出荷材質:鋳鋼製(SC450)/表面加工:防錆プライマー仕上げ用途どちらも舷墻上や甲板上に取り付けるが、ガイクリートはデリックブームのガイロープを、ホーンクリートはデリックブームのトッピングリフトをそれぞれ固縛するために用いる。
鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー)
関西マリーン¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー用途かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。
ムアリングパイプA形
関西マリーン¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー用途舷墻などに埋め込み、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープを通すための甲板艤装品。
LEDエマージェンシースイッチ
マリンテック¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷防水緊急停止スイッチ!(エマージェンシースイッチ) 緊急時用マッシュルーム型押しボタンスイッチ 防水等級IP64 赤いLEDライトは常時点灯または押したときに点灯可能 DC12~24V用 スイッチ容量は3Aまで。 緊急時にボタンを押し停止・ボタンを45度回すと元に戻り解除質量(g)5電源(V)DC12/24発光色赤色スイッチング方式ラッチ式防水保護等級IP64相当スイッチ容量3Aまで
カラーモニター用スタンド
SELECTED BY MARINTEC¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷カラーモニター用スチール製品卓上スタンド!。 上下・左右・360度の角度調節が可能。 13インチから27インチまでのモニターに!。 スチール製。 モニター背面の規格穴(VESA)100mm×100mm・75mm×75mmに対応。 最大荷重10kg。 底板4.5mm・パイプ厚3.3mmの頑丈な作り。付属品L型レンチ質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×466×316VESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ10インチ~27インチ高さ調整範囲(mm)155~338最大荷重(kg)6
充電発電機(0210-152-0010)
澤藤¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm質量(kg)発電機:14出力(W)1500電流(A)55定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
メタハラ船上灯 MAXホワイト
冨士電球工業¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷冨士電球 信頼の日本製 澄み切ったホワイト MAXホワイトが本物の白を実現!! 「もっと白い光色を」現場のリサーチから生まれた今までに無かった本物の白色 青でもない、黄色でもない、目も覚める様な澄み切った白を実現 単独で、そして従来のMAXとの併用で、集魚灯に新たな可能性が広がります 国内生産ならではの安定した品質。 MADE IN JAPAN だから信頼性が違います電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)360000定格出力(W)3000ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)5500安定器必要
メタハラ船上灯 ハイパーMAX
冨士電球工業¥52,980税込¥58,2781本4日以内出荷ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3690000定格出力(W)3000ランプ効率(Lm/W)123安定器必要
メタハラ水中灯
冨士電球工業¥51,980税込¥57,1781本5日以内出荷集魚灯として戦力になること間違いなし! 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 拓洋理研製灯具に適合可能です。周波数(Hz)60電流(A)18口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
メタハラ水中灯
マリンテック¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷集魚灯として戦力になること間違いなし! 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 拓洋理研製灯具に適合可能です。周波数(Hz)60電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
メタハラ水中灯
マリンテック¥68,980税込¥75,8781本5日以内出荷バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。周波数(Hz)60口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
メタハラ水中灯
冨士電球工業¥49,980~税込¥54,978~1本5日以内出荷バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。周波数(Hz)60電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
KBLバッテリー(キャップ型)
KBL(ケービーエル)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷世界シェアNo1ジョンソン・コントロール取扱バッテリー(韓国製)アトラス同等品。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 補水型バッテリー(キャップ式) アトラス同等品
KBLバッテリー(シールド型)
KBL(ケービーエル)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷世界シェアNo1ジョンソン・コントロール製バッテリー(アメリカ)。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 極板の支えをフレキシブルにすることで振動によるストレスを最小限に緩和! 充電制御車にも対応します! 補水不要!メンテナンスフリータイプ!
オープンチョック(鋳鋼製)
関西マリーン¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
クローズドチョック
関西マリーン¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
ラフトエアジャケット ウエストタイプ(膨張式救命具) VF-052K
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781着欠品中気室が取り外し可能で、洗濯可能。 型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。 磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください) 国土交通省型式承認品(船検対応) 装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載 落水センサーは水分に反応して自動で膨張 手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください) 外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付 補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ アフター交換パーツ(BP-100A) 収納が簡単なたたみやすい気室 ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感サイズFREE浮力(N)膨張時:74(24時間以上)
3ステップマリンボートラダー
トップウォーター¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷コンパクトに収納できるSUS304鏡面仕上の高級ラダーステップ。 トランサムステップの上面に取り付けし、コンパクトに収納することができ、収納時は手前に起こしてスライドを伸ばすと水中にステップが浸かります。 ステップはラバーグリップでノンスリップ仕上げ、収納時はナイスとトラップベルトで固定します。素材はSUS304 900番仕上げによるとても美しい鏡面仕上げで、欧州クルージングボートに装着しても違和感はありません。泊地でアンカーリングの際スイムプラットホームラダーとしてお使いください。材質SUS304寸法(mm)(ステップ部)幅:220/長さ:収納時/370/使用時/860/ステップの間隔290取付(取付部)幅:40/長さ:120/取付穴:6収納時寸法(mm)300×370取付幅(mm)外:294/内:212
トイレットボウル&ドレン クリーナー
スターブライト¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷スターブライト社のボウル&ドレンクリーナは、トイレの便器やバルブ、ホース内を洗浄します。ボートのトイレは汚物が付着し、悪臭が発生することがありますので、定期的な洗浄が重要です。容量(mL)473
エバーグリーン インフレータブルジャケット タイプ4&インフレータブルライフリング専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,398税込¥3,7381個欠品中備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
エバーグリーン B-TRUEインフレータブルライフリング
EverGreen INTERNATIONAL¥29,980税込¥32,9781着6日以内出荷備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ有効ウエストサイズ(cm)60~100自重(g)約432
エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷E.G.ライフベルトミニ専用のボンベ、ボビン(スプール)、インジケータークリップをセットにしたスベアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷E.G.ライフベルト タイプ4専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。