28ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,373件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット 初田製作所

    船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット

    初田製作所
    6,198税込6,818
    1式
    6日以内出荷
    用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
  • 船舶用持運び式粉末(ABC)消火器 初田製作所

    船舶用持運び式粉末(ABC)消火器

    初田製作所
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約255全高(mm)約580外径(Φmm)胴体:156ホース長さ(mm)約400放射距離約4~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5作動温度(℃)-30~+55
  • 持運び式泡消火器10型用ブラケット ヤマトプロテック

    持運び式泡消火器10型用ブラケット

    ヤマトプロテック
    8,198税込9,018
    1式
    6日以内出荷
    用途船内の転倒防止用ブラケットです
  • 船舶用簡易式粉末消火器10型 ヤマトプロテック

    船舶用簡易式粉末消火器10型

    ヤマトプロテック
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
    仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.2容器加圧用ガス:CO2 60gノズル口径(Φmm)6全高(cm)約51.5ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)3.4薬剤量(kg)3.5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)6.46外径(Φcm)本体容器:12.44
  • 固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 固定滑車 横型1車TR 浅野金属工業

    固定滑車 横型1車TR

    浅野金属工業
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)300穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型2車TR 浅野金属工業

    固定滑車 縦型2車TR

    浅野金属工業
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型1車TR 浅野金属工業

    固定滑車 縦型1車TR

    浅野金属工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 壁付用ブロック 浅野金属工業

    壁付用ブロック

    浅野金属工業
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    材質(本体)SUS304使用ロープ径(mm)Φ14まで材質(シーブ)SCS13
  • AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ) 浅野金属工業

    AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ)

    浅野金属工業
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
    質量(kg)1.6寸法L(mm)171使用荷重(t)1寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112寸法D1(mm)76ロープ径(Φmm)25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5シーブ径(mm)100
  • 救命合羽(桜マーク付)パーシモン 愛和産業

    救命合羽(桜マーク付)パーシモン

    愛和産業
    26,980税込29,678
    1枚
    6日以内出荷
    国内認定品(桜マーク付)の浮力材内蔵サロペットです。救命胴衣の着け忘れなどを防止し2重脱着を解消します。開発には漁業者の意見を聞き、作業性を重視した上で、救命衣としての基準もクリアした合羽です。合羽部分は高周波溶着による完全防水で、破れやすいお尻・膝は2重加工を施しております。水産合羽によくある股裂け防止の為、股下の生地交差部分はパッチ補強をし開脚時の裂けを防止します。裾は自分でカット調整できるように裏地にほつれ防止加工をしております
    用途漁業・水上作業用・釣りレジャーオレンジ分類作業用救命衣TypeA型式承認番号第5522号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 救助縛帯 サーバイバスリング 藤倉航装

    救助縛帯 サーバイバスリング

    藤倉航装
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、遭難者を引揚救助できます。首部から膝部までの広い範囲を支えることができるため、引揚げ時の遭難者への負担を軽減できます。
    用途救助用備品材質本体布:ポリエステル布質量(kg)2全長(m)約1.7(最大時)
  • 救助縛帯 ベストスリング 横吊り式ハーネス 藤倉航装

    救助縛帯 ベストスリング 横吊り式ハーネス

    藤倉航装
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、水上、地上を問わず遭難者を引揚救助できます。
    用途救助用備品材質本体布:ポリエステル布、浮力体:発泡ポリエチレン質量(kg)約1.5(ウエイト未装着時)全長(m)2
  • 綿アースコード 16打 4mm(1~200m 1m単位カット品) ノーブランド

    綿アースコード 16打 4mm(1~200m 1m単位カット品)

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1巻(1m)ほか
    6日以内出荷
    この商品は日本工業規格(JIS)K2251原油及び石油製品・試料採取方法にて、定められた静電気災害防止のための導電性たぐり綱です。純木綿を使用し、中に銅の撚り線が通っております
    用途船や陸上タンク、タンク車等の油や燃料を採取する採取器に繋げ使用します。質量(g)19(1M当り)
  • 船用アイプレート D型 浅野金属工業

    船用アイプレート D型

    浅野金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 船用リングプレート B型 浅野金属工業

    船用リングプレート B型

    浅野金属工業
    6,398税込7,038
    1式
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • デラックスフォールディングシートII(ネイビー/ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    デラックスフォールディングシートII(ネイビー/ホワイト)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。
    厚さ(mm)背もたれ:50ホワイト/ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440取付ねじ4本付属座面高さ(mm)110ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
  • クロスジョイント(21087) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    クロスジョイント(21087)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    タルガトップ用のスペアパーツです。パイプをクロスさせて取付する際に使用します。
    材質ナイロン適合パイプ径(Φmm)32
  • ユニバーサルマウント5度(左右セット)(21086) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ユニバーサルマウント5度(左右セット)(21086)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    タルガトップ用のスペアパーツです。左右セットです。
    材質ナイロン適合パイプ径(Φmm)32
  • T-ジョイント5度(左右セット)(21085) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    T-ジョイント5度(左右セット)(21085)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    タルガトップ用のスペアパーツです。左右セットです。
    材質ナイロン適合パイプ径(Φmm)32
  • タルガトップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    タルガトップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    艇の縁部分に取付するボート用オーニングです。完全自立型のオーニングなので、コンソールやハードトップの形状に影響されずに取付することができます。マリングレードのの32mmのアルミフレーム&ステーとマリングレードの樹脂パーツで構成されています。
    材質アルミ/樹脂生地:ブラック高さ(mm)1470
  • ビミニトップ専用シート(ホロ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ビミニトップ専用シート(ホロ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    27,980税込30,778
    1枚
    8日以内出荷
    アルミ製のビミニトップ(Φ25mm)専用のシート(ホロ)です。経年によるパーツの劣化などの際に交換パーツとしてご利用ください。ホロとカバーが一体型となっています。
    濃紺
  • リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    8日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
    寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)28.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)2.8
  • リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
    使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115
  • 船用鎖ひも両S形環付200mm 真鍮製 ノーブランド

    船用鎖ひも両S形環付200mm 真鍮製

    ノーブランド
    519税込571
    1本
    6日以内出荷
    この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
    用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
  • 船用鎖ひも両S形環付150mm 真鍮製 ノーブランド

    船用鎖ひも両S形環付150mm 真鍮製

    ノーブランド
    469税込516
    1本
    6日以内出荷
    この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
    用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • 消火用布バケツ NS-23 日本船具

    消火用布バケツ NS-23

    日本船具
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    くみ上げ索Φ4mm×2.5mmがついております。
    用途小型船舶用消防用布バケツ付属品投げ索(Φ4mm×2m)付仕様JCI適合品形状折りたたみ式直径(Φmm)230高さ(mm)265
  • 小型用救命浮器 NS-FMU6型 日本船具

    小型用救命浮器 NS-FMU6型

    日本船具
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    小型・軽量の浮器。6人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。
    用途小型船舶用固型式救命浮器材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ寸法(mm)約650×500×180質量(kg)2.96番号型式認証:4313人数6材質(表面)ポリウレタンエラストマー浮力(kg)64.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15高さ(m)投下試験:18
  • 小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型 日本船具

    小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型

    日本船具
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
    用途小型船舶用救命浮環付属品救命索Φ4mm×15m付厚さ(mm)80直径(Φmm)390質量(g)520内径(Φmm)145型式承認番号4564浮力(kg)約9.3
  • 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000 日本船具

    膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000

    日本船具
    31,980税込35,178
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣の汎用タイプです。
    用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣質量(g)595種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4561浮力(kg)約10.0
  • 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 股掛けベルト 日本船具

    膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 股掛けベルト

    日本船具
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    落下時のずれ上がりを防止することができます。
    用途NS-5000用オプション
  • 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(防汚クロス仕様) 日本船具

    膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(防汚クロス仕様)

    日本船具
    17,980税込19,778
    1枚
    6日以内出荷
    汚れの付きにくいウレタンフィルム生地です。
    用途NS-5000用交換カバー材質ウレタンフィルム生地イエロー
  • 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(標準品) 日本船具

    膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(標準品)

    日本船具
    16,980税込18,678
    1枚
    6日以内出荷
    用途NS-5000用交換カバー材質ナイロン生地
船舶艤装品