絞り込み
ちょう度
特性
ブランド
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(52)
- 出光NTG(28)
- 協同油脂(28)
- ダイゾーニチモリ(19)
- ダイゾー(16)
- NOKクリューバー(11)
- TRUSCO(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- エスコ(5)
- 日立産機システム(3)
- BOLL(3)
- NSK(日本精工)(2)
- GA(グリーンエース)(2)
- THK(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- ノーブランド(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(10)
00号(400~430)(7)
000号(445~475)(2)
00号と0号の中間(1)
0号と1号の中間(2)
1号(310~340)(28)
2号(265~295)(54)
2号と3号の中間(1)
3号(220~250)(6)
4号(175~205)(1)

ニグタイト LTS-00
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度416(25℃)蒸発量(%)0.52(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)
ニグタイト LTS-0
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度365(25℃)蒸発量(%)0.51(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】210(-40℃)【回転】32(-40℃)
ニグタイト LRT
出光NTG¥66,980税込¥73,6781缶(16kg)4日以内出荷耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度415(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油合成油、鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニグタイト LRP
出光NTG¥83,980税込¥92,3781缶(16kg)4日以内出荷耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度420(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油グリコール系、合成油危険物の類別非危険物
ニグタイト LL-2
出光NTG¥64,980税込¥71,4781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。オレンジ色半固体。極低温性に優れる用途-60℃までの低温用。冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑 極寒地における建設の軸受やその他摺動潤滑。DH36危険物の類別非危険物
ニグタイト FP-2
出光NTG¥37,980税込¥41,7781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
ニグタイト FP-0
出光NTG¥37,980税込¥41,7781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
ニグタイト FP
出光NTG¥37,980税込¥41,7781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。褐色半固体。日延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる用途鍛造プレス機用。危険物の類別非危険物
ニグスター SF No.2
出光NTG¥189,800税込¥208,7801缶(16kg)4日以内出荷シリコーン系。白色半固体。低温から高温まで用途-50℃~+160℃広温度仕様。樹脂と樹脂、樹脂と金属の摺動部潤滑に最適。DH37危険物の類別非危険物
プラスチック用 軽潤滑用グリース IGS320シリーズ
冨田マテックス¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷から23日以内出荷シリコーンオイルにシリカ紛を配合した摺動用シリコーングリース。プラスチック用シリコーングリースです。柔らかい(ちょう度が高い)、軽潤滑用グリースです。離油度、加熱減量が小さい。プラスチック部品の潤滑に適しています。危険物の類別非危険物
スプレーグリース
出光NTG¥23,980税込¥26,3781箱(420mL×24本)翌々日出荷高級リチウム万能グリースをガスで溶解したエアゾールタイプのグリース 作業性に優れ、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透する。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ニューマックス EP
協同油脂¥26,980税込¥29,6781缶(18kg)4日以内出荷耐水性に重点をおいて開発した、新しいタイプの超耐水性グリースです。 熱間および冷感圧延設備のように、大量の水や圧延油を使用する潤滑箇所で、優れた性能を発揮します。使用温度範囲(℃)-20~130滴点(℃)185外観黄褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)14.7(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性商品タイプリチウムグリース
ワンルーバー MP
協同油脂¥21,980~税込¥24,178~1缶(16kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。危険物の類別非危険物
SYNTHESIN PDL 250/01
NOKクリューバー¥93,980税込¥103,3781缶(1kg)47日以内出荷低温性に優れている。低接点圧でも優れた電気特性を示す。用途家電製品、事務機器などの小型モーターの整流子。タイプ微小電流用使用温度範囲(℃)-60~125ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性低温性商品タイプリチウムグリース
SEALUB S-1
NOKクリューバー¥39,980税込¥43,9781缶(18kg)63日以内出荷ゴム用汎用グリース。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車、建機、農機具などのシール部、軸受。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
NOXLUB TL1013
NOKクリューバー¥7,998税込¥8,7981缶(1kg)63日以内出荷プラスチックに対してほとんど悪影響を与えない。 耐摩耗性、低温性に優れている。 塗布状態を分かりやすくするため着色。用途コピー、プリンター等OA機器のプラスチックギヤ部。 自動車補機のプラスチックギヤ部。タイプ樹脂ギヤ用使用温度範囲(℃)-40~150ちょう度1号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、低温性商品タイプリチウムグリース
KLUBERSYNTH GE 46-1200
NOKクリューバー¥22,980~税込¥25,278~1缶(1kg)ほか63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-50~120増ちょう剤リチウム石けん基油グリコール油動粘度(mm2/s)00号危険物の類別非危険物特性低温性、耐水性商品タイプリチウムグリース
CONSTANT GLY2100 J
NOKクリューバー¥27,980~税込¥30,778~1缶(1L)ほか63日以内出荷使用温度範囲が広い。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)56(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX TOPAS L152
NOKクリューバー¥50,980税込¥56,0781缶(1kg)63日以内出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX TOPAS L32
NOKクリューバー¥55,980~税込¥61,578~1缶(1kg)ほか63日以内出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX SUPER LDS18
NOKクリューバー¥39,980~税込¥43,978~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から63日以内出荷高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX PDB38 CX2000
NOKクリューバー¥469,800税込¥516,7801缶(18kg)63日以内出荷低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース